DRUCKER DIAGNOSTICS
filtre
laboratuar Malzemeleri
laboratuar Malzemeleri filtre
Santrifüjler
Mobil Santrifüj, 8.75 x 14 x 11.75 İnç Boyut, 3400 RPM, 12V DC, 6 x 75-100mm Kapasite
Santrifüj, Kan Bankacılığı, 9 x 15 x 13 İnç Boyut, 3600 RPM, 75-100mm Kapasite
Elektronik Santrifüj, Tek Hızlı, 8.75 x 14 x 11.75 İnç Boyut, 3400 RPM, 6 x 75-100mm Kapasite
Santrifüj, 2-3-5 Dakika Stat Pıhtılaşma, 8 x 13.5 x 11 İnç Boyut, 6600 RPM, 75 mm'ye Kadar Kapasite
Drucker Diagnostics Hakkında
Drucker Diagnostics, 1932'den beri klinik santrifüjler üretmektedir. Merkezi ABD, Pensilvanya'da bulunan markanın DASH Serisi STAT santrifüjlerinin kapaklarında çalışma durumunu (hazır, çalışıyor ve bitti) gösteren aydınlatma vardır. Drucker Diagnostics HORIZON Serisi rutin santrifüjler, kan veya idrar örnekleri taşıyan tüpler için idealdir. Markanın SERO 12 kan bankası santrifüjleri, yüksek kaliteli kan gruplaması, tipleme, çapraz eşleştirme ve daha fazlasını kolaylaştırır. 10 veya 5 saniyelik artışlarla 15 adede kadar özel döngü ve çalışma süresi için programlanabilirler.
Drucker Diagnostics santrifüjlerini arayan müşteriler web sitemizde modeli, ürünü veya çapraz referans numarasını arayabilir. Ayrıca çeşitli eski ve üretilmeyen ürünler için, sipariş vermek için gerekli minimum sipariş miktarı olmaksızın doğrudan alternatifler de sağlıyoruz.
Daha keşfedin
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Pompa Kontrolleri
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Bitirme malzemeleri
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Yüzey Koruma Film Dağıtıcıları
- Mutfak Gereçleri Bardaklar Kaseler ve Çalkalayıcılar
- Sigorta Elcikleri
- Laboratuvar Muslukları
- Depolama Tepsileri
- MUELLER INDUSTRIES Dirsek, 22-1 / 2 Derece
- DAYTON Yağ Değişim Pompası Sistemleri
- CLECOTOOLS Düz Hava Öğütücü
- BANJO FITTINGS Kaplin, Kam ve Yivin Azaltılması
- USA SEALING Grafit Flanş Contası, 5-1/4 İnç Dış Çap
- PETERSEN PRODUCTS 142 Serisi Boru Tapası
- PROTO Ayarlanabilir Anahtarlar
- MORSE DRUM Döner Tekerler
- GROVE GEAR GR Serisi, WHMQ-H1 Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- WINTERS INSTRUMENTS Alçak Basınç Göstergeleri