EAGLE
Justrite Safety Group'un bir bölümü olan Eagle, 1894'ten beri yüksek kaliteli malzeme taşıma ve çalışma alanı güvenlik araçları üretmektedir. Devamını Oku
filtre
Güvenlik
Malzeme taşıma
Filo ve Araç Bakımı
Temizlik
Güvenlik
Yağlama
Pnömatik
laboratuar Malzemeleri
Su tesisatı
Electrical
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Güvenlik filtre
Dökülme Kontrol MalzemeleriHepsini gör
Emici Bakım Battaniyeleri Onarım çalışmaları sırasında araçların altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dokuma jeotekstil malzemeden yapılmış EPA, SPCC ve NPDES standartlarına uyun ve korozyona ve kimyasallara karşı direnç için bir polietilen katmana sahiptir. 3 - 12 ft arası toplam uzunluklarda ve 4 - 21 lb arası ağırlıklarda mevcuttur
Katlanabilir Dökülme Engelleme Bermeleri ve Havuzları Kimyasal / petrol / kanalizasyon dökülmelerini tutmak için kullanılan hafif ve dayanıklı muhafaza havuzları, decon havuzları ve dökülme banketleri. PVC / XR5 kumaştan yapılmıştır ve mükemmel kimyasal, delinme ve aşınma direnci sunar
Kapalı Dökülme Muhafaza Paletleri ve Platformları Varilleri depolamak için kullanılan EPA ve SPCC uyumlu iki tamburlu iş istasyonları; maksimum 220 galonluk dökülme kapasitesine sahiptir. Eagle 1626 ve 1628 dökülme önleme üniteleri ile kullanım için yedek kapaklar da mevcuttur
Drenaj Kapakları ve Contaları Sarı drenaj kapakları sıvı dökülmesini önlemek ve katı atıkların su sistemlerine girmesini filtrelemek için kullanılır. Yüksek esneklik ve dayanıklılık için hafif poliüretan elastomer yapıya sahiptir. 18, 24, 36 ve 48 inç genişlik varyantlarında mevcuttur
Damlama Tavaları ve Dökülme Tutma Tepsileri Doldurma veya dağıtmanın gerçekleştiği depolama tamburlarının altında kazara sıvı, kimyasal, soğutucu sıvı veya yağ dökülmelerini depolamak için tasarlanmış tambur tepsileri. Çentiklere ve kesilmelere karşı direnç için polipropilenden yapılmıştır
Varil Dağıtım ve Muhafaza Sistemleri 2000 lb'ye kadar ağır metal ve naylon varillerin istiflenmesi ve taşınması için uygun varil istifleyicileri, muhafaza taşıyıcıları, istifleyici rafları ve kızakları içerir
IBC ve Tank Dökülmesini Engelleme Kaçak Yönlendiriciler Portatif Dökülme Engelleme Üniteleri Demiryolu Dökülme Muhafazası Berms dökmek Dökülme Engelleme Platformu ve Palet Rampaları Dökülme Kontrol Aksesuarları Kimyasal dökülmeleri depolamak ve kontrol altına almak için çeşitli yüksek kaliteli küvetler, damlama pedleri, çerçeveler, muşamba örtüler, ızgaralar, kitler ve aksesuarlar içerir. Yüksek yoğunluklu polietilenden yapılmıştır ve mükemmel kimyasal dirence sahiptir
Dökülme Kızakları ve Paletleri Yağmursuyu yönetimi Geçici Sızıntı Onarımı
Güvenli SaklamaHepsini gör
Tezgah Kutuları Büyük parçaların silinmesi veya daha küçük parçaların uçucu / yanıcı sıvılarla güvenli bir şekilde temizlenmesi için tasarlanmıştır. FM onaylı ve OSHA standartlarına uygundur; güvenlik için 24 gauge galvanizli çelik konstrüksiyona ve süngerleri veya paçavraları nemlendirmek için az miktarda sıvı dağıtan bir ön plakaya sahiptir
Biyolojik Tehlike Atık Kutuları OSHA gereksinimlerini karşılayın; çalışanları potansiyel biyolojik tehlikelerden korumak için tasarlanmıştır. Pas, ezik ve kimyasal bileşiklere karşı koruma için yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yapı. Kendiliğinden kapanan bir kapak ve bir ayak kolu bulunur. 6, 10 ve 14 galonluk kaplar mevcuttur
Korozif Dolaplar Yanıcı veya tehlikeli sıvıları (60 galona kadar) saklamaya uygun güvenlik dolapları. Tümünde 1.5 inç hava boşluğuna sahip güçlendirilmiş çift duvarlı yapıya sahiptir ve manuel, kendiliğinden kapanan ve sürgülü kapı seçenekleriyle sunulur
Bertaraf kutuları Yağları, kimyasal atıkları ve diğer yanıcı / tehlikeli maddeleri depolamak için uygun olan yağ tahliye ve emniyet bertaraf tenekelerini kaldırın. 2.5, 3 ve 5 galon kapasitelerde mevcuttur
Yanıcı Dolaplar Kimya, tıp ve fabrikasyon endüstrilerinde yanıcı maddeleri ve diğer sıvıları depolamak için kullanılan yüksek kaliteli güvenlik dolapları. Güçlendirilmiş çift duvarlar, piyano menteşeleri, zemin bağlantıları ve kendinden kilitlemeli kapılar
Yağlı Çöp Kovaları Pestisit Dolapları Piston Kutular Güvenlik Kabini Aksesuarları Yanıcı ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde saklanması için Eagle güvenlik dolaplarıyla birlikte kullanılacak çok çeşitli raflar, anahtarlar, konveyörler, rampalar, tepsiler, ayırıcılar ve tapalar içerir. Farklı yüksekliklerde, malzemelerde, yük kapasitelerinde ve dökülme kapasitelerinde mevcuttur
Güvenlik Kutusu Aksesuarları Tip I Güvenlik Kovaları Sıcak daldırma galvanizli çelikten yapılmış ağır hizmet tipi güvenlik kutuları; aşındırıcı ve diğer yanıcı sıvıları depolamak ve taşımak için kullanılır. Kendiliğinden kapanan bir kapağa, çift kilitleme mekanizmasına ve kıvılcım çıkarmayan pirinç alev tutucuya sahiptir. Farklı malzeme ve kapasitelerde mevcuttur
Tip II Güvenlik Kutuları
kartal hakkında
Eagle'ın kapsamlı kataloğu, güvenlik kutuları ve dolapları, dökülme önleme Adetleri, malzeme taşıma ekipmanı ve trafik güvenliği Adetlerini içerir. markanın biyolojik tehlike atık kutuları pasa, eziklere ve kimyasal bileşiklere karşı koruma için yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yapıya sahiptir. Stabilite için genişletilmiş bir tabana sahiptirler. Bu OSHA uyumlu kaplar, sızıntıları önlemek için bir kapakla kapatılmış kusursuz bir tasarıma sahiptir. kartal varil sızıntısı kirleticileri varilleri depolamak için güvenli bir yol sağlar. Çalışma alanında kolay hareket için forklift masaları ile donatılmıştır. Bu EPA ve SPCC uyumlu üniteler 220 galon kapasiteye sahiptir ve her biri 55 inç çapında iki varili tutabilir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Eagle Parça Numarası'ler, güvenlik kutuları ve dolaplar gibi kategoriler için eşdeğer Vestil & ENPAC'a yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Eagle ürünlerine sahiptir.
Kargo
Bu Eagle ürünleri, küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu Eagle ürünleri, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Kartal Kule Dolapları
Kartal Kule dolapları zemin nemine karşı koruma için 4 inçlik ayarlanabilir ayaklara sahiptir. 18 ayar çelikten yapılmıştır ve ...Daha fazla oku
Eagle SafeSmoker Sigara Kapları
Kartal SafeSmoker sigara kapları içinde galvanizli çelik toplama kovası bulunur. Yağmur geçirmez tasarımları, su girişini sınırlayacak şekilde kısıtlar....Daha fazla oku
Eagle Poly Kılavuz-Direk Delinatörleri
Kartal Poli Kılavuz-Post Delinatörleri intersec'te yayaları ve araçları uyarmak, yönlendirmek ve belirli sınırlar koymak için kullanılan hafif, taşınabilir direklerdir....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Ne kadar dökülme korumasına ihtiyacım var?
Dökülme muhafaza sistemi, EPA ve SPCC standartlarını karşılamak için en büyük konteynerin hacminin en az %10'unu içerebilmelidir.
Eagle güvenlik kutuları neden çelik yerine HDPE'den yapılmıştır?
HDPE, çeliğe göre daha yüksek kimyasal ve korozyon direncine sahiptir. HDPE ayrıca UV koruması sunarak onu dış mekan uygulamaları için uygun hale getirir.
Eagle güvenlik tenekelerinin avantajları nelerdir?
Kartal güvenlik kutuları sıvıların dağıtımı sırasında patlamaları önler ve yanıcı sıvıların depolanması ve aktarılması için idealdir.
Kırmızı ve sarı güvenli saklama dolapları arasındaki fark nedir?
Kırmızı dolaplar küçük kaplar (boya ve aerosol kutuları) için tasarlanırken, sarı dolaplar değiştirilebilir kullanımlar için rafları çıkarma veya ekleme seçeneği olan 5 galonluk büyük kaplar için tasarlanmıştır.
Tip I ve Tip II Emniyetli Kutular arasındaki fark nedir?
Eagle Tip I güvenlik kutularının dökmek ve doldurmak için bir açıklığı varken, Tip II güvenlik kutularının iki açıklığı vardır (biri dökmek ve diğeri doldurmak için).