ELDON JAMES
Eldon James, nakliye, otomotiv, medikal ve su arıtma uygulamaları için ISO 9001 ve ISO 13485:2003 sertifikalı standart hortum ve konektör üreticisidir. Devamını Oku
filtre
Su tesisatı
Pnömatik
Filo ve Araç Bakımı
Su tesisatı filtre
Boru Bağlantı Parçaları ve KaplinlerHepsini gör
Pirinç Boru Bağlantı Parçaları Polipropilen Boru Ek Parçaları Dişi uçlara sahip iki pirinç / çelik boruyu bağlamak için çift MNPT bağlantılı yüksek kaliteli altıgen nipeller. 150 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir ve farklı diş boyutlarında mevcuttur
Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
Boru ve BoruHepsini gör
Kelepçeler ve Bağlantı Elemanları ASTM ve NSF standartlarına uygun olarak tasarlanmış yüksek kaliteli polietilen mini kelepçeler. Boru bağlantı parçalarını sabitlemek için idealdir ve 8, 9 ve 11 dişli set çeşitleri mevcuttur
PEX Boru Bakır boruların yerine yaygın olarak kullanılan esnek ve uzun ömürlü Eldon James boruları. 150 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir ve farklı iç ve dış çaplarda mevcuttur
Boru Ek ParçalarıHepsini gör
Dikenli Boru Bağlantı Parçaları Hava, su, yakıt, yağ ve inert gaz hatlarını bağlamak için plastik / metal Eldon James dikenli bağlantı parçaları içerir. Farklı boru boyutlarına uyması için farklı bağlantı tiplerinde ve barb boyutlarında mevcuttur
Polietilen Boru Bağlantı Parçaları Yüksek kimyasal ve sıcaklık direncine sahip HDPE yapımı altıgen nipeller içerir. -80 ila 226 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir ve yiyecek, içecek ve tıp endüstrilerinde kullanım için idealdir
Eldon James hakkında
Eldon James kataloğu, boru bağlantı parçalarını, PEX borularını, yakıt sistemi araçlarını, lastik hortum aksesuarlarını, kelepçeleri ve bağlantı elemanlarını içerir. markanın dikenli bağlantı parçaları PVDF, polietilen, polipropilen, HDPE, naylon ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur. 260 psi'ye kadar basınca izin verirler. Aşındırıcı ve aşındırıcı olmayan Eldon James Kupplungsstücke biyomedikal endüstrisi için idealdir. ROHS uyumlu doğal malzemeler kullanılarak üretilirler.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Eldon James Parça Numarası'leri, eşdeğer Parker model numaralarına bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Eldon James ürününe sahiptir.
Kargo
Bu Eldon James ürünleri, küçükten büyüğe çeşitli boyutlardadır. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilirler.
Başlıca Ticari İsimler
Seri Kilitler
Bu hızlı bağlantı parçaları, düşük hat basınçlarında büyük sıvı hacimlerinin geçmesine izin verir. MRI uyumluluğu için manyetik olmayan bir yaya ve gr'a dayanacak üstün bir tek diken tasarımına sahiptirler....Daha fazla oku
Örgülü Flexelene 135C Boru
Eldon James örgülü Flexelene 135C boru sistemi, basınç altında yüksek saflıkta sıvı için tasarlanmıştır. Sıvı transferi, ortam işleme, steril doldurma ve farmasötik ve biyoteknolojik işleme için idealdir. T...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Eldon James'in merkezi nerede?
Şirketin merkezi Denver, Colorado'dadır ve 75000 fit karenin üzerinde bir üretim tesisine sahiptir.
Hangi otomotiv yakıt sistemi araçları sunulmaktadır? Raptor Supplies?
Eldon James otomotiv yakıt hattı konektör kitleri arasında dikenli Y'ler, te'ler, kuplörler, redüktörler ve dirsekler bulunur.