HOFFMAN
Merkezi Anoka, Minnesota, ABD'de bulunan Hoffman, 1945'ten beri yüksek kaliteli muhafazalar üretmektedir. Devamını Oku
filtre
Electrical
HVAC ve Soğutma
Malzeme taşıma
donanım
Pompalar
Güvenlik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
Fasteners
El Aletleri
Motorlar
Pnömatik
Aydınlatma
Test Cihazları
Su tesisatı
Hidrolik
Filo ve Araç Bakımı
Boya Ekipman ve Malzemeleri
laboratuar Malzemeleri
Güç iletimi
Yağlama
Electrical filtre
KutularHepsini gör
Elektrikli Cihaz Muhafazaları Devre arası besleyici bağlantısına sahip dış mekan ticari ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış terminal kutuları içerir. Muhafazanın altında kapak ve çıkıntılarla birlikte üstten açılan özellikli göbek
Muhafaza Aksesuarları Eksenel fanlar, kablo yöneticileri, kafes somunları, kelepçe kitleri, veri cepleri, egzoz ızgarası ve eski parçaları değiştirmek için muhafazalarla kullanılacak filtreleri içerir
Muhafaza Klimaları Önceden ayarlanmış bir sıcaklığı korumak, kirletici içermeyen bir ortam sağlamak ve bir muhafaza içindeki kritik parçalara yüksek ısı yayma oranları sağlamak için tasarlanmıştır. Küçük iç ve dış muhafazaların hızlı soğutulmasına izin veren Peltier etkisi temelinde tasarlanmıştır
Muhafaza Klimaları Aksesuarları Isı yayan ekipman içeren muhafazalardaki hava sıcaklığını düzenlemek ve izlemek için tasarlanmış termostatlar. Bi-metal sıcaklık sensörü ve hem panel montajı hem de DIN rayı montajı için olanaklar içerir. Filtreler, parmak korumaları ve örtüler de mevcuttur
Muhafaza Soğutucular Muhafaza Delik Contaları Delikleri, kanal açıklıklarını ve montaj açıklıklarını kir, toz, su ve yağdan koruyun. Polyester toz boya kaplamalı çelik contalar ve ilave destek için 16 kalibre paslanmaz çelik arka plaka ile donatılmıştır. Karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur
Muhafaza Penceresi ve Panjur Kitleri İç ve dış mekan Tip 3R, 4, 4X ve 12 uygulamaları için ideal olan ve aşırı dahili nemi veya ısıyı ortadan kaldıran UL listeli kitler. 304 SS, 316L paslanmaz çelik ve yumuşak çelik yapı çeşitleri mevcuttur
Tehlikeli Konum Muhafazaları Basma Düğmeli Muhafazalar Sabit boyutlu yağ geçirmez butonlar, pilot ışıklar ve anahtarlar için önceden delinmiş deliklere sahip paslanmaz çelik / metal muhafazalar. 12, 4 ve 4 NEMA derecelendirme seçeneklerinde mevcuttur
Kablo yollarıHepsini gör
Wireway Bağlantı Aksesuarları Bariyer kitleri, braketler, nipeller, sızdırmazlık plakaları, contalar, vidalar, panel adaptörleri, kapatma plakaları, T bağlantı parçaları ve kablo yolları ile kullanım için ideal braket askıları gibi kurulum ve yedek aksesuarlar
Kablo Ek Parçaları Kablo Yolları ve Kablo Kanalı
Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)Hepsini gör
Programlanabilir Kontrolör ve Ekran Aksesuarları Açık gri çelik yapıya ve kol montajı için üstte önceden delinmiş deliklere sahip peyzaj odaklı HMI muhafazaları. Daha fazla koruma için kulplarda ve alüminyum ön plakalarda rahat tutuşlarla daha da donatılmıştır
Hoffman hakkında
Hoffman'ın kapsamlı kataloğu, mahfaza klimaları, mahfaza soğutucuları, elektrikli güvenlik kutuları ve kablo yönetim araçlarını içerir. markanın çift erişim muhafazaları petrol ve gaz, atık su, petrokimya ve enerji santrali ortamlarında motor yolvericiler, sürücüler, kontaktörler ve PLC'ler gibi büyük bileşenleri barındırır. Bu NEMA dereceli muhafazalar, su ve hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için üç noktalı bir kilitleme mekanizmasına, çelik bir PowerGlide asma kilitleme koluna ve köpük contalara sahiptir. Hoffman eğimli ön buton muhafazaları 30.5 mm veya 22.5 mm butonları ve anahtarları tutun. Kolay kurulum için harici kaynaklı montaj braketlerine sahiptirler. Bu IP65 dereceli muhafazalar, yapısal sağlamlık için yumuşak çelik konstrüksiyona ve korozyon direnci için toz kaplamaya sahiptir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Hoffman parça numaraları genellikle çeşitli Cooper B-Line, Wiegmann ve Salsbury ürünlerine çapraz referans verir. Bu nedenle, kullanılmayan veya stokta olmayan Hoffman muhafazalarını arıyorsanız, büyük ihtimalle elimizde eşdeğer ürünler mevcuttur.
Kargo
Hoffman ürünleri küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Hoffman PROLINE Modüler Panolar
Hoffman PROLINE modüler muhafazaları, ekipmanı hareket ve nakliye streslerinden korumak için sağlam bir çerçeveye sahiptir. Düşük cl ile sağlam bir sızdırmazlık elde etmek için mandallama sistemine sahip pencere kapıları vardır....Daha fazla oku
Hoffman Ultrx Muhafazaları
Hoffman UltrX muhafazaları, fiberglas bir tasarıma ve temiz hatlara sahiptir ve estetik amaçlar için gizli menteşelere sahiptir. Bu muhafazalar korozyona karşı dayanıklıdır ve depolanan öğeleri sert hava koşullarından korur....Daha fazla oku
Hoffman PolyPro Muhafazaları
Hoffman PolyPro muhafazaları mükemmel ultraviyole ve çevre koruması sağlar. Güvenli bir Tip 4X conta elde etmek için üst üste binen dil ve oluk yükseltilmiş kapağa ve bir contaya sahiptirler. onların arası...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Hoffman ısıtıcıları yükseğe mi yoksa alçak mı yerleştirilmelidir?
Sıcak hava, soğuk havadan daha hızlı yükselir. Bu nedenle, optimum ısıtma için bu ısıtıcıyı daha düşük seviyelere yerleştirin.
Muhafaza ve bağlantı kutusu arasındaki fark nedir?
Bağlantı kutuları, muhafazalardan daha küçüktür. Ayrıca muhafazalar, vidalı kapak, vidalı kapaklı menteşe ve mandallı kapaklı menteşe gibi farklı stillerde kapaklara sahiptir.
Muhafazanın amacı nedir?
Muhafazalar, endüstriyel ve yardımcı uygulamalarda elektrikli ekipmanı korur. Ekipmanı elektromanyetik ve radyo frekansı girişiminden korurlar.