HOLO-KROME
Pull Dowel, 1/2 x 2-1/4 Size, Pack Of 20
Dowel Pin, M3 x 8 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M3 x 10 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M3 x 12 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M3 x 16 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M3 x 20 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M3 x 25 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M3 x 30 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M4 x 10 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M4 x 12 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M4 x 16 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M4 x 20 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M4 x 25 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M4 x 30 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M4 x 35 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M5 x 12 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M5 x 16 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M5 x 20 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M5 x 25 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M5 x 30 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M5 x 35 mm Size, Pack Of 100
Dowel Pin, M5 x 40 mm Size, Pack Of 100
Holo-krome hakkında
Holo-Krome ürün grubu kapak vidalarını, tespit pimlerini, altıgen anahtarları, cıvataları, basınç tapalarını ve daha fazlasını içerir. Markanın soket başlı vidaları, yüksek mukavemetli bağlantılar oluşturmak için alaşımlı çelikten yapılmıştır. Pürüzsüz bir yüzeyin gerekli olduğu yerlerde kullanım için idealdirler. Holo-Krome dübel pimleri, elemanların hassas bir şekilde konumlandırılması ve birbirleriyle mutlak ilişki içinde tutulması gereken montajlarda yüksek tutma kuvveti sunar. Markanın altıgen soket sıkıştırma vidaları ayar vidalarını, yayları ve akış kontrollerini dişli deliklere sabitlemek için kullanılır.
Daha keşfedin
- Fişler ve Prizler
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Özel Aşındırıcılar
- Kuyu Pompaları
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Çek ve Ayak Vanaları
- İletkenlik Ölçerler
- Hidrolik Filtreler
- Boru Bağlantıları
- İnşaat Demiri Bulucu Aksesuarları
- STEEL KING Sismik Dikme Çerçeve
- ACROVYN Duvar Kaplaması, İrlanda Kremi, Acrovyn
- SHUR-LINE hız ressamı
- SPEARS VALVES Endüstriyel Ters Akış Tee Filtreleri 50 GPM CPVC, EPDM SS Ekranı
- 80/20 10 Serisi T-Slotlu Ekstrüzyonlar
- REMCO 4 İnç Sıyırıcılar
- MORSE DRUM vidalar
- ELKAY Cihaz Su Filtreleri
- CPS PRODUCTS kasnaklar