JAMCO
1998'den beri Jamco, endüstriyel sınıf kamyonlar, masalar, tamamen kaynaklı arabalar, dolaplar, çalışma tezgahları ve platformlar üretmektedir. Şirketin genel merkezi South Beloit, Illinois, ABD'dedir. Devamını Oku
filtre
Malzeme taşıma
Güvenlik
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Malzeme taşıma filtre
Stok Toplama ve Paketleme ArabalarıHepsini gör
Kapalı Kasa Kamyonlar 3000 lb'ye kadar yükleri taşıyabilen fenolik / üretan tekerleklere ve tek tip bir görünüm için yumuşak yarıçaplı kıvrımlı boru şeklinde bir tutacağa sahiptir. Bazı modellerde, cihazların veya mobilyaların taşınması için ideal olan ayarlanabilir raf yüksekliği vardır
Sipariş Toplama Arabaları Platformlu Kamyonlar Stok Arabaları
DolaplarHepsini gör
Bin Dolapları Küçük parçaları depolamak için depolarda veya atölyelerde kullanılmak üzere tasarlanmış 45 ve 60 galonluk çöp kutusu dolapları. Boş bir üniteyi forkliftlerle hareket ettirmek için 4 inç ağır hizmet tipi menteşelere ve güvenlik için 3 noktalı asma kilitlenebilir kol tutacağına sahiptir
Dolap Bankları 2/4 kilitlenebilir çekmeceli ve 5 lb'ye kadar yük taşıma kapasitesine sahip 1400 inç poliolefin / kauçuk tekerlekli mobil dolap çalışma tezgahları
Depo Dolapları
Raflar ve Depolama RaflarıHepsini gör
Depo rafları Her bir raf 58 lb'ye kadar yük taşıma kapasitesine sahip, 6 raf içine dağıtılmış 150 plastik bidondan oluşan bidon eğimli raf üniteleri. 2000/3 inç kalınlığında yatay ve köşeli ağır hizmet tipi kaynaklı yapıya (maksimum yük 16 lb) sahiptir destekler
Toplu Depolama Rafları Laboratuvarlarda veya kaynak istasyonlarında ekipmanı depolamak için 57/12 inç kalınlığında köşeli köşelere sahip 3 ölçülü çelik raflara sahip 16 inç yüksekliğinde ağır hizmet tipi depolama Adetleri
Raflar
Depolama ve Taşıma ArabalarıHepsini gör
Çubuk ve Boru Kamyonları 10000 lb'ye kadar yük taşıma kapasitesine sahip çelik / kaynaklı çelik konstrüksiyona sahip çubuk beşik kamyonlar ve panel / boru kamyonları. Boru, tüp veya çubuk stoklarının taşınması için ideal 96 inç'e kadar güverte uzunluklarında sunulur
Mobil Bahis Tabloları Güvenlik Arabaları
Saklama Kutuları ve KaplarıHepsini gör
Silindir Dolapları Çapı 15 inç'e kadar olan forklift propan tüplerini depolamak için uygun tamamen kaynaklı dolaplar. Silindir koruması için 13 ayar düzleştirilmiş ağ kenarları ve 1 inç boru destek rayları bulunur
Küvet Rafları
Jamco Hakkında
Jamco Corporation'ın ürün yelpazesi, toplu depolama rafları, metal hizmet arabaları, çalışma tezgahları, güvenlik dolapları, kamyonlar ve raf aksesuarlarını içerir. Marka ayrıca çalışma masaları, servis tezgahları ve arabaları, kazık masaları, iş istasyonları ve çöp arabaları gibi bir dizi mobil depolama ürünü üretmektedir. FM onaylı Jamco yanıcı sıvı güvenlik dolapları 120 galona kadar Sınıf I ve II yanıcı sıvıları depolamak için tasarlanmıştır. Bu dolaplar, dökülmeleri önlemek için 2 inçlik sızdırmaz bir eşiğe ve kolay taşıma için 4 inçlik kaynaklı menteşelere sahiptir. markanın mobil çalışma tezgahları 5 inç x 1-1/4 inç üretan tekerlekler, frenli iki fırdöndü ve yapısal sağlamlık için kaynaklı çerçeve konstrüksiyonu içerir. Verimli ve sorunsuz operasyonlar için 12 gauge çelik çalışma yüzeyine ve 2 inçlik kare boru ayaklara sahiptirler. Cıvatalı tekerleklerle donatılmıştır ve korozyona karşı dayanıklı toz boyalıdır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Jamco Parça Numarası'leri, eşdeğer Advance Tabco ve Westward model numaralarına bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Jamco ürünleri mevcuttur.
Kargo
Bu Jamco ürünleri, küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu Jamco ürünleri minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Sık Sorulan Sorular
Markanın çalışma tezgahlarının tekerleklerinde kullanılan termokauçuğun önemi nedir?
Thermorubber, zemin koruması ve asitlere, kimyasallara, yağlara ve kostik maddelere karşı dayanıklı bir sürüş sağlayan yumuşak gri kauçuk bir tekerlektir.
Doğru bir Jamco toplu depolama rafı seçerken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?
Doğru Jamco toplu depolama rafını seçmek için, depolamanız gereken malzemelerin boyutu ve ağırlığı ile tesisinizdeki kullanılabilir alan miktarı gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.
Jamco dolaplarını ne zaman değiştirmeliyim?
- Aşınma ve bozulma belirtileri.
- Pas ve korozyon.