K E SAFETY
filtre
Güvenlik
Aydınlatma
Güvenlik filtre
LED Yol Fişekleri, Güvenlik Işıkları
Zeminde görünür ve güçlü bir mavi spot ışığı (20 ft'ye kadar) için iki LED ışığı ve polikarbonat lens içeren dayanıklı güvenlik ışıkları. Yayaları yakındaki ekipman trafiği hakkında uyarmak için yaygın olarak kullanılır
Araç Çalışma Lambaları
IP69 Dereceli çalışma farları, su geçirmez montaj, ısı emici çerçeve ve ileri geri eğim ayarlamalarına izin veren bir dirsek içerir. 2900 - 5100 VDC'de 9 ile 64 lümen arasında ışık verebilir
KE Güvenlik Hakkında
Railhead Corporation'ın bir bölümü olan Railhead Gear, demiryolu endüstrisi için lokomotif LED'leri ve LED güvenlik uyarı ışıkları ve ekipmanlarının üreticisi ve distribütörüdür. Kapsamlı ürün yelpazesinde lokomotif LED ampuller, emniyet lambaları, mavi ışıklar, farlar, el fenerleri, eldivenler, çalışma lambaları ve piller bulunmaktadır. Markanın güvenlik ışıkları IP67 derecesine sahiptir ve uzun LED ömrü sağlamak için darbeye dayanıklı ısı emici tasarımına sahiptir. Bu ışıklar, 1300 - 10 VDC'de 65 lümene kadar ışık yayabilir ve yayaları, forkliftlerin kör köşelere girmesi ve römorklardan çıkması konusunda uyarmak için herhangi bir forkliftin önüne veya arkasına monte edilebilir. Railhead Gear çalışma lambaları termal şoka dayanıklıdır ve zorlu ortamlara dayanabilecek su geçirmez sızdırmaz bir düzeneğe sahiptir. Bu sağlam lambalar, 2900 - 5100 VDC'de 9 - 64 lümen ışık atma kapasitesine sahiptir ve arazi araçlarının yanı sıra tarım, inşaat, atık taşıma, madencilik, demiryolu ve denizcilik faaliyetlerinde kullanıma uygundur.
Daha keşfedin
- Lavabo ve Çeşmeler
- Polisaj
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Doğrusal hareket
- Markalama araçları
- menteşeler
- Dielektrik Birlikler
- Gıda Hortumları
- Araç Parçalarının Korunması
- ORP Metre
- QORPAK Glass Type III - Plasticote Safety Coated Şişe
- POLYSCIENCE Sıvıdan havaya Soğutucu Pompa
- TOUGH GUY Duvar Fırçası Beyaz
- PARLEC Modüler Şaft
- K S PRECISION METALS Kare Bakır Boru
- USA SEALING Silikon Flanş Contası, 5-1/8 İnç Dış Çap
- SUPER-STRUT M777 Serisi C Kelepçe
- GENERAL PIPE CLEANERS Mini Rooter XP Serisi Kanal Temizleyiciler
- VERMONT GAGE Standart Jobber Matkap Boşlukları, İnç Kesirli Boyut
- NORTH BY HONEYWELL Yağ Kavrama Nitril Kaplı Eldivenler