K2 COMMERCIAL HARDWARE
filtre
Güvenlik
donanım
Güvenlik filtre
Kontrol Tuşları
Kombinasyonun kaybolması veya unutulması durumunda Stanley tarafından sıfırlanabilen şifreli kilitleri ve asma kilitleri yeniden açmak veya açmak için kullanılan ana anahtarlar
Elektromanyetik Kilit Aktivasyon Cihazları
Kapıları dışarıdan kilitlemek için elle kullanılmayan kapılarla kullanım için standart hizmet, kenar altıgen itme ve yangına dayanıklı jant çıkış cihazları, ancak içerideki insanların yine de hızlı bir şekilde çıkmasına izin verir. ADA ve ANSI standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır
K2 Ticari Donanım Hakkında
Şimdi Stanley olarak bilinen K2 Commercial Hardware, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere eksiksiz bir mimari kapı donanımı serisi sunar. Şirketin ürün kataloğu çok çeşitli sürgü kilitleri, kontrol anahtarları, elektromanyetik kilit etkinleştirme cihazları ve kapı kapatıcıları içerir. Stanley'den Grade 1 ve Grade 2 sertifikalı sürgü kilitleri, saten krom kaplamalı sağlam dövme muhafazaya, testere dayanıklı sertleştirilmiş çelik makaralı pime ve matkap saldırılarını önlemek için iki bilyeli rulmana sahiptir. Şirket ayrıca iç / dış tek ve çift kapılar için tamamen ayarlanabilir hidrolik kapı kapatıcılar sunmaktadır. Bu ANSI uyumlu kapı kapatıcıları, tüm elle kullanılmayan kapıların güvenliği için ideal olan sıkıştırma durdurmalı ağır hizmet kollarına sahiptir. Bu kapı dolaplarının ve diğer şirket ürünlerinin geniş bir yelpazesi Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Ormancılık
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Elektronik
- Hava hareketi
- Alaşımlı Çelik
- Depo rafları
- Aşağı çekiş Tabloları
- Toz Yığın Seviye Kontrolleri
- Kanal Hortumu Aksesuarları
- AMS 5/8 İnç Dişli Değiştirilebilir Uçlu Toprak Geri Kazanım Probları
- WATTS Disk Montaj Kitleri
- SPEARS VALVES PVC 10 Feet Düz Uçlu Yuvarlak Dikişsiz Kanallar
- MARATHON MOTORS Ticari Kondenser Fan/Isı Pompası Motorları, Üç Fazlı, Sert Tabanlı, Yukarı Mili veya Yatay
- KERN AND SOHN 963 Serisi Dakks Kalibrasyon Sertifikaları
- APPROVED VENDOR Metrik Test Elekleri
- CLEVELAND Minyatür Yüksek Hızlı Çelik Bilyalı Frezeler
- CONDOR Sıvı ve Partikül Koruyucu Laboratuvar Önlükleri ve Elbiseleri
- SQUARE D Basınç ve Vakum Anahtarları
- SHAVIV Makine Çapak Alma Araçları