KERICK VALVE
Control Devices'ın bir alt markası olan Kerick Valve, soğutma kulelerinde, buz yapma ekipmanlarında, basınçlı yıkayıcılarda, hava kompresörlerinde ve yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek performanslı PVC şamandıra valfleri üretmektedir. Devamını Oku
filtre
Su tesisatı
Su tesisatı filtre
Yüzer Toplar
Maksimum 175 derece F çalışma sıcaklığına sahip açık tank sıvı seviyesi kontrol hizmetleri için tasarlanmış polietilen şamandıralar Dişi dişli kanal, oluklu ve evrensel dişli bağlantı varyantlarında mevcuttur
Yüzer Çubuk Adaptörleri ve Namlu Ağzı Düzenekleri
Çeşmelerdeki, soğutma kulelerindeki veya hayvancılık su tanklarındaki sıvıların giriş / çıkışını kontrol etmek için 18/8 ve 3/8-inç giriş şamandıralı vanalarla kullanıma uygun 1-2 paslanmaz çelik şamandıra çubukları
Şamandıralı Vanalar
Baş aşağı çalışma için çift taraflı kol braketlerine ve 124 GPM'ye kadar akış hızlarına dayanacak dayanak kollarına sahip NSF onaylı PVC vanalar. Hem sıcak hem de soğuk suyla çalışmak için 18-8 SS donanım ve Santoprene kauçuk contalarla donatılmış olarak gelin
Flatörlü Float Vanalar
0.093 psi'de 1.3 GPM'ye ve 40 psi'de 1.5 GPM'ye kadar akış hızları sağlamak için serbest akış çıkışına sahip 60 inç orifisli M Serisi yüzer vanalar. Tanklara dikey olarak monte edilebilir ve ayarlanabilir ve sabit kollu çeşitleri mevcuttur
Kerick Vana Hakkında
Kerick Valve'ın kataloğunda şamandıra valfleri, şamandıra topları, şamandıra çubuk adaptörleri ve nozul tertibatları bulunur. markanın yüzen toplar açık tank sıvı seviyesi kontrol hizmetleri için uygundur ve 175 derece F'ye kadar sıcaklıkları kaldırabilir. Bu poliüretan şamandıralar, dişi dişli spud, oluklu ve üniversal dişli bağlantı varyantlarında mevcuttur. kerick şamandıra valfleri baş aşağı çalışma için çift taraflı kol braketlerine ve 124 GPM'ye kadar akış hızlarına dayanabilen dayanak kollarına sahiptir. Suyun aşındırıcı doğasına dayanmak için PVC gövdeleri vardır. Bu NSF onaylı valfler, 100 psi'ye kadar olan basınçları kaldırabilir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Kerick Valve Parça Numarası'leri, panel testereler ve ilgili aksesuarlar için eşdeğer Watt, CDI Kontrol Cihazları ve Grainger model numaralarına yönelik bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Kerick Valve ürünlerine sahiptir.
Kargo
Bu ürünler küçük boyutlarda mevcuttur. Bu nedenle, hava kargo ile değil, kurye ile teslim edilirler.
Sık Sorulan Sorular
Kerick Valve'ın şamandıra çubuklarını yapmak için hangi malzeme kullanılır?
Markanın şamandıra çubukları sıcaklık değişkenlerini ve korozyonu işlemek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
Kerick Valve şamandıra topları şamandıra valfleriyle nasıl çalışır?
Şamandıra bilyesi, valf mekanizmasına bağlı olan bir manivela koluna veya mile takılır. Sıvı seviyesi yükseldikçe veya düştükçe, şamandıra bilyesi buna göre hareket eder. Şamandıra bilyesi belirli bir yüksekliğe ulaştığında kaldıraç kolunu harekete geçirerek valfin açılıp kapanmasına ve sıvı akışını düzenlemesine neden olur.
Uygulamam için doğru şamandıra valfini nasıl seçerim?
- Valf tarafından kontrol edilmesi gereken sıvının istenen akış hızını veya hacmini belirleyin.
- Vananın çalışacağı basıncı düşünün.
- Ayrıca alan sınırlamalarını, montaj seçeneklerini ve uygulamanızın özel kurulum gereksinimlerini göz önünde bulundurun.
Kerick şamandıra valflerinin düzgün çalışması nasıl sağlanır?
- Şamandıra valfini ve bileşenlerini herhangi bir hasar, aşınma veya birikme belirtisine karşı periyodik olarak inceleyin.
- Şamandıra valfini temiz ve kalıntılardan uzak tutun. Yapışmayı veya arızalanmayı önlemek için şamandıra mekanizmasını düzenli olarak temizleyin.
- Düzgün çalışmasını sağlamak için şamandıra valfinin hareketli parçalarına uygun bir yağlayıcı uygulayın.
Daha keşfedin
- Cıvata
- Motorlar
- Dış Mekan Armatürleri
- fındık
- Kaynak Kimyasalları
- Sıvı Seviye Anahtarları ve Kontrolörleri
- Tavan Egzoz Vantilatörleri
- Karot Rig
- Silindir Pozisyon Sensörleri
- Elektrikli Makas Aksesuarları
- ANVIL Street Tee, NPT, Class 150, Galvanizli Dövülebilir Demir
- AIR SCIENCE Karbon filtresi
- DIXON Boru Nipelleri
- JACKSON SAFETY Solera Serisi Koruma Lensi
- GORLITZ Tahrik Kolu Yaka
- WRIGHT TOOL 1 İnç Sürücü Uzantıları
- Cementex USA Yüklenici Serisi, 40 Kal. Kabanlar
- DOTCO Caps
- CHICAGO-LATROBE Jobber Uzunluk Matkap Uçları
- CONDOR Domuz Derisi Deri Standart Genel Amaçlı Eldiven