KIMBLE CHASE
1901 yılında kurulan Kimble Chase (DWK Life Sciences), laboratuvar cam malzemeleri ve 33 genleşmeli borosilikat cam ve soda kireçten üretilen özel ürünler konusunda tercih edilen marka olarak tanınır. DWK Life Sciences'ın genel merkezi Millville, New Jersey, ABD'de olup 11000'den fazla üründen oluşan geniş bir envantere sahiptir. Üretim sırasında ASTM standartlarına bağlı kalmaya öncelikli olarak odaklanarak, bilimsel amaçlara yönelik geniş bir laboratuvar cam malzemesi yelpazesi sunar. Devamını Oku
filtre
laboratuar Malzemeleri
Filo ve Araç Bakımı
Pnömatik
Motorlar
Güvenlik
Aydınlatma
Dış mekan ekipmanları
Kaynak
laboratuar Malzemeleri filtre
Labware'inHepsini gör
Beher Sıvıların kolayca dökülmesi için bir dudak tasarımına sahiptir ve çeşitli laboratuvar deneyleri sırasında sıvıları karıştırmak, karıştırmak ve ısıtmak için kullanılır. Kulplu veya kulpsuz berzelius, griffin ve ağır hizmet çeşitleri mevcuttur
Şişe kapakları Düşük sıcaklıkta otoklavlama sırasında basınç dengesini kolaylaştırmak için iç kalıplanmış conta halkaları ve 0.2 mikron PTFE membranlı katı üst polipropilen kapaklar. Alkollere, eterlere, hidrokarbonlara ve seyreltik veya kuvvetli asitlere karşı üstün direnç sunar
Şişeler ve Kavanozlar Sırasıyla güvenli numune alma, taşıma ve saklama için yuvarlak şişelere göre daha az raf alanı gerektiren ve kırılmaya dirençli kare şişeler ve sızdırmaz çevresel numune alma şişeleri içerir. Spesifik laboratuvar uygulamalarında kullanılmak üzere çok çeşitli şekil ve malzemelerde mevcuttur
Bürets Damacanalar ve Jerricans FDA uyumlu, yarı saydam reçine damacanaları, daha büyük hacimlerde sıvı veya solvent depolamak için tasarlanmıştır. Toksik veya aşındırıcı kimyasalların sızmasını önlemeye yardımcı olmak için kalay kaplı, lastik astarlı dişli bir kapak ve kırılmış camın tehlikelerini azaltan otoklavlanabilir bir güvenlik kaplaması bulunur
Santrifüj Tüpleri ve Aksesuarları Santrifüj sırasında numuneyi bileşenlerine ayırarak ve sabit bir eksen etrafında hızla döndürerek sıvıları tutmak için kullanılır. Santrifüjlenen numunenin herhangi bir katı veya ağır parçasının toplanmasına yardımcı olan konik tabana sahip
Yemekler ve Petri Yemekleri Bakteri kültürü ve diğer genel laboratuvar uygulamaları için kullanılan sığ cam tabaklar. Federal Şartname NNN-D-1478'i karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Standart ve borosilikat cam malzeme seçenekleri mevcuttur
Flask Sabitleyici Halkalar Şişeler Borosilikat camdan yapılmış havasız, distilasyon, erlenmeyer, filtre, dereceli, yuvarlak dipli, schlenk ve ölçülü balonlarda; titrasyon, mikrobiyal kültürlerin hazırlanması ve ısıtma uygulamaları için kullanılır. Beyaz seramik emaye işaretlere sahiptir ve farklı kapasitelerde, çaplarda ve derecelendirme işaretlerinde mevcuttur
Dereceli Silindirler Sıvıların hassas ölçümünü sağlamak için kullanılan ASTM onaylı Class A ve B borosilikat cam silindirler. Kolay dökme için kalıplanmış kulplu veya kulpsuz farklı kapasitelerde ve kademeli alt bölümlerde mevcuttur
Laboratuvar Adaptörleri ve Bağlantıları ASTM onaylı cam ve PTFE ile üretilmiş şeffaf damıtma bükülmüş adaptörleri ve her iki uçta standart konik bağlantılara sahip Claisen damıtma adaptörleri. Doğru sonuçlar elde etmek için bir laboratuvar ekipmanı kurulumu veya yapılandırması oluşturmak için kullanılır
Laboratuvar Hunileri Tek tip duvarlara, kalıplanmış kenarlara ve ateşle cilalanmış gövdelere sahip borosilikat cam yapımı huniler; sıvıların ayrılması, eklenmesi, filtrelenmesi veya şişelere, silindirlere ve şişelere aktarılmasında kullanılır. 35 mm'ye kadar gövde uzunlukları ile 2000 ila 97 ml arasında değişen kapasitelerde mevcuttur
Porselen Laboratuvar Gereçleri Flakon Üst Kırıcılar ve Decrimpers İki malzemeyi manuel olarak birleştirmek için tasarlanmıştır; kromatografi ve genel sıkma ihtiyaçları için idealdir. Çeşitli kalınlık seviyelerine uyacak şekilde ayarlanabilir. Decrimpers, dikey bir hareketle flakonlardan kıvrımlı contaları çıkarmak için kullanıcı dostu bir yöntem sağlar
Şişeler İlaçları sıvı, toz veya kapsüllenmiş formda saklamak için plastik veya camdan yapılmış küçük şişeler veya kaplar. Seçili modeller, USP Tip I ve ASTM E33, Sınıf A gereksinimlerine uygun 438 genişleme, düşük ekstrakte edilebilir borosilikat cam yapıya sahiptir
Laboratuvar Sarf MalzemeleriHepsini gör
Kapaklar Özel olarak formüle edilmiş fenolik kapak malzemesi ve katı polietilen astar ile donatılmıştır; güçlü asit veya baz örneklerini saklamak için idealdir. 11, 144 ve 1000 parçalı setler halinde mevcuttur
Test ve Kültür Tüpleri Alving yöntemine göre insülin seviyelerinin belirlenmesi için uygundur. Maksimum ısı transferi ve kimyasal direnç için tekdüze duvar kalınlığına sahip borulardan üretilmiştir. Fenolik vidalı kapaklarla sağlanır
Kimble Chase Hakkında
Kimble Chase kataloğunda laboratuvar adaptörleri ve bağlantıları, şişeler, beherler, dereceli silindirler, huniler, şişeler ve kavanozlar, test tüpleri ve Petri kapları bulunur. Kimble Chase örnek cam şişeler en kaliteli malzemelerden üretilir ve ASTM derecelendirme standartlarını karşılar. Şeffaf veya amber borosilikat cam malzeme ile işaretli veya işaretsiz olarak sunulmaktadır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Kimble Chase Parça Numarası'leri genellikle bireysel referansları eşdeğer Benchmark Scientific, Lab Safety Supply ve United Scientific Parça Numarası'lere çaprazlar. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya tarihi geçmiş laboratuvar ekipmanları arıyorsanız, büyük ihtimalle Raptor Supplies alternatif ürün mevcuttur.
Kargo
Bu Kimble Chase ürünleri küçük, orta ve büyük boyuttadır ve birden fazla parça halinde tedarik edilir, bu nedenle bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirir. Bu nedenle minimum aksama süresi için hava kargo ve kurye nakliyesi ile teslim edilirler.
Başlıca Ticari İsimler
KimCote GL 45 Medya Şişeleri
KimCote GL 45 ortam şişeleri, kültür ortamını, kimyasalları veya solventleri karıştırmak, depolamak ve taşımak için tasarlanmış laboratuvar kaplarıdır. Bu şişelerde kullanıcıların sorunu çözmelerine yardımcı olacak işaretler ve dereceler bulunur....Daha fazla oku
CHROMAFLEX Ceketli Kolonlar
CHROMAFLEX ceketli kolonlar kromatografi proseslerinde kullanılan özel kolonlardır. Bu CHROMAFLEX kolonları herhangi bir sulu tampon ve organik solvent ile modifikasyona gerek kalmadan kullanılabilir....Daha fazla oku
ULTRA-WARE Plastik Kaplamalı HPLC Rezervuarları
Ultra-Ware plastik kaplı HPLC rezervuarları, sıvı kromatografi mobil fazlarının hazırlanması, depolanması ve dağıtımı için tasarlanmış özel kaplardır. Kimyasal olarak inert camlara sahiptirler....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Mavi polipropilen astarsız GL 45 vidalı kapak kullanıcılara nasıl fayda sağlar?
Mavi polipropilen kapak şişeyi güvenli bir şekilde kapatarak sızıntıları önler ve uyumluluk sağlar. GL 45 vida dişi tasarımı, bu şişeler için doğru kapağın belirlenmesini kolaylaştırır.
Bu kolonlardaki Chromaflex akrilik su ceketinin amacı nedir?
Akrilik su ceketi, sıcaklığa duyarlı kromatografik ayırmalar için sabit bir sıcaklığı koruyarak termal kontrol sağlar. Aynı zamanda bir güvenlik kalkanı görevi de görüyor.
Düşük ekstrakte edilebilir borosilikat cam kullanımı neden önemlidir?
Bu şişeler, kimyasal direnci ve minimum reaktiviteyi sağlamak için düşük ekstrakte edilebilir borosilikat camdan yapılmıştır ve laboratuvar uygulamaları için katı kalite standartlarını karşılar.
Bu Chromaflex kolonlarda düşük ekstrakte edilebilir borosilikat cam kullanmanın önemi nedir?
Düşük ekstrakte edilebilir borosilikat cam kullanılması, kolonların kimyasal olarak dirençli olmasını ve minimum ekstrakte edilebilir maddeye sahip olmasını sağlayarak kromatografik uygulamalar için kalite ve uyumluluk standartlarını karşılar.