Bıçak Bix
Bu aletler, sızdırmazlık manşonlarını ve boruları herhangi bir talaş oluşturmadan keser. Kompakt tasarımları ele oturur ve iş sahasında taşınabilirlik sunar ve kilitleme mekanizması güvenli taşıma sağlar.
Merkezi Wuppertal, Almanya'da bulunan Knipex, 1942'den beri inşaat, elektrik, havacılık, elektronik, metal işleme ve sıhhi tesisat endüstrileri için pense ve diğer aletler üretmektedir. Devamını Oku
Elektrikçiler ve esnaf tarafından çeşitli tel ve kabloları kavramak, bükmek, kesmek ve bükmek için kullanılır. Çekme ve yalıtılmış tutamak için tırtıklı çapraz çizgili tırtıklı kavrama bölgesi
Çok çeşitli nesneler üzerinde güvenli tutuş için ayar vidaları ve serbest bırakma tetikleriyle donatılmış krom vanadyum / çelik kilitleme pensesi. Çeşitli tesisat ve kaynak uygulamalarında yuvarlak, düz ve büyük nesneleri kavramak için çeşitli çene stillerinde mevcuttur
Dar ve derin alanlara sığabilir; bozulmayı ve çizilmeyi önlemek ve sağlam bir tutuş sağlamak için pürüzsüz / tırtıklı bir yüzeye sahip olmalıdır. Küçük nesneleri tutmanın yanı sıra kabloları tutmak, sarmak ve kesmek için uygundur
Geçme, kilitleme veya tutma halkalarının takılması veya çıkarılmasında yaygın olarak kullanılır. Güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona ve halka uçlarını güvenli bir şekilde tutmak ve kırılmayı önlemek için çene uçlarına sahiptir
Boruları, boru bağlantı parçalarını veya konektörleri sıkmak veya gevşetmek ve düzensiz şekilli nesneleri kavramak, tutmak veya döndürmek için basma düğmesi / oluklu bağlantı / hızlı ayarlama ve kendinden ayarlı pense içerir. Farklı sap malzemeleri ve çene uzunlukları ve genişliklerinde mevcuttur
Dayanıklı kesiciler asma kilitleri, zincirleri, tel örgüleri ve cıvataları kesmek için idealdir. Uzun ömür için krom vanadyum çelik bıçaklara ve kesme vuruşlarını emmek için elastomer uçlu dövme bir durdurucuya sahiptir. 48 HRC'ye kadar sertliğe sahip temperli / öngerilmeli çelik telleri kesebilir
Bıçak kılavuzluğu için kilitli ve vidalı mafsallı bir iç açma yayına sahip ortadan / kesilmiş kablo ve tel kesiciler. Hassas işlemleri sağlamak için konforlu bir tutma sapına sahip sağlam bir tasarıma sahip olun. Bıçaklar, daha uzun süre dayanıklılık için kıvrımlı ve yüzeyde taşlanmıştır
Daha büyük kesicilerin kullanılamadığı kompakt alanlarda küçük pimleri ve telleri kesmek için dar bir kafa ile tasarlanmıştır. 62 HRC sertlik derecesine sahip yağda sertleştirilmiş kenarlara sahiptir ve vanadyum çeliği, çelik, takım çeliği, krom vanadyum çeliği ve siyah kaplamalı çelik seçenekleriyle sunulur
Ağır iş uygulamaları için vakumlu sertleştirilmiş paslanmaz çelik cerrahi / yağla sertleştirilmiş özel alet çeliği bıçağına sahip sağlam, sabit, kancalı ve orak şekilli sökme bıçakları. Yuvarlak kabloları, sektör kablolarını ve iletken izolasyonlarını kesmek için kullanılır
Sac metali deformasyon olmadan kesmek ve tek bir işlemde telleri bükmek ve kesmek için tasarlanmış uç kesme / hassas / ESD pense ve çentik pensesi. Farklı çene uzunluklarında, genişliklerinde ve şekillerinde mevcuttur
Hem yumuşak hem de sert malzemelerden inatçı veya aşınmış bağlantı elemanlarını sıkmak ve gevşetmek için idealdir. Somun veya cıvatalarla maksimum temas sağlamak için yüksek mukavemet ve paralel yumuşak kavrama çeneleri sağlamak için krom vanadyum çelik yapıya sahiptir
Kare ve altıgen şekilli somun ve cıvataların tornalanması için idealdir. Her iki ucunda farklı boyutlarda kapalı halkalar var. Hem SAE hem de metrik boyutlarda mevcuttur
360 dereceye kadar açılarda 35 derece dönüş sağlar. Rahat tutuş ve artırılmış dönüş gücü için yalıtımlı T-şekilli tutacaklara sahiptir
Farklı boyuttaki cıvataları ve bağlantı elemanlarını gevşetmeye ve sıkmaya yardımcı olmak için değiştirilebilir soketlere sahip olun. Elektrik çarpması olasılığını azaltmak için yalıtılmış ve dayanıklı bir tutuşa sahiptir
Paslı somunları / cıvataları kolayca sıkmak veya gevşetmek için tasarlanmış krom kaplı çelik soketler SAE / Metrik boyutlarda ve farklı sürücü boyutlarında mevcuttur
Kontrol kabinlerini açmak ve vidaları sıkmak / gevşetmek için sabitleme klipslerine sahip, taşıması kolay kalem tarzı kontrol kabini anahtarları. Değiştirilebilir bitlere sahip sekiz kollu kontrol kabini ikiz anahtarları da mevcuttur
Uzun cıvatalara uyacak içi boş miller, altıgen somunları sabitlemek için hassas kafalar ve somunları kolayca gevşetmek için dişli çubuk uçları bulunur. Farklı şaft uzunlukları ve altıgen boyutlarda mevcuttur
Metal bileşenleri deforme ederek koaksiyel kabloları veya sinyal konektörlerini birleştirmek için ideal dijital / yalıtımlı kıvırıcılar. Metal elastikiyetinden dolayı ısıl şoklara ve titreşimlere karşı yüksek direnç gösterir. Yastık kavramalı, daldırmalı ve kaymaz plastik kaplamalı tutamak çeşitleri mevcuttur
Güneş konektörü kalıpları / güneş sıkma bulucuları, geçici / kalıcı elektrik bağlantıları kurmak için idealdir. Hem yalıtımlı hem de yalıtımsız fiş konektörleri ve 15 ila 10 AWG arasında değişen boyutlardaki terminallerle uyumludur
Sıkma kitleri ve kıvırıcılar, kalıplar, sıkma penseleri, yer belirleyiciler, standart kablo konektörleri ve istiflenebilir ekleme tepsileri gibi uç kovanı kıvrım çeşitleri. Sıkma ve cırcır modlarında mevcuttur
Düzensiz ve eğimli iş parçalarının yanı sıra metallerin ve ahşabın hassas kesimi için inç başına 6 dişe sahip 25 inçlik çelik bıçak içerir. Darbeye dayanıklılık ve kolay tutuş için yalıtılmış tabanca tasarımlı bir sapa sahip olun
İzoleli açık uç, tel sıyırıcılar, sökme bıçakları, anahtarlar, yalıtım kelepçeleri, yalıtım paspasları, elektrikçi eldivenleri ve kabloları içeren prizler ve alet setleri. 5 ila 48 parça arasında değişen kit boyutlarında mevcuttur
Markanın kapsamlı kataloğunda tel sıyırıcılar, sökme aletleri, kavrama penseleri, penseler, kesme penseleri, kerpetenler, su pompası penseleri, boru anahtarları, kablo ve tel halat makasları ve daha fazlası bulunur. Knipex cıvata kesiciler zincirleri, cıvataları, tel örgüleri ve asma kilitleri kesmek için tasarlanmıştır ve kuvvet gereksinimini azaltarak operatörün çabasını en aza indirmek için açılı tutamaklara sahiptir. Bu Knipex kesiciler ayrıca güvenli bir tutuş için kaymaz çift bileşenli tutamak manşonları ve yüksek mukavemetli metalleri işlemek için endüksiyonla sertleştirilmiş kesici kenarlarla donatılmıştır. Kaynak işlemleri sırasında iş parçalarını kavramak, sıkıştırmak ve tutmak için Knipex sıkıştırma çenesi Kilitleme pensesi minimum manuel çaba ile yüksek bir sıkıştırma kuvveti sağlayan mafsallı kol hareketi nedeniyle uygundur. Bu kompakt kilitleme penseleri, uzun süreli kullanım için kullanıcı konforu sağlamak için tek elle çalışmayı kolaylaştıran haddelenmiş çelik yapıya sahiptir ve 2.625 ila 5.515 inç arasında değişen çene genişliklerinde sunulur.
Knipex parça numaraları genellikle çeşitli OTC Ürün:% s. Bu nedenle, eski veya stokta olmayan bir Knipex aracı arıyorsanız, muhtemelen eşdeğer öğeye sahip olabiliriz.
Bu aletlerin boyutları küçüktür ve kompakt paketleme gerektirir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.
Bu kesiciler, hem yumuşak hem de sert telleri kolaylıkla kesmek için hassas kesme kenarlarına sahiptir. Bu kesiciler perçin, cıvata ve çivi gibi bileşenleri anında keser. İndüksiyonla sertleştirilmiş kesime sahiptirler ...Daha fazla oku
Bu pense, farklı boyutlara sahip iş parçalarının sık sık değiştirilmesini gerektiren uygulamalar için idealdir. Tek elle kullanım ve ayar için otomatik ayar özelliğine sahiptirler. Onlar...Daha fazla oku
Bu aletler, sızdırmazlık manşonlarını ve boruları herhangi bir talaş oluşturmadan keser. Kompakt tasarımları ele oturur ve iş sahasında taşınabilirlik sunar ve kilitleme mekanizması güvenli taşıma sağlar.
Evet, Knipex penseleri düzenli aralıklarla motor yağı veya endüstriyel yağ ile yağlanmalıdır.
Kendinden ayarlı tel yüksük sıkma pensesi gibi penseler, ikiz yüksükleri sıkmak için uygundur.