LEGRAND
filtre
Electrical
Pompalar
Filo ve Araç Bakımı
Electrical filtre
Fişler ve PrizlerHepsini gör
Elektrikli Duvar Plakaları Yatay geçiş açıklığına ve toz geçirmez bir kilitleme kapağına sahip RoHS uyumlu, paslanmaz çelik duvar anahtarı plakaları; zorlu ve aşındırıcı uygulamalar için ideal
Fiş ve Konektör Çizmeleri Hat içi konektörlerle kullanım için RoHS uyumlu montaj araçları; Legrand 16 Serisi fişlere uygundur ve pirinç iletkenli dayanıklı çelik konstrüksiyona sahiptir
Tek Kutuplu Cihazlar RoHS uyumlu ve 3R NEMA dereceli çift ve üçlü konektörler ve kablolu paralel bağlantı tees. Konik uçlu bir tasarıma sahiptir ve 300 AC / 400 DC akım değerine sahiptir. Açılı kaplar da mevcuttur
Düz Bıçak Konnektörleri Sağlık ve üretim tesislerinde kolay bağlantı / ayırma için kablolamayı sonlandırmak için idealdir. Seçilen modeller, sırasıyla maksimum iletkenlik ve dayanıklılık için nikel kaplı kontaklara ve paslanmaz çelik donanıma sahiptir
Düz Bıçaklı Fişler Üretim tesisleri ve otomatik tesislerde güç durumunu ve zemin sürekliliğini göstermek için tasarlanmıştır. Terminalleri kirleticilerden uzak tutmak için dahili toz kalkanı ve tornavidanın kaymasını azaltmak için gömme kablo tutacağı vidası. 15 ve 20A seçeneklerinde mevcuttur
Twist Lock Konnektörleri Yiyecek ve içecek işleme tesisleri ve üretim tesislerindeki elektrikli ekipman ve makinelere güç sağlamak için idealdir. Seçili modeller, yağların, kimyasalların ve sıvıların muhafazaya girmesini önlemek için termoplastik elastomer yapıya sahiptir.
Twist Kilit Tapaları Elektrikli ekipmanlara ve endüstriyel makinelere güç sağlamak için prizlere bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Seçili modeller, bağlantı sırasında üstün kavrama için büyük nervürlere ve korozyon direnci için nikel kaplı bıçaklara sahiptir.
Twist Lock Prizleri Büyük ticari tesislerde makine ve ekipmana güç sağlamak için kilitleme fişlerine bağlanmak için uygundur. Bazı modeller, gevşemeyi ve istenmeyen oynamayı önlemek için yüzeye monte tasarıma sahiptir
Kablolama Kombinasyon Cihazları Güç dağıtımı ve üretim uygulamalarında ekipmanı AÇMAK / KAPATMAK için idealdir. Kullanıcı rahatlığı için kolay erişilebilir, ortak / ayrı besleme ve ek güvenlik için yerleşik topraklama bağlantısı
Yuvarlanma Yolları ve AksesuarlarHepsini gör
Kablolu Yarış Yolları Minimum alan gereksinimi için kompakt, düşük profilli bir çelik tasarıma sahiptir ve 12 adede kadar yuvaya (her biri 15 A) sahiptir. 120 ve 125 V varyantlarında 6 fit'e kadar uzunluklarda mevcuttur
Raceway Bağlantı Parçaları Legrand 2000 Serisi kanallar, zırhlı kablo konektörleri ve kanallarla kullanım için UL listesinde yer alan paslanmaz çelik uç bağlantı parçaları. Doğal kaplamalı beyaz renkte mevcuttur
Yarış yolları
Elektrik kutularıHepsini gör
Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları Toz, nem ve kirletici madde girişini önlemek amacıyla elektrik muhafaza muhafazası yuvalarını kapatmak için tasarlanmıştır. Kırılmaya / çatlamaya karşı dayanıklı naylon yapı. Hem dikey hem de yatay montaj konumlarını destekleyin
Hava Koşullarına Dayanıklı Kutular Elektrikli ekipman ve makinelere güç sağlamak için elektrik prizlerini muhafaza etmek için uygundur. Bükülmeye/kırılmaya dayanıklı termoplastik elastomer yapı ve kullanım kolaylığı sağlayan taşınabilir tasarım
AnahtarlarHepsini gör
Duvar Anahtarları Üretim, otomasyon ve üretim tesislerinde elektrikli ekipmanı AÇMAK / KAPATMAK için idealdir. Kablo karmaşasını önlemek için arka ve yan kablolama tasarımı ve kıvılcım korumalı çalışma için geçiş anahtarlama eylemi
Legrand Hakkında
Legrand ticari, konaklama ve endüstriyel sektörler için elektrik, ev otomasyonu ve kablo ve aydınlatma yönetim sistemlerinin tasarımında dünya lideridir. Legrand kataloğunda duvar plakaları, önceden kablolanmış kanallar ve bağlantı parçaları, düz kanatlı ve döner kilitli fişler ve konektörler, elektrik anahtarları ve aksesuarlar bulunur. Legrand önceden kablolanmış çelik kanallar, 15 A prizlere (12 üniteye kadar) sahiptir ve minimum alan gereksinimi ve tekli ve çiftli kutular için kompakt, düşük profilli bir görünüme sahiptir. Tehlikeli alanlarda kullanım için çeşitli ağır hizmet tipi duvar anahtarları ve prizler (aydınlatmalı ve kilitli duvar anahtarları dahil) şirket tarafından farklı malzemeler, NEMA konfigürasyonları, akım / gerilim kapasiteleri ve bağlantı boyutlarında da sunulmaktadır. Bu Legrand ürünlerinin geniş yelpazesinden seçiminizi yapın Raptor Supplies.