Lümenit Seviye Kontrolleri Distribütör (144 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

filtre

Test Cihazları

HVAC ve Soğutma

Pompalar

Aydınlatma

El Aletleri

Electrical

Test Cihazları filtre

Basınç ve Vakum ÖlçümüHepsini gör

  • Transmiterli Dijital Basınçlı Vakum Ölçerler

    USDA- / TPV uyumlu, plastik kasa ve SS ile ıslatılmış malzeme içeren vericilere sahip neme dayanıklı basınç göstergeleri; gıda işleme ve ilaç uygulamaları için idealdir. 5 basamaklı bir LCD'ye ve% 0.25 doğruluk oranına sahip olun

  • Sıvı Seviye Verici Ekranları

    Ekran basamakları seçenekleriyle birlikte seviye / verici denetleyici LCD içerir; 120/240 VAC gerilimle çalışır. Ayrıca -20 ila 120 derece Fahrenheit arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahip süt pastörizasyon test problarını içerir

  • Basınç ve / veya Vakum Dönüştürücüler

    3 psi'ye kadar basınçları ölçmek için kullanılan isteğe bağlı dijital okuma Adetine sahip 1000A- / USDA sertifikalı sıhhi basınç transmiterleri. Süt ürünleri, gıda işleme ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır ve son derece parlak paslanmaz çelik yüzey ve elektro-parlatılmış Tri-Clamp diyafram içerir.

Sıcaklık ve Nem ÖlçümüHepsini gör

  • Sıcaklık ve Nem Dönüştürücüleri

    RTD sinyallerini sürekli çıkış sinyallerine dönüştürerek 0 ila 1000 Fahrenheit arasında değişen sıcaklıkları ölçmek için kullanılan sıhhi sıcaklık vericileri. Özellik NEMA 4X dereceli muhafaza, 304 SS muhafaza / prob ve 500 milisaniye yanıt süresi

Lumenite Control Technology Inc. Hakkında

Lumenite Control Technology Inc., sürekli seviye vericileri, iletkenlik seviyesi kontrolleri, sıhhi/endüstriyel prob tertibatları, pastörizasyon test sistemleri, zamanlama kontrolleri ve basınç ve sıcaklık ölçüm cihazları. Önceden kalibre edilmiş sıhhi sıcaklık vericileri Lumenite Control Technology'nin ürünleri, uzaktan sıcaklık ölçüm uygulamaları için termokupl veya RTD sinyalini 4-20 mA sürekli çıkış sinyaline dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. 3 telli bir RTD sensör girişi, kaymayan dijital doğrusallaştırma, NEMA 4x muhafaza ve 304 paslanmaz çelik muhafaza ve prob içerirler ve 0 ila 1000 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıkları ölçebilirler. Şirket ayrıca dolum/boşaltma işlemlerine uygun sekizli soket montajlı seviye kontrolleri/sensörleri ve tek noktadan AÇMA/KAPAMA anahtarlama uygulamaları sunmaktadır. Bu Lumenite seviye kontrolleri, bir dizi kuru kontaklı tek bir röleden oluşur ve 24, 120 ve 240 VAC varyantları mevcuttur.