MAGSWITCH
Dual Hand Lifter, 375 lbs Max. Breakaway
Magnetic Wheel, 528 lbs Max. Breakaway
Magnetic Wheel, 38 lbs Max. Breakaway
Magnetic Yoke, 97 lbs Max. Breakaway
Pivot Angle, 215 lbs Max. Breakaway
Tether, 600 lbs Max Breakaway
Mini Mukti Angle, 90 lbs Max. Breakaway
Pivot Angle, 182 lbs Max. Breakaway
90 Degree Angle, 400 lbs Max. Breakaway
Magnetic Wheel, 292 lbs Max. Breakaway
Beam Jack, 6 Ton, Aluminium
Beam Press, 10 x 7.1 x 13.8 Inch Size
Hand Lifter, 197 lbs Max. Breakaway
90 Degree Angle, 600 lbs Max. Breakaway
Dual Hand Lifter, 430 lbs Max. Breakaway
Magnetic Mount, 104 lbs Max. Breakaway
Magnetic Press, 1024 lbs Max. Breakaway
Lifting Magnet, 1000 lbs Max. Breakaway
Beam Jack, 1.5 Ton, Aluminium
Hand Lifter, 216 lbs Max. Breakaway
Mini Angle, 76 lbs Max. Breakaway
Boomer Angle, 400 lbs Max. Breakaway
Sheet Handler, 1470 lbs Max. Breakaway
Lifting Magnet, 600 lbs Max. Breakaway
Magnetic Mount, 420 lbs Max. Breakaway
Mini Multi Angle, 295 lbs Max. Breakaway
Magnetic Mount, 246 lbs Max. Breakaway
Magswitch Hakkında
Magswitch'in kapsamlı kataloğu kiriş krikolarını, topraklama kelepçelerini, yardımcı kancaları, kaldırma uzatıcılarını, sabit el kaldırıcılarını ve aksesuarları içerir. Markanın 81001245 ışın jakı inşaat ve endüstriyel uygulamalardaki kirişlerin kaldırılması, desteklenmesi ve ayarlanması için uygundur. Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için alüminyum yapıya sahiptir. Bu kiriş krikosu 1.5 tonluk yük kapasitesine sahiptir. Mag anahtarı 8100012 yardımcı kanca 9 kg kesme çalışma yükü kapasitesine ve 40 mm manyetik kutup ayak izine sahiptir.
Daha keşfedin
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- hava Filtreleri
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Laboratuvar Gereçleri
- Hizalama Araçları
- Solunum Ekipmanı Saklama
- kapaklar
- Bina Otomasyon Kontrol Aksesuarları
- Yuvarlak Standoff Kapakları
- KABA ILCO lockset
- HUBBELL Takım Dengeleyici, BH Serisi
- WESTWARD Güç Bit, Hexhead
- APPROVED VENDOR Çubuk, 4140 2 1/2 İnç
- BUSSMANN TIA Serisi Sınıf G Sigortalar
- ANVIL H-Pad Slip Sayfaları
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü 5 Noktalı Siyah Penta Soketler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XTNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- JUSTRITE Sure-Grip EX Serisi Duvara Monte Emniyet Kabinleri