MALCO
filtre
El Aletleri
Su tesisatı
Elektrikli El Aletleri
Pnömatik
İşleme
Fasteners
El Aletleri filtre
Zımbalar, Tackler ve AksesuarlarHepsini gör
Zımbalar ve Zımbalar Döşeme ve havalandırma işlemlerinde köpük iş parçalarını sabitlemek için tasarlanmış PEX - köpük levha zımbaları. Zımbaların deforme olma ve sıkışma riskini ortadan kaldırmak için otomatik ayarlama için yaprak yay kontrollü durdurma ve yorgunluğu en aza indirme ve kullanıcı konforu için yumuşak zımbalama eylemi
Zımba Telleri ve Çiviler Galvanizli çelik / alüminyum alaşımlı domuz halkalı zımbalar, takılmadan halka kapanmasının istendiği uygulamalar için idealdir. Kolay yükleme ve güvenlik için kör uçlara sahiptir ve 7 kalibrelik gergi telini 9 kalibrelik zincir bağlantı çitine kolayca sabitleyebilir. 200, 250, 500, 1000 ve 1250'lik paketler halinde sunulur
Sıkma AletleriHepsini gör
Kablo Bağı Araçları Havalandırma, inşaat ve depolama operasyonlarında naylon bağlarla kanal ve boruları sabitlemek için uygun gerdirme aletleri. Yastıklı tutma kolları, hassas gerilim çıkışı için ayarlanabilir düğmeli seçili modellerle kullanıcıya rahatlık ve yorulmadan çalışma sunar. 6 ve 8.5 inç uzunluklarda mevcuttur
Sıkma Aleti Kitleri
kerpetenHepsini gör
Tespit ve Kilit Halkası Pensesi Zincir bağlantı çitlerini sabitlemek için tasarlanmış ticari sınıf domuz halka pensesi. 7-, 9- ve 11-gauge harmanlanmış domuz halkası zımbaları ile uyumludur. Kapalı alanlarda ekstra kaldıraç ve erişim sağlamak için uzun saplara ve kolay alet saklama için katlanabilir bir domuz halkası besleme dergisine sahiptir
kesiciHepsini gör
Metal Kesme Makası Sac Metal Aletler Çentik kesiklerini, vinil kanallarda gönye düzeltme kesimlerini aşağıya doğru yönlendirmek ve drenaj tırnakları yapmak için tasarlanmış çok yönlü J-Channel kesiciler. Ergonomik Redline kulp teknolojisi, ısıl işlem görmüş çelik konstrüksiyon ve emniyet mandalına sahiptir. Havacılık makasları, delik kesiciler, katlama aletleri ve el dikiş makineleri de mevcuttur
Elektrikli El AletleriHepsini gör
Nakavt Delik Zımbaları Metal kanal ve vinil pencere ekstrüzyonlarının kenarları boyunca perçin veya vidalı bağlantı delikleri veya zincir bağlantı çitlerine veya ekipman kafeslerine işaretler veya tamponlar takmak için halka delikleri açmak için uygundur. Önceden takılmış 1/8 inç (3.2 mm) zımba ve kalıbın yanı sıra 3/16 inç (4.8 mm) zımba ve kalıp düzeneği ile birlikte sağlanır
El Aleti KitleriHepsini gör
Genel El Aleti Kitleri Soğutma, bakım ve çatı kaplama uygulamalarında vida bağlama, bağlantı montajı, vinil levha kesme ve ölçüm amaçları için tasarlanmış HVAC başlangıç kitleri. Yumuşak kenarlı takım çantaları, güvenli saklama ve çalışma sahası taşınabilirliği sunar. 16 ve 30 parça seçenekleri mevcuttur
Çekiçler ve Çarpıcı AletlerHepsini gör
Perçinleme / Kırma Çekiçleri Alır Kanal işleri, döşeme ve bakım ve onarımda sac metal ile kullanım için ideal olan deri kavrama çekiçleri. Yüksek darbe dayanımı, esneklik ve uzun süreli dayanıklılık için sertleştirilmiş ve temperlenmiş yapı ve aşındırıcı sıvılara karşı tam direnç için tamamen cilalanmış, eğimli kafa
Malco hakkında
Malco, 1950'den beri çeşitli HVAC profesyonelleri için eksiksiz bir metal işleme aletleri serisi üretmektedir. Malco HVAC Aletleri kataloğunda metal sac kesme aletleri, vidalar, zımba telleri ve çiviler, delik zımbaları, kablo bağlama aletleri, PEX aletleri, penseler, çekiçler, zımbalar ve zımbalar. Tüm kıvırma, bükme, katlama ve metal dikiş ihtiyaçlarında yaygın olarak kullanılan bu yüksek kaliteli Malco metal aletleri, aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir yelpazede mevcuttur.