MARSHALLTOWN
filtre
El Aletleri
Dış mekan ekipmanları
Su tesisatı
Aşındırıcılar
El Aletleri filtre
Duvar Beton ve Fayans AletleriHepsini gör
Beton Kenar ve Yiv Açıcılar Garaj yolları ve kaldırımlarda temiz, pürüzsüz kenarlar ve derzler oluşturmak için kullanılır. Yüksek karbonlu çelik / paslanmaz çelik / çinkodan yapılmıştır ve sağlam bir tutuş ve daha az yorgunluk sağlamak için dayanıklı bir DuraSoft sapa sahiptir
Beton Yüzer Dayanıklı ve hafif magnezyum ve sekoya el şamandıraları, geniş bir beton alanı düzleştirmek ve düzleştirmek için tasarlanmıştır. Sıkı bir tutuş için ergonomik bir plastik / DuraSoft sapa sahiptir ve 12 ve 16 inçlik varyantlarda mevcuttur
Beton Çeşitli Alet Aksesuarları Hasarlı veya aşınmış parçaların değiştirilmesi için Marshalltown aletleriyle kullanım için alüminyum kulplar, adaptörler ve braketler içerir. Çok açılı yüzen ayarlanabilir boğa şamandıra braketleri de mevcuttur
Beton Çeşitli Aletler Pürüzsüz beton yüzeyler oluşturmak için süpürgeler, silindirler, düzeltme tekerlekleri ve benzeri diğer araçları içerir. Çırak araç kitleri de mevcuttur
Beton Malalar Yeni dökülen beton için sert, pürüzsüz ve yoğun bir yüzey oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik / parlak paslanmaz çelik / yüksek karbonlu çelik konstrüksiyon özelliği. DuraSoft / ahşap sap ile entegre
Duvarcılık Çeşitli Alet Aksesuarları Duvarcılık Çeşitli Aletler Alüminyum şahinler, tuğla döşeme alet takımları, maşalar ve asit fırçaları içerir; verimli fayans, sıva ve döşeme işlemleri için idealdir. Kalıntıları fırçalayarak fazla kalıntıları ve harcı temizlemek için tasarlanmış asit fırçaları; daha uzun hizmet ömrü için plastik bir tutamağa ve poli kıllara sahip olun
Yığma Perdah Makinaları ve Tuck İşaretçiler Tuğla ve taşları yapıştırmak için duvar derzlerini harçla (kum / çimento / kireç karışımı) doldurmak için idealdir. Yapısal sertlik ve korozyon direnci için yüksek karbonlu çelik / paslanmaz çelik yapı özelliği. Taşınabilirlik için DuraSoft / ahşap sap ile donatılmıştır
Harç Çapaları Eşit karıştırma için sıvılardaki kuru malzemeleri çekmek veya itmek için kullanılır. Tekrarlanan kullanımda şekli korumak için çelik / dövme karbon çelik bıçaklarla donatılmıştır. Taşınabilirlik kolaylığı için sert bir ahşap sapa sahip olun. 18 ve 60 inç uzunluklarda mevcuttur
Karo Yüzer Taşlar, mozaikler ve fayanslar arasındaki boşluklara harç uygulamak için tasarlanmıştır; inşaat ve bakım uygulamaları için idealdir. Aşınma direnci için alüminyum arka plakalı kırmızı bir lastik pedi kullanın. Hem pürüzlü hem de dokulu yüzey için kullanılabilir
Fayans Malaları
Alçıpan ve Sıva AletleriHepsini gör
Alçıpan Özel Araçları Alçıpan püskürtücüler, alçıpan yardımcı testereler, el zımparaları, doku püskürtücüler ve vakumlu zımparalar içerir. Dökülmeyi önlemek için kullanılan kapaklı ve hazne kapaklı alçıpan püskürtücüler; zeminlere, tavanlara ve duvarlara püskürtme yaparken haznelerin bakımı için açılı adaptörlere sahiptir
Çamur Karıştırıcılar Eziciler ve Tavalar Kuru malzemeleri boyalar, sızdırmazlık maddeleri ve bileşiklerle karıştırmak ve bunları boyama, inşaat ve kimyasal işleme uygulamaları için depolamak için kullanılır. Alçıpan çamuru, alçıpan bantlama, derz ve macun bıçakları ve perdah malaları ile uyumludur. Korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyon özelliği
Bantlama Araçları Malalar ve Şamandıralar Alçıpan ve sıva işlerini bitirmek için tasarlanmış iç ve dış köşe malaları ve çekçek malaları. Korozyona ve aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde kauçuk / paslanmaz çelikten yapılmış bıçaklara sahiptir. Yumuşak ve rahat bir tutuş sağlamak için DuraSoft tutamakla entegre edilmiştir
kesiciHepsini gör
Manuel İnşaat Demiri Kesiciler / Bükücüler 5. Sınıf 60'a kadar inşaat demiri kesmek ve bükmek için tasarlanmıştır. Dökme demir yapıya sahiptir ve titreşim sönümleme ve mükemmel aşınma direnci sağlamak için ahşap bir tahta üzerine monte edilmiştir. 180 derecelik maksimum bükülme açısı ile manuel kullanım sunun
Takım Depolama ve Transfer TanklarıHepsini gör
Yumuşak Taraflı Depolama Aletleri, parçaları ve sarf malzemelerini yüklerken veya boşaltırken içeriği güvenli tutmak için kapanan ve net bir görünüm ve kolay erişim için tamamen açılan bir üst kısım bulunur. Aşındırıcılara ve lekelere karşı direnç için kanvas / naylondan yapılmıştır. Toka ve fermuarlı kapaklarda sunulmaktadır
Meraklı AraçlarHepsini gör
Çivi Çekiciler Yıkım ve Gözetleme Çubukları Açık kapıları, kilitleri, mobilyaları, kasaları ve kasaları kırmanın yanı sıra metal, taş ve ahşabı daha az çabayla çekmek ve kaldırmak için kullanılır. Panelleri kavramak için ayarlanabilir bir çeneye ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için toz boyalı kaplamaya sahiptir
Halı Alet SetleriHepsini gör
Halı Kurulum Araçları Laminatları, çıkartmaları, kaymaz şeritleri ve diğer duvar kaplamalarını ayarlamak için kullanılan ticari sınıf 2 inçlik dikiş silindirleri. Sağlam, rahat bir tutuş sağlamak için orta sertlikte kauçuk yapıya ve dayanıklı DuraSoft sapa sahiptir
Marshalltown Hakkında
MARSHALLTOWN, 125 yılı aşkın bir süredir yüksek kaliteli inşaat araçları ve ekipmanları sunmaktadır. MARSHALLTOWN Ürünler kataloğunda beton mikserleri, malalar, düzleştiriciler, silindirler, kenar düzelticiler, yiv açıcılar, vakumlu zımpara makineleri, doku püskürtücüler, yardımcı testereler, dikiş silindirleri, ovma tuğlaları, çamur tavaları ve harç çapaları bulunur. Bu dayanıklı aletler, sıva, duvar örme, döşeme, duvar kaplama, boyama ve fayans uygulamaları için idealdir. Kare / yuvarlak uçlu MARSHALLTOWN beton perdah malaları, yüzdükten hemen sonra beton yüzeyleri düzleştirmek, tesviye etmek veya dokular oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu beton malalar, yüksek karbonlu / paslanmaz çelik konstrüksiyona ve DuraSoft kavisli sapa sahiptir ve 14, 16, 18 veya 20 inç uzunluk seçenekleri mevcuttur. Ayrıca homojen bir su, agrega (çakıl veya kum gibi) ve çimento karışımı hazırlamak için tasarlanmış çok çeşitli yüksek performanslı MARSHALLTOWN çimento karıştırıcıları bulabilirsiniz. Bu 0.5- / 1.5- / 8-hp çimento karıştırıcıları, çelik tambur, güçlendirilmiş kare boru çerçeve, dökme demir halka dişliler, konik makaralı yataklar, sürtünmeli el frenleri, 25 devir/dakika tambur dönüşü ve 6-cu.-ft karıştırma özelliklerine sahiptir kapasite.