MARSON
Bir Howmet Aerospace markası olan Marson, çok çeşitli malzemelerde eksiksiz bir kör perçin serisi sunmaktadır. Merkezi Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Devamını Oku
filtre
Fasteners
Fasteners filtre
Kör perçinler
Kör perçinler, iki veya daha fazla malzeme parçasını güvenli bir şekilde birbirine bağlamak için kullanılır ve malzemenin arka tarafına erişim gerektirmez. Silindirik bir gövdeye, bir ucundan uzayan bir gövdeye ve diğer ucunda bir kafaya sahiptir.
Helisel Diş Takma Araçları
Helisel dişli ekleme araçları, çeşitli uygulamalarda hasar görmüş veya sıyrılmış dişleri onarmak için sarmal dişli ekleri takmak için kullanılır. Ek parçayı dişli deliğe vidalamak için bir kol ve bir mandrelden oluşur.
Perçin Aleti Aksesuarları
Perçin aletlerinin performansını, çok yönlülüğünü ve kullanım kolaylığını artırmak için kullanılan Riveter Çene Kiti. Bu kit, perçinlerin tutuşunu eski haline getirmek için perçin aletlerindeki aşınmış çeneleri değiştirmek için idealdir.
Perçin Aletleri
Perçin aletleri, iki veya daha fazla malzeme parçasını bir perçin kullanarak birbirine tutturan el aletleridir. Pres döküm alüminyum ve sertleştirilmiş karbon çelik üniteler mevcuttur.
Marson Hakkında
Markanın kataloğu, kapalı uçlu, çok kavramalı ve plastik perçinler dahil olmak üzere standart açık uçlu perçinler ve özel perçinler içerir. Marson, perçinlere ek olarak, eksiksiz bir yüksek kaliteli manuel, pnömatik ve pille çalışan kurulum araçları yelpazesi sunar. Bir iş parçasının açıkta kalan tarafına erişilemediğinde ve hatta diğer taraftan görülemediğinde, Marson kör perçinler kullanıcıların sadece bir taraftan bir bağlantı elemanı kurmasına izin verin. Kör perçinler, küçük elektronik bileşenlerden büyük çelik kirişlere kadar her şeyi monte etmek için kullanılabilir. Büyük flanşlı başlıklar, yapılandırılmış kubbeli başlıklar, düğmeli başlıklar ve havşalı başlıklar da mevcuttur. Marson el perçin araçları delik uzamasına ve erken takım arızasına neden olabilecek pim dönüşünü önleyen, soğuk şekillendirilmiş ısıl işlem görmüş çelik kare omuz dayanak pimine sahip olun. Kullanıcı konforu için kulplarda yastıkla kalıplanmış vinil kulplar bulunur.
Düşünülmesi gereken şeyler
Kargo
Bu Marson araçları, küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bu araçlardan bazıları nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu araçlar, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Klik-Dönüş
Bu döner başlı el tipi perçin aletlerinde, aletin döner başlık bölümünün 360 derece dönmesine ve kırk artı pozisyondan herhangi birinde tutulmasına izin veren patentli bir pozitif cırcır kilitleme özelliği bulunur. Thi...Daha fazla oku
Perçin Somun Ayarlayıcı
Bu üniteler, çelikte 1/4-20 ve 6 mm dişlere kadar her boyutta perçin somunu ve dişli kesici uçlar takabilir. Bu araçlar, hızlı değiştirilebilen bir mandrele, artan kaldıraç için daha uzun tutamaçlara, bir ayar...Daha fazla oku
İplik-Sert
MTS Serisi Thread-Sert bağlantı elemanları, küçük bir flanşa ve 360 derecelik dövme hareketine sahiptir ve çelik-çinko kaplamalı veya alüminyum malzemeden mevcuttur. Bu üniteler, minimum ile yüksek tork çıkışı direnci sunar...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Marson araçlarını kullanırken operatörler tarafından hangi güvenlik talimatları izlenmelidir?
Yüzlerini veya gözlerini uçuşan parçacıklardan korumak için kullanıcılar/operatörler güvenlik gözlüğü/yüz siperi/gözlük takmalıdır. Ayrıca, gürültü ve kazayla alet düşmelerini önlemek için eldiven, önlük ve güvenlik ayakkabısı giymeli ve solunum ve işitme koruması kullanmalıdırlar.
Kör bağlantı elemanları nasıl çalışır?
Pim ve manşonun bozulmasına karşı birleşik direnç, yapısal kör bağlantı elemanlarının kesme mukavemetini oluşturur. Bu, sabitlenmiş plakaların oluşturduğu eklem kesme hattı boyunca meydana gelir.
Ampul perçin nedir?
Bir şişirme perçin, takıldığında üç farklı "bacak" şeklinde genişleyen bir tür kör perçindir. Perçini yerinde tutan bir kanca oluşturarak işin kör tarafı boyunca farklı yönlerde gerilirler.
Daha keşfedin
- Hortum Makaraları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Merkezi Ekipman
- Parçaları
- Termoplastik Kaynak
- Laboratuvar Depolama
- Gösterge Camı ve Çubuk Kitleri
- Kanal Açma Araçları
- Lastik Valf Kapakları ve Uzatmaları
- Dış Cephe Boyaları
- KIDDE Duman ve Karbonmonoksit Alarmı
- GLEASON Festoon Ara Arabası
- LEAKFINDER UV Kaçak Tespit Kiti
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/8-12 Un
- EATON SV9-10-E Serisi Solenoid Valfler
- Cementex USA Hi Viz Tulum Kitleri, 11 Cal.
- BEL-ART - SCIENCEWARE Büret Kelepçeleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tip A Küçük Rulo Dişlileri, 2060 Zincir
- BROWNING YCS Serisi Stok Çelik ve Bölünmüş Konik Burçlu Dökme Demir Düz Dişliler, 6 Adımlı
- EATON CV Tipi Kompakt Devre Kesiciler