MAUDLIN PRODUCTS
70 yılı aşkın deneyimiyle Maudlin, yarıklı altlık stokları, altlık stokları ve altlık stok çeşitleri gibi eksiksiz bir tam dişli saplamalar, kaplamalar, sargılar ve altlık ürünleri üretmektedir. Devamını Oku
filtre
İşleme
Fasteners
El Aletleri
İşleme filtre
İşleme MalzemeleriHepsini gör
Kaplamalar ve Sargı Aletleri oksitlerden, pullardan ve krom-karbür çökeltilerinden korumak için tasarlanmış 309/321 paslanmaz çelik sargılar. 2100 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. 50 ve 100 fit uzunluk seçenekleri mevcuttur
Shim Dipçik Yaylı valf basınçlarını ayarlamak ve pompalar, jeneratörler ve motorlar üzerinde boşluk oluşturmak için ideal, tamamen sertleştirilmiş / tavlanmış şim merdaneleri. 185000 psi'ye kadar gerilme mukavemeti sağlayın. 0.025 - 0.787 mm kalınlık aralığında sunulur
Shim Dipçik Çeşitleri Makine ve şaftlar üzerindeki aralıkların hassas bir şekilde tesviye edilmesi, hizalanması ve ayarlanması için idealdir. 52/80/130/260 şimlere sahip sağlam bir mandallı metal kutu içinde paketlenmiş olarak gelin
Yarıklı Altlık Dipçik Pompaların, motorların, mastarların ve jeneratörlerin hizalamalarını iyileştirmek için kullanılır. Daha iyi tanımlama için paslanmaz çelik yapı ve elektro-kazınmış işaretler içerir. A, B, C, D, E ve H beden seçenekleriyle sunulur
Maudlin Ürünleri Hakkında
Maudlin şim kitleri ağır hizmet tipi bir metal kutu içinde gelir ve ekipmanı hizalamak ve dengelemek için kullanılır. Bu yarıklı şim kitleri, dayanıklılık için 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır ve bir şim çıkarma aleti, bölücüler ve bir şim kilidi içerir. Marka ayrıca sunuyor dişli çiviler parçaları bir arada sabitlemek için otomotiv tamir işlerinde kullanılır. Maudlin'in paslanmaz çelik sargıları, aletlerin yüzeyini korur ve onları ısıl işlem sürecinde karbon ve renk gidermeye karşı korur.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Maudlin parça numaraları genellikle çeşitli Hassas Marka Ürün:% s. Bu nedenle, eski veya stokta olmayan bir Maudlin arıyorsanız, muhtemelen eşdeğer bir ürüne sahibiz.
Kargo
Bu aletlerin boyutları küçüktür ve kompakt paketleme gerektirir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.
Başlıca Ticari İsimler
Oluklu Şimler
Oluklu Tesviye Şimleri, eğirme ekipmanının millerini hizalamak için yapılır. Eşleşen ekipman mili ve güç kaynağı (motor veya motor) mili aynı hizada olmalıdır (pompa, kompresör, dişli kutusu, vb.). Denklem...Daha fazla oku
Paslanmaz Çelik Alet Sargısı
Aletleri ısıl işlemden geçirmek için paslanmaz çelikten bir alet sargısı kullanılır. Aleti sarmak için folyo kullanılır ve zarf şeklini oluşturmak için kenarlar kıvrılır. Sonuç olarak, ambalaj hava olacaktır....Daha fazla oku