METROVAC
1939 yılında kurulan ve halk arasında MetroVac olarak bilinen Metropolitan Elektrikli Süpürge, ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik yüksek kaliteli elektrikli süpürgeler üretmektedir. Markanın merkezi Oakland, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Yıllar geçtikçe bilgisayar temizleme sistemleri, evcil hayvan bakım kurutucuları ve otomotiv bakım ürünlerine kadar genişledi. Devamını Oku
filtre
Temizlik
HVAC ve Soğutma
Temizlik filtre
EkipmanHepsini gör
Kritik Alan Süpürmeleri Hassas ve pahalı teknoloji ekipmanlarındaki kiri, tozu ve molozu temizlemek için tasarlanmış hafif bilgisayar / elektronik tozlayıcılar ve vakumlar. 70 ve 100 cfm çeşitlerinde mevcuttur
El Tipi ve Bidon Elektrikli Süpürgeler 0.75 Watt'ta 4 cfm sağlayabilen 130 - 1350 hp motorla çalışan çevre dostu vakumlar ve üfleyiciler. 99.9 mikrona kadar partikül boyutunda çeşitli ofis ekipmanlarını ve bilgisayarları% 0.3 verimlilikle temizlemek için kullanılır
Metrovac Hakkında
Halk arasında MetroVac olarak bilinen Metropolitan Elektrikli Süpürge, ticari amaçlara ve araç temizliğine yönelik elektrikli süpürgeler, üfleyiciler, pompalar, karbon fırçalar, motorlar, motor parçaları ve kurutucular üreten lider bir üreticidir. Marka geniş bir ürün yelpazesi sunuyor el tipi elektrikli süpürgeler DataVac ve Vac N BloPro Serisi altında. Hem vakum hem de fan seçeneği sunabilen 120 volt / 4.5 amper motorla çalışan markanın DataVac Pro Serisi elektrikli süpürgeleri, hesap makinesi, lazer yazıcı, faks makinesi, fotokopi makinesi ve bilgisayar gibi ofis ekipmanlarının temizliğine hafif ve güçlü bir alternatif sunuyor. Genel amaçlı temizlik, kurutma veya şişirme için MetroVac'ın dayanıklı Vac N Blo Pro Serisi elektrikli süpürgeleri tercih edilir. Bu elektrikli süpürgelerin 4 hp'lik elektrik motoru, 120 VAC'de inatçı kir ve tozu temizlemek için inanılmaz, süper konsantre bir emiş gücü sunar. Bu elektrikli süpürgeler, hem iç hem de dış mekan kullanımı için ideal olan bir omuz askısı, 12 inç topraklanmış kablo ve 3 ft esnek hortumla birlikte gelir. MetroVac ayrıca değişken hava akışı ayarlarına ve ikiz 120 hp tepe motora sahip 4VAC otomotiv kurutucuları da sunmaktadır. Bu otomotiv kurutucuları 12 feet'e kadar kablo uzunluklarında mevcuttur. Çok çeşitli MetroVac arasından seçim yapın körükler, el tipi elektrikli süpürgeler ve kritik alan elektrikli süpürgeleri açık Raptor Supplies.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı MetroVac Parça Numarası'ler, eşdeğer Ridgid, Nilfisk ve Metro modellerine yapılan bireysel referanslarla kesişir. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, Raptor Supplies eşdeğer MetroVac ürünleri mevcuttur.
Neden Biz?
Bu MetroVac ürünleri küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu MetroVac ürünleri minimum aksama süresi için kurye ve hava yoluyla gönderilmektedir.
Başlıca Ticari İsimler
Hava Kuvvetleri Master Blaster
Bu yenilikçi araç kurutucusu, 15 dakika veya daha kısa sürede etkili araç kurutması için tasarlanmış sağlam ve yüksek güçlü bir çözümdür. Bu temassız kurutma işlemi çizikleri ve lekeleri önleyerek güvenli hale getirir ...Daha fazla oku
Magic-Air Elektrikli Şişirme / Deflatör Pompası
Magic-Air elektrikli şişirme/deflatör pompası, şişirmeyi ve indirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Çok yönlülük ve verimlilik için tasarlanan bu pompa, botları, havuzları, yatakları şişirme gibi görevleri ortadan kaldırır...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Markanın Air Force Master Blaster araç kurutma makinesini benzersiz kılan şey nedir?
Kurutucu, dakikada 4.0 lineer feet'e kadar sıcak, filtrelenmiş hava sağlayan, hızlı ve verimli araç kurutmayı sağlayan ikiz 58500 HP motorlara sahiptir.
MetroVac elektrikli süpürgelerin bakımı nasıl yapılır?
- Optimum performans ve uzun ömür sağlamak için düzenli temizlik şarttır. Toz, kir ve döküntüleri gidermek için kurutucunun dışını periyodik olarak temizleyin. Yüzeyleri silmek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Kaplamaya zarar verebilecek sert kimyasallar kullanmaktan kaçının.
- Hortumda herhangi bir çatlak, bükülme veya tıkanma olup olmadığını kontrol edin. Kurutucuya güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Uygun hava akışını sağlamak için hasarlı hortumları derhal değiştirin.
- Araç kurutucunuzda hava filtreleri varsa bunları üreticinin tavsiyelerine göre temizleyin veya değiştirin. Temiz filtreler verimli hava sirkülasyonu sağlar ve motorun zorlanmasını önler.
- Güç kablosunu herhangi bir yıpranma, kesik veya hasar açısından inceleyin. Hasarlı bir kablo güvenlik açısından tehlike oluşturabilir ve araç kurutucusunun performansını etkileyebilir. Gerekirse kabloyu değiştirin.
- Doğru çalıştıklarından emin olmak için anahtarları ve kontrolleri düzenli olarak test edin. Ayarlar veya anahtarlarla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız kullanım kılavuzuna bakın veya rehberlik için üreticiyle iletişime geçin.
- Araç kurutma makinenizde değiştirilebilir motor fırçaları varsa bunları periyodik olarak kontrol edin. Aşınmış fırçalar motorun performansını etkileyebilir.
- Kullanılmadığı zaman araç kurutucusunu serin ve kuru bir yerde saklayın. Aşırı sıcaklıklara veya neme maruz bırakmaktan kaçının çünkü bu koşullar dahili bileşenleri etkileyebilir.
El tipi elektrikli süpürge ile teneke kutu elektrikli süpürge arasındaki fark nedir?
- El tipi elektrikli süpürgeler taşınabilir ve hafiftir; hızlı temizlik, araba iç mekanları ve daha küçük alanlar için mükemmeldir, ancak daha küçük çöp kutusu kapasiteleri daha sık boşaltma gerektirir. Bidonlu elektrikli süpürgeler, büyük boyutları nedeniyle daha az taşınabilir olsa da, hortum ve çubuk sistemiyle daha geniş bir erişim sağlar ve bu da onları daha büyük çöp kutusu kapasiteleriyle daha geniş alanlarda kapsamlı temizlik için çok yönlü hale getirir.
- Bidonlar genellikle daha büyük çöp kutusu kapasitelerine ve daha güçlü motorlara sahiptir, bu da onları halıların derinlemesine temizlenmesinde ve daha büyük döküntülerin taşınmasında ustalaştırır. El tipi elektrikli süpürgeler, hızlı temizlik için rahatlığı ve kullanım kolaylığını ön planda tutarken, teneke kutulu elektrikli süpürgeler, farklı yüzeyler için çeşitli ataşmanlarla daha fazla güç ve esneklik sunarak düzenli ev temizliği görevleri için çok uygundur.
Daha keşfedin
- Motor Malzemeleri
- Mengeneler
- A / C Soğutma
- Cıvata
- Çengeller
- Asma katlar
- Hidrolik Vinçler
- Kimlik Kartı Yazıcı Aksesuarları
- Makine Muhafızları
- Gömülebilir Gaz Boruları
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Kapı Çıkış Alarmı
- ULTRATECH Muhafaza Yardımcı Tepsi
- NIBCO Bronz 2 Yollu Küresel Vanalar, 2 Parçalı Vana Yapısı
- PERMAKLEEN Antimikrobiyal Standart Örtülü Su Geçirmez Kilitleme Tapaları
- WOODHEAD 130039 Serisi Sonlandırıcı
- SPEARS VALVES CPVC Kompakt Küresel Vanalar Normal Stil, Flanşlı Uçlar, EPDM
- 80/20 Sürgülü Alet Askıları
- TRI-ARC U-Design Çatı Platform Merdivenleri, 50 Derece Eğimli
- GROVE GEAR NH Serisi, BL Stili, 842 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- WALTER TOOLS Tespit Tatbikatları