MILTON-INDUSTRIES
Milton-Industries, 1979'dan beri tarım ve otomotiv endüstrilerindeki uygulamalar için güvenlik ve gizlilik ürünleri üretmektedir. Şirketin merkezi Muskego, Wisconsin, ABD'de bulunmaktadır. Devamını Oku
filtre
Pnömatik
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
Yağlama
Test Cihazları
Güvenlik
El Aletleri
Hidrolik
Dış mekan ekipmanları
Güvenlik
HVAC ve Soğutma
Electrical
Milton-industries hakkında
Markanın kataloğunda Milton-Industries lastik basıncı ve diş derinliği göstergeleri, somunlar ve rondelalar, hızlı bağlanan hava bağlantıları, lastik mandrenleri ve şişiriciler, filtre regülatör yağlayıcıları (FRL'ler), hava tabancaları, itmeli hortum bağlantı parçaları ve daha fazlası yer alıyor. Milton-Industries basınç ölçerler kompresörler, regülatörler, hava hatları ve pnömatik alet ve ekipmanlarla kullanım için idealdir. ABS kasaları ve orta arka montaj parçaları, ısıya, korozyona, suya, tuzlu suya ve yağa karşı dayanıklılık ve direnç sağlar. Ayrıca 120 F dereceye kadar buhar uygulamalarında da kullanılabilirler. 0 ila 160 psi arası basınç ve -13 ila 120 F derece arası çalışma sıcaklığı aralığı ile bu göstergeler çeşitli koşullarda hassas ölçümler sunar. Markanın yüksek basınç regülatörleri İnç kare başına 250 poundda dakikada maksimum 100 standart fit küp ve 40 ila 120 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptirler. Geniş bir hava aralığında sabit aşağı yönde hava basıncı sunan, hafifletici tipte Buna-N diyafram regülatörlerine sahiptirler. Doğru kontrol, hızlı yanıt ve minimum basınç düşüşü için akışlar. Ofset gösterge portları aynı zamanda iki adet 1/4 inçlik NPT besleme hattı olarak da hizmet verebilir. Alüminyum döküm gövde, dengeli piston ve kalıplı kauçuk setten oluşan bu regülatörlerin hasar görmemesi için filtre ile ilerlemesi gerekmektedir. Sırasıyla 250 psi'ye ve 250 SCFM'ye kadar basınç ve akış hızları sunarlar.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Milton-Industries Parça Numarası'leri, eşdeğer Pawling Corp ve Kern & Sohn modellerine yapılan bireysel referansları çaprazlamaktadır. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, büyük ihtimalle Raptor Supplies eşdeğer Milton-Industries ürünleri mevcuttur.
Kargo
Bu Milton-Industries ürünleri küçükten büyüğe kadar çeşitlilik göstermektedir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu Milton takımları, minimum aksama süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı yoluyla teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Colorfit Bağlayıcı ve Fiş Kiti
Bu dayanıklı kaplinler ve fişler, alüminyum manşonlarla karşılaştırıldığında üstün aşınma direnci sunan, anodize kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı bir çelik tasarıma sahiptir. ColorFit sistemi işleri basitleştirir ...Daha fazla oku
Exelair Ağır Hizmet Dijital Lastik Basınç Göstergesi
Exelair ağır hizmet tipi dijital lastik basınç göstergesi, lastik basıncı bakımı için başvurulacak çözümdür. 380 derece dönebilen çift kafalı düz ayaklı aynaya sahip bu gösterge, lastik valflerine kolay erişim sağlar. ...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Exelair dijital lastik basınç göstergesinin basınç aralığı nedir?
Exelair dijital lastik göstergesi 5 ila 100 PSI basınç aralığına sahiptir ve ölçümleri KPa ve bar cinsinden de görüntüleyebilir.
Lastik basıncı ile diş derinliği göstergeleri arasındaki fark nedir?
Lastik basınç göstergeleri, lastiğin içindeki hava basıncını ölçerek güvenlik, performans ve yakıt verimliliği için optimum şişirmenin korunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Buna karşılık, lastik sırtı oluklarının derinliğini ölçmek için diş derinliği göstergeleri kullanılır, lastik aşınmasına ilişkin bilgiler sağlar ve lastiklerin özellikle çekişi korumak ve ıslak koşullarda suda kızaklamayı önlemek için güvenlik standartlarını karşılamasını sağlar.
Optimum performans için Milton-Industries basınç göstergelerinin bakımını ve temizliğini nasıl yapabilirim?
Doğruluğunu ve ömrünü korumak için ölçüm cihazını yumuşak, nemli bir bez kullanarak temizleyebilir ve sert kimyasallar veya aşındırıcı malzemeler kullanmaktan kaçınabilirsiniz.
Daha keşfedin
- Su ısıtıcıları
- Akülü Aletler
- Meraklı Araçlar
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Teneke
- El Cırcırları
- Halatlı Swage Göz Bağlantı Elemanları
- Gevşek Emiciler
- Hidrolik Kaldırma Kitleri
- Yansıtıcı Giyim Bandı
- GERBER PLUMBING Sıcak Mil ve Bonnet
- KILLARK Kanal Gövdeleri, Dişli Göbek Stili, UL Listeli, CSA Sertifikalı
- KEO Havşa / Çapak Alma Aracı, Kobalt
- DIXON ISO-A Bağlayıcılar
- THOMAS & BETTS LTOES07G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- DAYTON O-Ring Contalar
- SALISBURY Class 00 Elektrik Yalıtımlı Lastik Eldiven, 11 İnç, Siyah
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GRAINGER Alüminyum Izgara
- BROAN NUTONE Elements