MotionSense Dalga Temassız Teknoloji
Bu teknoloji, temassız su dağıtımı sağlamak için çeşitli Moen musluklarında kullanılmaktadır. Fikstürü anında AÇMAK veya KAPATMAK için basit bir el hareketi gerekir.
Merkezi North Olmsted, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Moen, 1956'dan beri yemek pişirme ve konaklama endüstrileri için çeşitli su tedarik çözümleri üretmektedir. Devamını Oku
Havalandırma veya havayı toprak veya su gibi diğer maddelerle karıştırmak için kullanılır. Laminer akış sağlamak için tasarlanmıştır. Icon ve Divine Serisi banyo bataryaları ile uyumludur
Su akışını düzenlemek veya üst tanklardan sağlanan sıcak ve soğuk suyu karıştırmak için ağızlı estetik kulplara sahip banyo armatürleri. Americans Disability Act (ADA) spesifikasyonlarına uyun. Bronz ve dökme metal gövde malzemeleri mevcuttur
Armatür deliklerini ve musluğu bir yüzeye monte eden aksamı kapatmak için kullanılır; suyun lavabonun altına girmesini önleyin. Güverte plakaları olarak da bilinir - çok delikli bir musluktan tek delikli bir musluğa geçerken en uygunudur
Tek kulplar için kartuş, kartuş somunları, tek kollu kartuşlar, kontrol durdurucular, devre kartları, soğuk kanatlı tutacaklar, rozetler, rozet plakaları ve montaj vidaları gibi kurulum donanımını içerir
Ticari mutfaklar, restoranlar, barlar ve dinlenme odalarındaki kurulumlar için Idel. Artırılmış su performansı için Power Boost teknolojisi (belirli modellerde) ve açılır / dışarı çekilebilir sprey kafasının güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için Reflex sistemi bulunur
El yıkama ve tımar işleri için akan su sağlayın. Mevcut bir lavabodaki eski bir musluğu değiştirmek için kullanılabilir. Eller serbest kullanım için bir sensör veya manuel olarak çalıştırılan kollarla entegre
Su akışını başlatmak veya durdurmak için iki adet L şeklinde tutacakla donatılmıştır. Sıcak veya soğuk su beslemesini ayrı ayrı kontrol etmek ve su sıcaklığını buna göre ayarlamak için tasarlanmıştır
Manuel yıkama vanalarını otomatik konfigürasyona dönüştürün; bir manuel valf üzerindeki kol tertibatının değiştirilmesinde yardım. Mikropların yayılmasını azaltmak ve kullanıcı menzil dışına çıktığında otomatik olarak yıkamayı tetiklemek için bir yakınlık sensörüyle donatılmış sensörle çalışan kit
Umumi tuvaletlere tanksız tuvaletler sığacak şekilde boyutlandırılmıştır; çalışması için yüksek basınçlı su kaynağı gerektirir. Belirli bir süre sonra yıkamayı otomatik olarak tetikleyen sensörlerle donatılmıştır
Firmanın ürün kataloğunda çeşitli perlatörler, armatürler, evyeler, aydınlatma üniteleri, havlu askıları, oturma koltukları, filtrasyon armatürleri, çöp atma üniteleri ve musluklar yer almaktadır. ADA uyumlu Moen banyo musluklar noktalara dayanıklı krom kaplamaya sahiptir ve manuel, ölçüm ve sensörle çalışan mod seçenekleriyle pirinç ve dökme metal yapılarda mevcuttur. Markanın düşük kurşun uyumlu evye bataryaları, standart sıhhi tesisat bağlantılarıyla kullanılmaktadır. Bu Moen musluklar, son derece yansıtıcı ayna benzeri bir görünüm, çift kulplu çalışma ve 2.2 gpm akış hızı sağlayan bir krom kaplamaya sahiptir. Raptor Supplies Moen armatürlerinin yanı sıra çeşitli duş başlıkları (farklı akış hızlarında ve yüzey çaplarında) ve vanalar, kartuşlar, topuzlar ve kulplar gibi Moen armatür parçaları ve aksesuarları sunar.
Moen parça numaraları genellikle çeşitli Kohler Ürün:% s. Bu nedenle, eski veya stokta olmayan bir Moen musluğu arıyorsanız, eşdeğer ürüne sahip olma şansımız var.
Bu armatürler ve musluklar küçük boyutludur ve kompakt ambalaj gerektirir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.
Bu musluklar, su dağıtımı için ticari mutfaklara kurulur. Eller serbest çalışmayı sağlamak için çift sensörle (Dalga ve Hazır Sensör) donatılmıştır.
Bu musluklar, hızlandırılmış durulama, havalandırmalı akış, temizleme durulama ve hızlandırılmış akış çıkışları dahil olmak üzere 4 farklı püskürtme çıkışına sahiptir. Bu sprey türleri, temizlik görevleri için maksimum çok yönlülük sağlar.
Bu teknoloji, temassız su dağıtımı sağlamak için çeşitli Moen musluklarında kullanılmaktadır. Fikstürü anında AÇMAK veya KAPATMAK için basit bir el hareketi gerekir.
Bu sistem, kullanıcının lavabonun altındaki valfi değiştirmeye gerek kalmadan lavabonun üstündeki trimi değiştirmesini sağlar. Bu sistem lavabo ve duş/küvet bataryalarında uygulanmaktadır.
Kullanıcılar, tescilli bir temizleyici kullanmak yerine hafif sıvı bulaşık deterjanı ve su kullanabilirler. Musluk daha sonra yumuşak bir bezle temizlenebilir ve kurutulabilir.