MSI
filtre
Malzeme taşıma
Malzeme taşıma filtre
Vinç Kantarları ve Dinamometreler
100000 lb'ye kadar asılı yüklerin hem ağırlığını hem de basınç oranını ölçmek için ideal olan gerilim dinamometreleri ve vinç terazileri. Doğru sonuçlar sağlamak için bir LED ekranla birlikte gelir
Ölçek Aksesuarları
MSI vinç tartıları ve dinamometreleri ile kullanıma uygun pil şarj cihazları, AC adaptörleri, uzaktan kumandalar, prangalar, taşıma çantaları ve USB kabloları içerir
Msi Hakkında
Bir Rice Lake markası olan MSI, metal işleme, lojistik ve atık geri dönüşüm endüstrilerindeki uygulamalar için önde gelen dinamometre ve vinç tartısı üreticisidir. Vinç terazileri, asılı yüklerde hem ağırlık hem de basınç derecesini ölçmek için idealdir. MSI vinç terazileri, 5 lb'ye kadar yüklerin taşınması için 1: 100000'lik nihai güvenlik faktörü sağlayarak OSHA, ANSI ve ASME güvenlik tasarım standartlarını karşılar veya aşar. Markanın 4260 Serisi Port-A-Tartım vinç terazileri, üst kaldırma halkası / kelepçesi içerir. ve üstten yüklere kolay bağlantı için baskı yataklı, döner alt kanca ve sesli alarmlı beş basamaklı 1.2 inç LED ekran. Bunlar ayrıca yüksek sıcaklık uygulamaları için bir anti-ısı koruması ve uzak ekranlı MSI-8000, MSI-8000HD RF ve MSI-8004HD RF ağırlık göstergelerine bağlantı için bir RF modem ile donatılmıştır. MSI ayrıca yüksek sıcaklıktan yapılmış gerilim dinamometreleri sunar NEMA 4 / IP 65 dereceli ortamlara dayanacak şekilde conta sızdırmazlığına sahip uçak kalitesinde sınıf, alüminyum ve 300 saate kadar pil ömrü sağlayan düşük güç tüketimi ile en yüksek dijital işleme teknolojisi. Bu ölçüm cihazları, sırasıyla 10000 lb (5000 kg) ve 25000 lb (12500 kg) ağırlığa kadar olan yükleri ölçmek için hem C- hem de D-tipi alkalin pillerle uyumludur. AC adaptörleri, uzaktan kumandalar ve şarj edilebilir piller gibi çok çeşitli MSI ürünleri ve ilgili aksesuarlar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Görev Işıkları
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Tel Yönetimi
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Titreşim Önleyici Eldivenler ve Sargılar
- Banyo Lavaboları
- Dikey Kulp Geçiş Kelepçeleri
- Uzatma Kablosu Makaraları
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Kılıflar
- DINEX Paslanmaz Çelik Araba
- DIXON DQC CVV Serisi Toz Tapaları
- COXREELS SW Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- BURNDY Crimpit Serisi Üzengi
- AUTOQUIP 35 Serisi Çift Geniş Makaslı Tabla
- KETT TOOLS Çift Kesim Makası
- THOMAS & BETTS Oluklu Philips Tava Başlı Vidalar
- ANVIL Sürekli Beton Ekler
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-H60 Burçlu Tambur Kasnakları
- EATON XT Manuel Motor Koruyucuları