NEWBORN
filtre
Pnömatik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
Boya Ekipman ve Malzemeleri
Pnömatik filtre
Hava Kalafat Tabancaları
1/4 ve 1/10 galonluk kartuşlardan malzemeleri çıkarmak için hızlı değiştirilen bir alüminyum namlu ve nipel ve malzeme akışı üzerinde maksimum kontrol için ayarlanabilir bir hava basıncı regülatörü içerir. Çok yüksek viskoziteli malzemelerle kullanım için idealdir. 100 psi maksimum basınç derecesi
Yenidoğan Hakkında
Newborn kataloğu, dökme / sosis / kartuş cırcır çubuk modellerinde ve epoksi aplikatörlerinde kalafat tabancaları içerir. Yenidoğan hava tahrikli pnömatik kalafat tabancaları varilleri hızlı bir şekilde değiştirerek 1/4 ve 1/10 galonluk kartuşlardan ekstrüzyon malzemelerine izin veren hızlı değiştirilebilir bir alüminyum varil ve nipele sahiptir. Bu tabancalar, malzeme akışı üzerinde kontrol sağlayan ayarlanabilir bir hava basıncı regülatörü ve akışı anında durdurmak için bir hava boşaltma valfi ile donatılmıştır. Çok yüksek viskoziteli malzemelerle kullanım için maksimum 100 psi basınç derecesi sunarlar. Kullanıcılar ayrıca sızdırmazlık malzemelerini kullanarak 29 oz veya 10 oz'luk kaplardan manuel olarak dağıtabilir. Yenidoğan genişletici kalafat tabancası. Tüplerden kontrollü bir epoksi reçine akışı sağlamak için marka, çift bileşenli pnömatik sistemler sunar. epoksi aplikatörleri maksimum destek için patentli kartuş sabitleme plakası ile. Bu aplikatörler, iki bileşenli epoksileri ve diğer yapıştırıcıları uygulamak için maksimum 490 psi basınçta 1100 ila 100 lb arasında değişen nominal itme gücü sunar.
Başlıca Ticari İsimler
DuraCore Kalafat Tabancaları
Kullanım kolaylığı için iki bileşenli tetik ve rahat tutma yeri. Darbe direncini sağlamak için ön kapağın ve tetik bileşenlerinin üzerindeki plastik muhafaza. Plast kaplı merdiven kancası ve başparmak serbest bırakma...Daha fazla oku
Damlamasız Kalafat Tabancaları
Tetik bırakıldıktan sonra kalafat tabancalarından akış dağıtımını devre dışı bırakmak için Damlamasız tasarım. 10:1 itme oranları sağlayan silikon ve lateks kalafatlar için idealdir. Kolay ve hızlı ek / açılır ve c'ye izin verin...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Kalafat tabancasını nasıl temizlersiniz?
Çoğu kimyasal, temizleyici ve solvent bu tabancaları temizlemek için kullanılabilse de, tabancaları temizlemek için kullanılan malzemenin üreticisine danışmanız önerilir.
itme oranı ne demek?
İtme oranı, malzemeyi itmek için oluşturulan kuvvete karşı tetikte oluşturulan kuvvetin oranıdır. Ancak bu terim sadece manuel silahlar için geçerlidir.
Damlamasız bir doldurma tabancası nasıl çalışır?
- Kalafat tüplerinde ucu kesmek için yerleşik bir kesiciye sahiptirler.
- Kalafat borusunun ucunu, sap üzerindeki açıklıktan geçirin.
- Bu mekanizma çubuğa kenetlenecek ve kol kolunu sıkacaktır.
- Tutamağa bastığınızda, bir tıraş bıçağı plastik kalafat borusunu uçtan doğru mesafede tam olarak temiz bir şekilde kesecektir.
Kalafat ve sızdırmazlık maddesi arasındaki fark nedir?
Bir dolgu macunu ve kalafat arasındaki en büyük fark esnekliktir. Kalafat, akrilik malzemeler ve lateks karışımından yapılır, bu da karışımı daha sert ve kürlendiğinde büzülmeye eğilimli hale getirir. Bir dolgu macunu, silikon sayesinde suya dayanıklılık ve üstün esneklik sağlar.
Daha keşfedin
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Paslanmaz çelik
- Hidrolik Keçeler
- Termoplastik Kaynak
- Kaldırım Kalitesi
- Punch Sürücü Setleri
- Varil Isıtıcıları
- Hidrolik Metrik Silindirler
- Merdivenleri Takip Et
- Pirinç Boru
- DAYTON OEM Üfleyiciler
- SHARKBITE Son Duraklar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çekmece Kutusu
- PROTO Pim Punch
- ROBERTSHAW Yedek Termokupllar
- APPROVED VENDOR Elektronik Zemin Ölçeği
- EDWARDS SIGNALING Işıklı Butonlar
- APOLLO VALVES Test Muslukları
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P439 Çift Sıhhi Tee, Yan Girişli, Tümü Hub
- ENERPAC THQ Serisi Tork Anahtarı Hortumları