NUCOR
filtre
Fasteners
Fasteners filtre
Nucor hakkında
Nucor, çubuklar, levhalar, kirişler, borular ve bağlantı elemanları dahil olmak üzere ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı bir karbon ve alaşım ürünleri üreticisidir. Nucor'un ürün kataloğu, inşaat projelerinde kullanılmak üzere altıgen başlı vidalar ve yapısal cıvatalar içerir. Bu ürünler ASME standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Nucor'un çelik yapılı gerilim kontrol cıvataları gibi yapısal cıvataları, çelik çerçeveli yapılarda uygulama için 120000 psi ile 173000 psi arasında değişen çekme mukavemetlerinde mevcuttur. Nucor'un karbon çeliği altıgen başlı vidası, OEM uygulamaları için gereken hassas toleranslar için farklı boyutlarda ve diş boyutlarında sunulmaktadır.
Daha keşfedin
- Pompa Motorları
- Anahtarlar
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Hız Redüktörleri
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Portatif Jeneratör Güç Giriş Kutuları
- Diş Ölçme Göstergeleri
- Okuyucu Gözlük
- Çöp poşeti
- Batan Kesiciler Die
- BRADY Tehlike Etiketi, Kendinden Laminasyonlu Polyester, 7" x 4"
- MJ MAY Fiberglas Kumaş, 40 İnç Genişlik
- PS DOORS Erişim Taramaları
- FRIGIDAIRE Duvar Klimaları
- VESTIL AH Serisi Alüminyum El Kamyonu Yükleme Plakaları
- BALDOR / DODGE SCBAH, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- GARDNER BENDER Elektrik Muhafaza Deliği Contaları
- GRAINGER Biyolojik Tehlike Atık Kutuları
- BROAN NUTONE Yuva