NUMATICS
filtre
Pnömatik
Pnömatik filtre
VanalarHepsini gör
Manuel Hava Kontrol Vanaları Sistemden geçen hava miktarını ayarlamak ve basıncın sistemin dışında bir yerde dağılmasına izin vermek için yaygın olarak kullanılır. Paketleme, malzeme taşıma ve hava motoru uygulamaları için ideal
Pilot Hava Kontrol Vanaları Hava veya inert gaz ile kullanıma uygun dört yollu gövde portlu veya tabana monte yön valfleri. Pilot / yaylı aktüatörlerle birlikte gelir ve çok çeşitli giriş boyutlarında mevcuttur
Pnömatik Akış Kontrolü ve İğneli Vanalar Basınçlı hava sistemlerinde hava akışını düzenlemek ve ani basınç dalgalanmalarını önlemek için kullanılır. NPT bağlantılarına sahiptir ve ölçülü ve serbest akışa izin verecek şekilde tasarlanmıştır
Solenoid Hava Kontrol Vanaları Pnömatik sistemler için basınçlı hava ve yüksek basınçlı yağı kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan NEMA uyumlu elektrikle çalışan valfler. Tehlikeli yerler için patlamaya dayanıklı valfler de mevcuttur
Solenoid Bobin Konnektörleri Geçmeli / kalıplanmış tel uç tipine sahip NEMA uyumlu kablolar ve konektörler. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda pnömatik sistemlerde bobinli vanaları bağlamak için kullanılır
Solenoid Valf Manifoldu Aksesuarları Manifold blokları dizisi için port bağlantıları sağlamak veya egzoz havasının ayarlanabilir ölçümünü kolaylaştırmak için kullanılan boş istasyon plakası kitleri, engelleme diskleri, DIN tapaları, uç plakası kitleri ve hız kontrol kitlerini içerir
Solenoid Valf Manifoldları Tek gövdeli bir konfigürasyonda birden çok valfi desteklemek için yaygın olarak kullanılan manifoldlar, manifold blokları veya alt tabanlar. Farklı boyutlarda, şekillerde mevcuttur ve 10 adede kadar solenoid valfı barındırabilir
Basınçlı Hava ArıtmaHepsini gör
Hava Regülatörleri Maksimum 150 psi basınçla çalışmak için tasarlanmış sandviç hava kompresörü regülatörleri. Kompresörden çıkan hava basıncını izlemek için kullanılır
Genel Amaçlı Filtre Elemanları Gıda işleme ve endüstriyel uygulamalarda yağ-su ayırma veya partikül giderme için tasarlanmış birleştirme ve parçacıklı medyum. Çeşitli sıcaklık aralıklarında mevcuttur ve basınçlı hava için uygundur
Numatik Hakkında
ASCO Numatics, çok çeşitli pnömatik ve hareket kontrol ürünlerinin lider üreticisidir. Şirketin ürün yelpazesinde filtre elemanları, valfler, hava regülatörleri ve konektörler bulunur. ASCO Numatics Valf kataloğu ayrıca şunları içerir: solenoit, pilot, ve el kitabı hava kontrol valfleri; akış kontrolü ve iğne valfleri; ve solenoid valf manifoldlar. Bu valfler, pnömatik bir sistemden geçen basınçlı hava miktarını ve basıncını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sayısal valfler ayrıca NEMA 4 sınıflandırmasına sahip 4 yollu modellerde gelir. Raptor Supplies tıbbi, kimyasal ve diğer endüstriyel uygulamalar için bu valflerin çeşitliliğini sunar.