OATEY
filtre
Su tesisatı
Pnömatik
Güvenlik
Kaynak
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
HVAC ve Soğutma
El Aletleri
donanım
Su tesisatı filtre
Yağmur su sistemiHepsini gör
Çan Tuzakları ve Kanalizasyonları Yer altı sularını gidermek için sıhhi tesisat armatürü olarak kurulacak zemin drenajlarını, zemin drenaj kapılarını ve genel amaçlı drenajları içerir. Banyo zeminleri, lavabolar ve duşlar için idealdir. Plastik veya paslanmaz çelik kapaklı PVC konstrüksiyonda mevcuttur
Drenaj Bileşenleri Duş Kanalları Su tahliyesi için duşlara ve banyo zeminlerine kurulum için tasarlanmıştır. Schedule 40DWV boruları için ideal olan tüm plastik geçmeli tertibata sahiptir. Dayanıklılık için drenaj ve ızgara arasında solvent kaynak bağlantısı. Paslanmaz çelik ızgara varyantı da mevcuttur
Boru ve Test Tapaları ve AksesuarlarıHepsini gör
Boru ve Test Tapaları Kanalizasyon gazlarının girişini önlemek için dişli boruları kapatmak için ideal temizleme onarım tapaları. 50 ft'ye kadar geri basınçla başa çıkabilen pirinç yapıya sahiptir. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ve 4 inç nominal boyutlarda mevcuttur
Gaz ve Su Hattı KonnektörleriHepsini gör
Besleme Valfi Çıkış Kutuları Duvara sabitlenmiş valfler ve atık giderleri gerektiren buz yapıcılar veya çamaşır makineleri için uygundur. Sistemin çapraz geçişini önlemek için ayrı düşük kurşun alaşımlı valfler ve bir polistiren tahliye kutusu içerir. Bakır ter, CPVC solvent, PEX 1807 ve PEX 1960 bağlantı tiplerinde mevcuttur
Akış Kontrol VanalarıHepsini gör
Çamaşır Makinesi Vanaları Su kaynağı çıkışını kontrol etmek için çeyrek turlu çamaşır makinesi vanaları. 100 PSI'ye kadar basınca dayanabilen pirinç yapıya ve ergonomik olarak tasarlanmış bir alaşım tutamağa sahiptir. PEX 1960, PEX 1807, bakır ter ve CPVC solvent bağlantı tiplerinde mevcuttur
Küvet / MusluklarHepsini gör
Musluk Onarım Parçaları Mantar, neopren ve kauçuktan yapılmış üç adet 6 x 6 inç kare kesilebilir conta içeren conta kitleri. Sıhhi tesisat armatürleri, armatürler veya yıkama vanaları ile kullanım için idealdir
Boru ve BoruHepsini gör
Meme Ucu Caddies Nipelleri sudan veya diğer sıvılardan uzak tutmak için benzersiz bir alt tasarıma sahip yüksek yoğunluklu polietilen emzik kutuları. -40 derece F'de test edilmiştir ve asitlere, sert kimyasallara ve yağlara dayanabilir. 66 ve 77 bölme seçenekleri mevcuttur
Oatey Hakkında
Oatey, profesyonel müteahhitler ve inşaatçılar tarafından kullanılan 6000'den fazla yüksek kaliteli sıhhi tesisat ürününün endüstri lideri bir üreticisidir. Oatey Ürünleri kataloğu, flaşlar, tedarik kutuları, çözücü çimentolar, diş sızdırmazlık maddeleri, drenaj ve atık sistemi temizleyicileri, AAV'ler ve duş sistemlerini içerir.
Oatey çatı kaplaması, sıhhi tesisat havalandırma borusu çevresinde veya duvar geçişlerinin dışında su geçirmez bir contanın gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. Oatey flaşı termoplastik, alüminyum ve bakır olarak mevcuttur ve minimum 180 derece Fahrenheit ısıya maruz kalmaya dayanabilir. Tuvalet onarım parçaları, gevşek emiciler ve duş kanalları gibi bu flaşlar ve diğer Oatey tesisat ürünleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Küvet / Musluklar
- Elektrikli El Aletleri
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Yağlar
- Tezgah Menteşeleri
- İğne Ölçekleyiciler
- Yemek Servis Tepsileri
- Parlatıcı Aksesuarları
- Hassas Bıçaklar ve Bıçaklar
- METRO Yardımcı Bölme
- FOL-DA-TANK Power Jet Sifonları
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Kurcalamaya Karşı Dayanıklı Prizler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1-64 Unc
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 3/4-16 Unf
- ANVIL Düz Kanallar
- SMC VALVES My1B Serisi Kılavuzlu Silindir
- REGAL Alttan El Muslukları, 8 Adımlı, HSS, TiCN
- MANITOWOC Çerçeveler
- BLACK & DECKER topuzlar