O.C. WHITE COMPANY
filtre
Su tesisatı
Aydınlatma
Oc White Company Hakkında
OC White Company, 1883'ten beri standart ve yenilikçi endüstriyel aydınlatma çözümleri sunmaktadır. Kapsamlı kataloğu büyüteçler, LED halka aydınlatıcılar, akkor lambalar, mikroskoplar, video kontrol paketleri, egzoz fanları, görev aydınlatma ürünleri, mikrofonlar ve Bonpens içerir. LED büyüteçler OC White, ESD güvenlidir ve bir taç beyazı optik dereceli cama ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayan standart bir 3 diyoptri büyütme merceğine sahiptir. Bu enerji tasarruflu büyüteçler, herhangi bir açıda hassas tutma gücü sağlamak için bir EZ SWIVEL döküm mafsal ile birlikte gelir ve bu nedenle yakından inceleme, montaj, yeniden işleme ve diğer genel küçük alan uygulamaları için idealdir. OC White, freze makinelerini, torna tezgahlarını ve taşlayıcıları aydınlatmak için IP67 dereceli lineer makine de sunar alet ışıkları 9600 - 100 VAC ve 240 VDC'de maksimum 24 lümen ışık yoğunluğu yayma kapasitesine sahip. Bunlar ayrıca isteğe bağlı tam karartma özelliği ve yalnızca istediğiniz alanı aydınlatmanıza olanak tanıyan bir segment kontrolü ile donatılmıştır.
Daha keşfedin
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Kimyasal Pompalar
- mantar
- Boya Fırçaları
- Şok Koruma Battaniyeleri
- OEM Özel Üfleyiciler
- Gazlı Duvar Fırınları
- Dalga Yıkayıcılar
- BRADLEY Karışım Vanası, Düşük Kurşunlu Cam Dolgulu Polisülton ve Termoplastik Polimer
- VULCAN HART Zamanlayıcı Düğmesi, Dakika
- ANVIL Dikme Boru Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Rakoru Azaltma Te, Soket x Soket x Soket
- VESTIL ATP Serisi Alüminyum Basamak Plakalı Platform Kamyonlar, Tek Kulplu
- EATON 2250 Serisi Dirsek Adaptörleri
- LOVEJOY RunRight Salınımlı Yuvalar
- HAKKO Lehimleme İstasyonu Yedek Parçaları
- R B FABRICATIONS Omuz Askısı
- JAY R. SMITH MFG. CO Contalar