OK INDUSTRIES
filtre
El Aletleri
Electrical
Pnömatik
Su tesisatı
HVAC ve Soğutma
Kaynak
El Aletleri filtre
İletişim AraçlarıHepsini gör
IC Ekleme ve Çıkarma Araçları Elektronik, iletişim, araştırma ve geliştirme ve üretim uygulamalarında entegre devrelerin takılması ve çıkarılması için uygundur. Yay çeliği, alüminyum, paslanmaz çelik ve damgalı çelik çeşitleri mevcuttur
Tel Sarma ve Açma Araçları Avuç içi üzerindeki baskıyı azaltmak için çift parmaklı kısa atış tetikli ve uzun saplı tel sarma ve açma araçları; 18 ila 32 AWG tel kalınlıkları için idealdir. 2500 döngü / gün olarak derecelendirilmiştir ve pille çalışan (3.6 V) ve 20 ft kablo uzunluğu varyantlarında mevcuttur. El ile sarma / açma araçlarını da bulun
Tel Sarma Aleti Aksesuarları Saat yönünde kaliteli sarma için uçlar ve kılıflar saat yönünün tersine sarılır. Pin-to-pin kısa devreyi önlemek için, Wrap & Unwrap modları ve kılıflarda 1000V dielektrik kaplama arasında hızlıca geçiş yapmak için özellik kaldırma mekanizması. Hafif ekli ve pil şarj cihazlı PTX de mevcuttur
kesiciHepsini gör
Tel Sıyırıcılar ve Kablo Kesiciler 18 ila 36 AWG tellerin çentiksiz sıyrılması için sertleştirilmiş çelik kesme bıçakları kullanan cep boyutunda aletler. ST-500, ST-550 ve ST-450 Serisi tel sıyırıcıları, 6 farklı kesme ayarı için ayar kadranı içerir. Katı ve çok telli kablo tiplerinde mevcuttur
Takım Depolama ve Transfer TanklarıHepsini gör
Takım Tutucular ve Değiştirme Kutuları Bakım ve onarımda ve elektrik uygulamalarında manuel tel sarma aletlerini saklamak için tasarlanmıştır. Güvenli oturma için çıtçıtlı kapatma, kemer köprüsü ve halka kayışları bulunur ve dayanıklılık için CORDURA'dan yapılmıştır
Ok Endüstrileri Hakkında
Jonard Industries Corp'un bir bölümü olan Ok Industries, 1946'dan beri yüksek kaliteli el aletleri ve tel sarma ekipmanları sunmaktadır. Kapsamlı kataloğunda uçlar ve manşonlar, duman emiciler, yerleştirme ve çıkarma aletleri, lehim sökme pompaları, zımbalama aletleri ve sarma/paket açma yer alır teçhizat. Markanın PTX Serisi tel sarma araçları telekomünikasyon sistemlerinde kabloları sarmak/açmak için kullanılır ve çift parmakla kısa mesafeli tetiğe ve tekrarlanan kullanımlarda avuç içi üzerindeki baskıyı en aza indirmek için uzun bir sapa sahiptir.