PANDUIT
filtre
Electrical
Güvenlik
Test Cihazları
El Aletleri
Malzeme taşıma
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
Pompalar
Pnömatik
Motorlar
HVAC ve Soğutma
Kaynak
Fasteners
Electrical filtre
Tel YönetimiHepsini gör
Kablo Klipler Düz olmayan yüzeylerde uyumlu temas sağlayan çift arkalı kauçuk yapışkan köpük bantlı vidalı doğal renkli kablo kelepçeleri, kablo bağı montaj pedleri ve yandan giriş tipi kablo klipsleri içerir
Kablo Destekleri Duvar / tavan / tel / dişli çubuk montaj stiline sahip J kancaları içerir; kabloları herhangi bir fiziksel altyapı boyunca yönlendirmek için kullanılır. Kablo performansının düşmesini önleyen yatay ve dikey bükülme yarıçapı kontrolü sağlamak için tasarlanmıştır
Kablo bağları Zorlu kurulum uygulamalarına dayanacak ve üstün demet sıkılığı, mükemmel gerilme mukavemeti ve esneklik sağlayacak şekilde tasarlanmış ağır hizmet tipi kablo bağları. Minyatür, orta ve tespit edilebilir kablo bağları da mevcuttur
Grommet Kenarları Polietilen yapılı oluklu / masif tip üniteler, tellerin / kabloların çıkıntılarda ve panel duvarlarında keskin (düz veya düzensiz şekilli) kenarlara sürtünmesini önler. Güvenli bir uyum sağlayan ve pürüzsüz bir yüzey sağlayan yapışkan bir astara sahiptir
Kanca ve Döngü Kablo Bağları Kabloları / telleri demetleyin; aynı uçta bulunan kancalar ve halkalar, kullanıcının daha geniş bir demet çapı aralığını (küçükten büyüğe) kolaylıkla emniyete almasını sağlarken yüksek performanslı bakır ve fiber kabloların aşırı gerilmesini önler
Girinti Makinesi İşaret Plakaları Üretim uygulamalarında girinti açma makineleriyle kullanım için işaret plakaları, kabartma etiketleri ve bantları içerir. Zorlu koşullara dayanacak ve kalın yükseltilmiş yuvalara sahip borulara ve kanallara kalıcı tanımlama sağlayan 304 paslanmaz çelik yapıya sahiptir
Girinti Makinaları Tanımlama amacıyla uyumlu etiket plakalarına kalıcı olarak bilgi basmak için kullanılır. Maksimum verimlilik için malzemeyi ileriye doğru itmek için otomatik bir tabla indeksine sahiptir. SS / alüminyum bantlarda 3/16 inç karakterleri kabartmak için ayrı kabartma el aletleri, ayrıca mevcuttur
Shrink Boru Telli ve tek telli iletkenlere, bağlantılara ve terminallere aşınma direnci ve çevre koruması sağlayın. Elektrikli bileşenlere tam oturmasını sağlamak ve toz ve kirletici maddelerin girişini önlemek için daralmak üzere daha fazla ısıtılan Poliolefin yapı
Tel ve Kablo Koruması Demetleme, yalıtım ve renk kodlama telleri ve kabloları için kullanılır. Seçilmiş modeller (oluklu dokuma boruları) ezilme ve darbeye karşı direnç sağlar ve ayrıca aşırı ısı ve nemin hapsolmasını önler
Tel Yönetim Araçları Kurulum veya bakım hizmetleri sırasında kabloların veya tellerin yönetimini en üst düzeye çıkarın. Maksimum demet çaplarının kolayca yerleştirilmesi için 180 derecelik bir açıklık sağlayın ve temiz bir görünüm için araçları toplayın veya sarın
Kablo Kanalı Güvenli ve etkili kablo yönetimi için elektrik muhafazaları içindeki kabloları düzenlemek ve korumak için kullanılır. Hızlı kurulum ve şok direnciyle nervür sökmeyi kolaylaştırmak için kurşunsuz termoplastik yapıya sahiptir. 1.64 ve 6 inç uzunluk seçenekleri mevcuttur
Kablo Kanalı Aksesuarları Tel kanallarla kullanım için perçin montajı, kesme ve çentik açma aletleri içerir. Geniş parmaklı kablo kanallarının kesilmesini ve naylon perçinlerin çıkarılmasını kolaylaştırır. Manuel eforu azaltmak için yaylı tutma kollarına sahip ağır hizmet tipi yapıya sahiptir
Veri ve İletişimHepsini gör
Dolap Aksesuarı Fiber dağıtımını düzenlemek için tasarlanmış fiber montaj tepsileri; tepsinin arkasındaki bağlantılara, liflere ve gevşek depolamaya erişim sağlamak için çıkarılabilir bir üst kapağa sahiptir. Çift taraflı dikey yöneticiler, fiber yönetim makaraları ve boş fiber adaptör panelleri de mevcuttur
Sesli Veri İletişim Kabinleri 2 lb'ye kadar statik yük kapasiteli yüksek performanslı bakır ve optik kabloları yönetmek için 1000 direkli modüler raflarla donatılmıştır. Optimum Serisi fiber muhafazalar, kompakt bir alanda fiber dağıtımlarını düzenler. Çelik ve alüminyum malzeme varyantlarında mevcuttur
Ses Veri Muhafazaları Ses Veri Jak Kutuları Ses Veri Jakları Ses Veri Çıkış Kutuları Ön Yüzler Sesli Veri Yama Panelleri
Tel ve KabloHepsini gör
Bağlantı ve Topraklama Teli Aksesuarları Ekipman ve montaj rayları arasında elektrik bağlantısı oluşturmaya yardımcı olmak için tasarlanmış RoHS uyumlu bağlama kafesi somun kitleri. 8 adet yüksek karbonlu çelik bağlama kafesi somunu ve vidası içerir. Bara kitleri, kabin topraklama kitleri ve çapraz konektörler de mevcuttur
Panduit Hakkında
Panduit, üretim, sağlık, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon endüstrileri için yenilikçi ağ altyapısı ve elektrik kablolama çözümleri sunar. Panduit kataloğu dolapları, rafları, kablo yönetim araçlarını, etiketleri ve tabelaları içerir. Markanın algılanabilir kablo bağları, tutarlı performans, düşük diş kuvveti ve yüksek ilmek gerilme mukavemeti için tek parça kilitleme takozuna sahiptir. Bu Panduit kablo bağları naylondan yapılmıştır ve maksimum 50 lb (23 kg) gerilme mukavemetine sahiptir. Markanın tel sıyırıcıları, dayanıklılık için ısıl işlem görmüş çeliğe ve kavrama ve rahatlık için yastıklı plastik saplara sahiptir. Bu sıyırıcılar, 22 - 10 AWG yalıtımlı ve yalıtımsız terminalleri kıvırmak ve # 10 vida boyutuna kadar kesmek için idealdir. Bu Panduit ürünlerinin geniş bir yelpazesinin yanı sıra kablo klipsleri, kalibrasyon ve inceleme etiketleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.