PELICAN
filtre
Aydınlatma
Malzeme taşıma
Güvenlik
Pnömatik
Su tesisatı
El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
Aydınlatma filtre
FenerlerHepsini gör
Fener Aksesuarları Elektrikli veya yarı iletken cihazlar üretirken biriken statik yükü toprağa boşaltmak için tasarlanmış statik deşarj kabloları. Maksimum iletkenlik için yalıtımlı bir galvanizli çelik tel içerir. 50, 100 ve 200 fit uzunluk konfigürasyonlarında mevcut varyantlar
El Feneri Şarj Cihazları 2200 ft'ye kadar yüksekliklerde 10 lb'ye kadar yük malzemeleri kaldırmak veya indirmek için kullanılır. Çalıştırması ve bakımı kolay olan sağlam ve basit bir tasarıma ve hava beslemesini kesince otomatik olarak uygulanan kendi kendini ayarlayan disk frenlere sahiptir. Sınırsız görev döngüsüyle değişken hız kontrolü sunun
El Fenerleri Asma kilitleri, cıvataları, tel kafesleri ve zincirleri kesmek için kullanılan iletken olmayan cıvata kesiciler. Maksimum kavrama ve kesme kuvveti için kısa bıçaklara ve bileşik menteşelere sahip uzun saplara sahiptir. Fiberglas tutacaklar olağanüstü dielektrik özellikler sağlar ve ıslak koşullarda ekstra güvenlik sağlar
Farlar ve Eller Serbest Işıklar 98 metreye kadar ışık huzmeleri üretmek için yeniden şarj edilebilir alkalin / lityum pillerle çalışan bir LED lambaya sahip şarj edilebilir farlar ve eller serbest lambalar. ABS, Xylex ve plastik gövde malzemelerinde mevcuttur
kalem fener Yüksek ayarlarda bile maksimum 32 saatlik pil yanma süresi sağlamak için tasarlanmış endüstriyel sınıf fenerler. Güvenli elektrik işlemlerine izin veren bir Xenoy polikarbonat reçine / plastik gövdeye sahiptir
Şarj Edilebilir El Feneri Pil Paketleri Maksimum 3500 mAh güç çıkışı sağlayabilen lityum iyon / nikel metal hidrit piller içerir
Şarj edilebilir Fenerler 100000 ila 35 lm arasında değişen bir ışın çıkışı oluşturmak için bir LED / ksenon lambadan (maksimum ömür 180 saat) oluşan endüstriyel / taktik fenerleri. Sabit ve ayarlanabilir odak varyantlarında sunulur
Özel Fenerler Kafa döndürüldüğünde dönen iki beyaz LED ve 1/2 inç kalınlığa kadar yüzeylere takılan yerleşik bir klips içeren NEMA dereceli fener. Yüksek ayarlarda 34 saatlik çalışma süresi sağlayın
Spot
Şantiye AydınlatmasıHepsini gör
Geçici İş Sitesi Işıkları Maksimum 54 W güç tüketimi ve 212 saatlik çalışma ömrü ile hem AC hem de DC döngülerde çalışabilen IP50000 sınıfı uzak alan LED ışıkları. Düşük pil seviyesi uyarı sistemi ve kauçuk aktivasyon anahtarı içeren modeller de mevcuttur
Pelikan Hakkında
Pelican, 40 yılı aşkın süredir askeri, yangın güvenliği ve endüstriyel uygulamalar için çok çeşitli ürünler üretmektedir. Pelican Ürünleri kataloğu, taşınabilir aydınlatma sistemleri, sıcaklık kontrol paketleme çözümleri ve koruyucu kılıfları içerir. Ambalaj ürün yelpazesinde koruyucu kılıflar, palet yastıkları, alet saklama aksesuarları, saklama gövdeleri, şantiye kutuları, alet kutuları ve sandıklar bulunmaktadır. Pelican kılıfları hava ve su geçirmez bir sızdırmazlık sağlar ve farklı renk, boyut ve yük taşıma kapasitesine sahiptir. Şirket ayrıca Pelican fenerleri, şantiye ışıkları, fenerler, kalem ışıkları, farlar ve ahizesiz kullanım lambaları gibi çok çeşitli aydınlatma sistemleri sunmaktadır. Bunlar farklı gövde renkleri ve materyallerde mevcuttur.