POP
filtre
Fasteners
Pnömatik
Su tesisatı
Güvenlik
İşleme
Elektrikli El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
donanım
Fasteners filtre
Konu EkleHepsini gör
Helisel Diş Takma Araçları Yeni montaj veya eski / hasarlı dişli uçların delinmiş deliklerden çıkarılması için idealdir. Sertleştirilmiş çelik yapıya ve UNC veya UNF dişe sahip mandrelleri ve burun parçalarını içerir
Somun Ekler Üstün çekme ve dışarı tork direnci sağlamak için tasarlanmış çelik veya kloropren yapılmış kriko ve kuyu somunu ekleri. Farklı uzunluklarda, kafa çaplarında, diş boyutlarında ve kavrama aralıklarında mevcuttur
İplik Takma Aleti Aksesuarları Endüstriyel hizmet hava perçinli somun aletleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli çelik adaptörler içerir
PerçinlerHepsini gör
Kör perçinler Alüminyum, bakır ve çelikten yapılmış kubbeli, geniş flanşlı veya havşa başlı kör perçinler. Menteşeleri ve kapı kollarını takmak ve deri, plastik veya tekstili delmek için yaygın olarak kullanılır. Farklı kafa çaplarında, kafa yüksekliklerinde ve matkap boyutlarında mevcuttur
Perçin Somunları Perçin Aletleri Çelik veya alüminyum kör perçinlerin yerleştirilmesi / takılması için tasarlanmış POP perçin alet kitlerini içerir. Ağır hizmet tipi çelik veya alüminyum yapıya, konturlu tutma yerine ve maksimum 101.5 psi çalışma basıncına sahiptir. Hava perçinleri, el pensi aletleri, manivela aletleri ve kesici uç takımları da mevcuttur
YıkayıcılarHepsini gör
Perçin Pulu Yumuşak veya kırılgan malzemelerde vidaları sabitlemek için tasarlanmış çelikten yapılmış yuvarlak perçin rondelaları. Farklı iç ve dış çaplarda mevcuttur
Pop Hakkında
POP, yüksek kaliteli perçin aletleri, perçin tabancaları, perçin alet takımları, perçin otomasyon sistemleri, dişli geçme aletleri ve ilgili parça ve aksesuarların lider üreticisidir. POP perçinlerin montajı kolaydır, uygun maliyetlidir ve uçak endüstrisinde ve sundukları çok yönlülük ve güvenilirlik için sac metal alaşımlarıyla birlikte yaygın olarak kullanılır. POP kör perçinler, isim plakalarını, menteşeleri ve tabelaları takmak ve duvar ve tavan dekorasyonlarını sabitlemek için kullanılabilir. Bu perçinler, havşa başlı, flanşlı ve kubbeli tip başlı alüminyum ve paslanmaz çelik olarak mevcuttur.
Şirket ayrıca paslanmaz çelik POP perçinlerle kullanılmak üzere tasarlanmış çok çeşitli çelik yuvarlak perçin pulları sunmaktadır. Bu POP perçin rondelaları, bağlantı elemanı montajı sırasında daha büyük bir basınç çapı sağlar, bu da basıncın malzeme üzerinde dağıtılmasına yardımcı olarak çekmeyi önler. POP ayrıca, yüksek kapasiteli 12 V şarj edilebilir pil, patentli Hızlı Bağlantı Kesme burun muhafazası ve yüksek kuvvet-ağırlık oranına sahip hafif polimer perçin aletleri de üretmektedir.
Daha keşfedin
- kesici
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Merkezi Ekipman
- Flush Vanalar
- Plug-In Duvar Anahtarı Zamanlayıcıları
- Röle Aksesuarları
- Gıda Sarma Dağıtıcıları
- Kapalı Alan Vinç Montajları
- Dreçler
- WIREMOLD 400, 800 ve 2300 Yarış Yolları için Yuvarlanma Yolu Bağlantısı
- WHEATON Damlalık Ucu Kapakları
- KIPP K0122 Serisi, M6 Diş Ölçüsü Ayarlı Kol
- VULCAN HART Panjur Paneli
- MJ MAY Fiberglas Kumaş, 0.005 İnç Kalınlığı
- UNISTRUT El arabası
- WATTS Temperleme Valfi Tamir Takımları
- KERN AND SOHN BIC Serisi Yer Kantarları
- CONGRESS DRIVES V-Kayış Kasnakları
- CLE-LINE Adım Matkap Uçları