RACO
filtre
Electrical
Fasteners
Güç iletimi
El Aletleri
Pnömatik
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
Malzeme taşıma
Test Cihazları
Dış mekan ekipmanları
Kaynak
donanım
Electrical filtre
Boru Bağlantı Parçaları ve AksesuarlarıHepsini gör
Boru Bağlantı Parçaları Kabloları veya kanalları bir elektrik kutusuna bağlamak için kullanılan çok çeşitli elektro kaplamalı çinko kilit somunları, sıkıştırma konektörleri, kuplörler, nipeller ve burçlar. Dövülebilir demir, çelik, alüminyum ve çinko döküm malzemelerde sunulur
Boru Burçları ve Pulları Azaltma Tanımlama kolaylığı için damgalı ticari boyut bilgilerine sahip 3 inç ila 2-1 / 2 inç azaltıcı pullar. Kurulum bütünlüğü için çelik konstrüksiyon ve korozyon direnci için çinko-elektrokaplama özelliği
Esnek Metal Boru Bağlantı Parçaları Sıvı Sıkı Boru Bağlantı Parçaları Sıvı Sıkı Kablo Konnektörleri
Elektrik kutularıHepsini gör
Elektrik Kutusu Kapak Aksesuarları RACO elektrik kutusu kapaklarıyla kullanım için halkalar, askılar, montaj braketleri, pullar, topraklama klipsleri ve diğer aksesuarları içerir. 2 saatlik yangına dayanıklı duvarlarda kullanım için anahtar delikli (kurulum kolaylığı için) yardımcı program uzatma halkaları da mevcuttur
Elektrik Kutusu Kapakları Elektrik Güvenlik Kutuları Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapak Aksesuarları
Boru ve AksesuarlarHepsini gör
Kanal Boru ve Çıkış Gövdeleri Boru Gövde Kapakları ve Contaları Kanal gövdesi ve kapaklardaki sızıntıları önlemek için mekanik bir conta görevi görecek şekilde tasarlanmış UL listeli ve NEC uyumlu 1/2 inç kauçuk contalar. Kablolama kapasitesini ve montaj stabilitesini artırmak için düz gövde tasarımına sahiptir
Gerilim AzaltmaHepsini gör
Kablo Konnektörler Bir cihazı diğerine bağlamak için kullanılan kelepçe tipi ve servis girişi tipi kablo konektörlerini içerir. Dayanıklı servis için sağlam metalik yapıya ve kablo koruması için metalik olmayan kılıflı tip kabloya sahiptir (belirli modeller)
Kablo Emniyet Yayları
Raco Hakkında
Raco, çok çeşitli endüstriyel ve ticari sınıf elektrikli ve elektronik ürünler üreten bir Hubbell Incorporated markasıdır. Hubbell Raco kataloğu, kapsamlı bir yüksek kaliteli boru bağlantı parçaları, boru azaltıcı burçlar ve rondelalar, kablo konektörleri, elektrik güvenlik kutuları ve hava koşullarına dayanıklı kutu kapağı aksesuarları. Markanın duvar kutuları bir duvar duvarındaki anahtarları ve diğer cihazları barındırmak için tasarlanmıştır. UL listesinde yer alan bu kutular, yüksek üretim hızı ve büyük hacimli tasarım sağlayan kaynaklı çelik konstrüksiyona sahiptir ve böylece kutu içinde ek çalışma odası sağlar. Maksimum 4-1 / 2 inçlik bir geri tepme ile bu duvar kutuları, 22.5 cu.inç'e kadar kurulum kapasiteleri sağlar. Üzerinde topraklama çubuğu aksesuarlarıyla birlikte bu elektrik kutuları ve boru bağlantı parçalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.