REES
Rees, 1929'dan bu yana elektrik, elektronik ve paketleme endüstrilerine yönelik endüstriyel kontrol anahtarlama ekipmanıdır. Merkezi Indiana, ABD'de bulunan markanın ürün yelpazesi inşaat, ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik elektrik, aydınlatma, malzeme taşıma ve motor donanım ekipmanlarını içermektedir. Devamını Oku
filtre
Electrical
Malzeme taşıma
Motorlar
Güvenlik
Aydınlatma
donanım
Electrical filtre
Basma DüğmeleriHepsini gör
Elektrik Kontrol Pilot Işıkları Güç dağıtımında, imalatında ve otomotiv uygulamalarında makine işlemlerinin başladığını / durduğunu belirtmek için endüstriyel makinelerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 6, 12, 24 ve 120VDC ve 120V @ 60Hz varyantlarında mevcuttur
Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları Petrol ve gaz tesislerinde ve üretim tesislerinde acil durumlarda ekipman ve makineleri kapatmak için tasarlanmıştır. Vidalı terminal, baskı plakası, hızlı bağlantı, vida ve vida kelepçesi terminal bağlantılarında mevcuttur
Tehlikeli Konum Kontrol İstasyonu Anahtarları Metal işleme, inşaat ve araştırma ve geliştirme uygulamalarında elektromanyetik ekipmanı kontrol etmek için tasarlanmıştır. 2 konum seçme anahtarı, basmalı kollu basma düğmesi ve 3 konum seçme anahtarı operatör tiplerinde mevcuttur
Işıklı Push Button Operatörleri Legend Plakaları Elektrik, elektronik ve otomotiv uygulamaları için kontrol panellerindeki her ekipmanın işlevini etiketlemek için tasarlanmıştır. Alüminyum / plastik / polyester / vinil klorür plakalar kare, yuvarlak, dairesel, dikdörtgen ve yarım yuvarlak şekillerde mevcuttur
Aydınlatmasız Buton Operatörleri Otomasyon, araştırma ve geliştirme, madencilik ve inşaat uygulamalarında endüstriyel ekipman ve makinelerin kontrolü için uygundur. Mavi, kırmızı ve krom renkli düğmeler 1, 2 ve 2.25 inç boyutlarında mevcuttur
Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar Üretim, otomotiv ve yiyecek ve içecek işleme tesislerinde elektrikli ekipman ve endüstriyel makinelerin AÇILMASI / KAPATILMASI için tasarlanmıştır. 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC ve 10A @ 600VAC kontak derecelerinde mevcuttur
Panel Gösterge Işıkları Pilot Hafif Lensler Güç üretimi ve dağıtım uygulamalarında endüstriyel devrelerin ve ekipmanın durumunu göstermek için pilot ışıklarla kullanıma uygundur. 16, 22 ve 30 mm boyutlarında ve amber, mavi, kırmızı, şeffaf, yeşil, opak kırmızı, beyaz ve sarı renklerde mevcuttur
Basmalı Düğme Başlıkları Otomasyon ve imalat uygulamalarında elektrikli ekipman ve endüstriyel makinelerin durumunu göstermek için itme tipi pilot ışıklar için uygundur. 22 ve 30 mm boyutlarında, ışıklı ve ışıksız tiplerde ve vidalı ve geçmeli bağlantı çeşitleri mevcuttur
Buton Aksesuarları Kör tapalar, körükler, braketler, ampul çıkarma araçları, kontak bloğu alternatörleri, kontak kapakları, bayrak kitleri, açılır kapanır korumalar, ışıklı basmalı düğme başlıkları ve lambaları, kilitler, lens kapağı gerdiricileri, montaj tabanları ve halkaları, dar flanş koruyucuları, asma kilit ataşmanları dahildir ve düğme kapakları
Butonlu Kontak Blokları
AnahtarlarHepsini gör
Kablo Çekme Anahtarları Konveyörler veya endüstriyel makineler için acil durdurma sağlamak üzere tasarlanmış bakımı yapılmış ve anlık kablo çekme anahtarları 0.6 ila 15 lb arasında değişen çalışma gücüne sahip modeller mevcuttur
Limit Anahtar Gövdesi ve Kontaklar Üretim, işleme, endüstriyel kontrol ve otomasyon uygulamaları için limit anahtarları için uygundur. Vidalı terminal, önceden kablolanmış kablo, geçmeli ve 4 pinli M12 elektrik bağlantısı varyantlarında mevcuttur
Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri Güç dağıtımı, otomasyon, otomotiv ve üretim hattı uygulamalarında elektrikli ekipmanların anahtarlanması için kullanılır. Anahtarlı, topuz, kol, potansiyometre, standart, operatörsüz ve uzatılmış kollu operatör varyantlarında mevcuttur
Kontak Bloklu Aydınlatmasız Seçici Anahtarlar Üretim tesislerinde elektrikli ve elektronik ekipmanı Açmak / Kapatmak için uygundur. Anahtarlı, kollu, düğme ve uzatılmış kollu operatör türleri ve 1NO, 1NO / 1NC, 2NO ve 2NO / 2NC iletişim formlarında mevcuttur
Anahtar Aksesuarları Kol kitleri, zırhlı geçiş anahtarı muhafazaları, arka anahtar muhafazası, biyometrik anahtar montaj adaptörleri, tutucular, göbekler ve mandal kitleri, montaj braketleri, düğme önyükleme, AÇMA / KAPAMA plakaları, düğme korumaları, sıfırlama düğmesi korumaları ve basmalı anahtar kapakları içerir
Elektrik kutularıHepsini gör
Elektrik Kutusu Kapak Aksesuarları REES elektrik kutuları ile kullanım için montaj contalarından, yedek kapaklardan ve ara parçalarından oluşur. 04962 ve 04964 Serisi için sıfırlama düğmeli kablo anahtarı değiştirme kapakları da mevcuttur
Elektrik Kutusu Kapakları Yangın ve güvenlik uygulamaları için elektrik kutuları ve alarm panelleri üzerine kuruluma uygundur. Alüminyum, pirinç, galvanizli çelik, PVC, galvanizli çelik ve dövülebilir demir, paslanmaz çelik, galvanizli çinko ve çinko çelik çeşitleri mevcuttur
Tel YönetimiHepsini gör
Kablo Klipler Kabloları uzatmak ve birleştirmek için kullanılan kablo klipsi tertibatları; uçak kabloları için ideal olarak tasarlanmıştır. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik yapı özelliği
Kablo Destekleri Kablo akışını aralıklarla desteklemek için kablo ve halat anahtarları ile yaygın olarak kullanılan halka cıvata tertibatları. Korozyon direnci için çinko kaplamalı çelik konstrüksiyona sahip. Her biri bir delikli cıvata, iki somun ve bir kilit pulu içerir
Gerilim AzaltmaHepsini gör
Kablo Emniyet Yayları İnç başına 50 lb yay oranına sahip yüksek kaliteli çelikten yapılmış nikel ve çinko kaplı gergi yayları; kablo hareketinde destekler arasındaki boşluğu azaltmak için kablo ve halat anahtarlarıyla kullanım için tasarlanmıştır
Rees hakkında
Rees'in kapsamlı kataloğunda acil durdurma butonları, aydınlatmasız basma buton operatörleri, kablo çekme anahtarları, elektrik kutusu kapakları, elektrik kutusu kapağı aksesuarları ve kablo klipsleri yer almaktadır. Markanın silindirik butonlar Estetik görünüm için siyah kapakla gelir. Bu düğmeler verimli ve duyarlı çalışma için anlık tipte hareket sunar. Rees efsane plakalar 35.7 mm çapındadır ve sarı renktedir. Bu efsane plakalar dayanıklılık ve çizilmeye karşı dayanıklılık için plastik yapıya sahiptir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Rees Parça Numarası'leri eşdeğer Dayton ve Honeywell modellerine yapılan bireysel referanslarla kesişir. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, büyük ihtimalle Raptor Supplies eşdeğer Rees ürünleri mevcuttur.
Kargo
Bu Rees ürünlerinin boyutları büyükten küçüğe doğrudur. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Sık Sorulan Sorular
Rees kontak bloklarını ne zaman değiştirmeliyim?
- Performanslarını etkileyen fiziksel hasar veya aşınma belirtileri gösterdiklerinde değiştirin.
- Elektrik bağlantılarında güvenilmez çalışmaya yol açacak sorunlar olduğunda değiştirin.
- Sorun giderme veya onarım girişimlerine rağmen düzgün çalışmadıklarında değiştirin.
- Uygulamanız için gerekli güvenlik standartlarını veya spesifikasyonları karşılamadıklarında.
Rees buton operatörünü seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
- Özel uygulama gereksinimleri ve çevre koşulları.
- İstenilen çalışma türü, ister anlık ister kalıcı olsun.
- Kontrol panelinize veya kurulumunuza en uygun boyut ve şekil.
- Dayanıklılık ve güvenilirlik için malzeme ve yapı kalitesi.
- Net ve sezgisel kullanım için renk ve etiketleme seçenekleri.
Tehlikeli konum kontrol istasyonu anahtarı ile başka bir genel amaçlı anahtar arasındaki farklar nelerdir?
Yanıcı gaz veya tozun bulunabileceği yerlerde tehlikeli konum kontrol istasyonu anahtarı kullanılır. Patlamaya neden olabilecek kıvılcımları önlemek için ekstra korumalı olarak üretilmiştir. Öte yandan genel amaçlı bir anahtar bu tür risklerin bulunmadığı normal ortamlar için yapılır ve kıvılcım veya patlamalara karşı aynı düzeyde korumaya sahip değildir.