SCOTSMAN
filtre
HVAC ve Soğutma
Motorlar
Su tesisatı
Güç iletimi
Pnömatik
Test Cihazları
Güvenlik
Aydınlatma
Temizlik
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
HVAC ve Soğutma filtre
A / C SoğutmaHepsini gör
A / C Soğutma Aksesuarları Soğutma Solenoid Valfleri Buzdolabı / Dondurucu / Buz Makinesi Acc Scotsman buz makineleriyle kullanım için buz torbaları, teker kitleri, kepçe tutucular, makine ayakları, ön filtreler, çöp kutusu üst kitleri, makine standı kitleri ve diğer aksesuarları içerir. Tezgahın altında ayaksız makineler kurmak için montaj kitleri de mevcuttur
SoğutmaHepsini gör
Buz Kovaları Maksimum 1775 lb depolama kapasitesine sahip NSF onaylı modüler buz kutuları, buzu daha uzun süre korumak için poliüretan köpük yalıtımı ve temizlemesi kolay polietilen hazne iç kısmına sahiptir. Çoğu çöp kutusu, yerleşik kepçe tutucu ve kolayca çıkarılabilir bölme ile birlikte verilir.
Buz Sebilleri Günde 525 lb'ye kadar buz üretebilen bağımsız ve tezgah üstü buz dağıtıcıları. Maksimum 180 lb depolama kapasitesine sahiptir ve hızlı temizlik ve bakım için benzersiz bir güç kilidi anahtarı ve çıkarılabilir bir üst panele sahiptir. Geleneksel ve dokunmasız konfigürasyonlarda mevcuttur
Buz Makineleri Uyarılar oluşturmak için Smart-Board mekanizmasına, buz seviyelerinin 7 güne kadar önceden programlanması için Vari-Smart ultrasonik buz seviyesi kontrol sensörüne ve hızlı bakım için kolayca çıkarılabilir panellere sahip UL listeli ve NSF sertifikalı buz yapıcılar. Günlük 416 kg buz küpü üretebilir ve 115 ve 208/230 V varyantlarında mevcuttur
İskoç hakkında
Scotsman, 50 yılı aşkın süredir buz makineleri ve yardımcı ürünler sunmaktadır. Şirketin ürün yelpazesi, buz yapıcıları, dağıtıcıları ve kutuları, filtre kartuşlarını ve sistemlerini ve ilgili aksesuarları içerir. UL listeli ve NSF sertifikalı Scotsman buz makineleri, yiyecek maddelerini ve hayat kurtaran ilaçları korumak ve içecekleri soğutmak için büyük miktarda taze buzun gerekli olduğu endüstriyel uygulamalar için idealdir. Bu enerji tasarruflu buz makineleri, makinenin çalışma durumunu bildirmek için yenilikçi LED ışıklara, dahili bileşenlere kolay erişim sağlamak için çıkarılabilir panellere, buz seviyelerinin yedi güne kadar önceden programlanmasını sağlayan Vari-Smart ultrasonik buz seviyesi kontrol sensörüne sahiptir. ve uyarılar oluşturmak ve işletim sorunlarının hızlı teşhisi için Smart-Board mekanizması. Farklı kapı tiplerinde, tahliye boyutlarında, amper değerlerinde ve giriş boyutlarında mevcutturlar.
Şirketin son derece dayanıklı buz dağıtıcıları restoranlarda, ofislerde, hastanelerde ve otellerde kullanılmaktadır. Bu 22/30 inç genişliğindeki Scotsman buz dağıtıcıları, operatör güvenliğini sağlamak için benzersiz bir güç kilidi anahtarına ve temizlik ve bakım için kolay bölmeye erişim sağlayan çıkarılabilir üst panele sahiptir. Çoğu buz kovasını barındırabilirler ve Prodigy Plus C0322, C0522, C0330, C0530, C0630, C0830 ve C01030 buz makineleriyle uyumludurlar. Raptor Supplies.