Çift Aşamalı Çubuk Kilitleme Yöntemi
Snap-Tite'ın özel çift kademeli kilitleme çubuğu, yüksek kavrama kuvvetlerini kontrol ederek farklı boyutlarda 10 veya daha fazla kaplinin manuel olarak takılmasına izin verir.
Şirketin kataloğunda 71 Serisi, hızlı bağlantı kesme ve H-Serisi kaplinler, hidrolik valfler, çek valfler, kuplörler ve nipeller bulunur. Snap-Tite 71 Serisi kaplinler hızlı bağlantı ve kuru mola uygulamaları için tasarlanmıştır. Yanlışlıkla bağlantının kesilmesine karşı koruma sağlamak için manşonlu kilit tasarımına ve düşük basınç düşüşünü korurken üstün akışa izin vermek için büyük haznelere sahiptirler. Bu kaplinler, maksimum 60 psi basınçta 10000 gpm'ye kadar akış hızlarını işlemek için Viton / Buna-N contalı sağlam paslanmaz çelik konstrüksiyon sunar. markanın memeler su geçirmez bir bağlantı için H & PH Serisi kuplörlerle uyumludur. Bu çinko kaplamalı çelik tapalar, kirleticilerin girişini önlemek için nitril bir conta ile birlikte gelir ve çalışma sırasında soket ile fişin beklenmedik şekilde ayrılmasını önlemek için bilyeli kilit mekanizmasına sahiptir.
Snap-Tite'ın EA Serisi hızlı bağlantı kesme kaplinleri, özellikle vakum ve orta basınç hizmeti için üretilmiştir ve otoklav uygulamasında sıvı hattı geçişini hızlandırmak için güvenilir bir araç sunar....Daha fazla oku
Snap-Tite 25 Serisi hızlı bağlantı kesiciler, alkoller, esterler, ketonlar, eterler, güçlü kostikler, sülfürik asit ve hidroflorik asit gibi kimyasallar için tasarlanmıştır. Namlu tipi valf yapısına sahiptirler...Daha fazla oku
Snap-Tite'ın özel çift kademeli kilitleme çubuğu, yüksek kavrama kuvvetlerini kontrol ederek farklı boyutlarda 10 veya daha fazla kaplinin manuel olarak takılmasına izin verir.
Quick connect manşonlar, dış hatları hızlı ve rahat bir şekilde değiştirmek için üretilmiş bağlantı parçalarıdır. Alet kullanmadan veya ürün kaybetmeden bağlanabilir ve bağlantısı kesilebilir. Valfleri kapatma, sistemin havasını alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Çabuk açılan kaplinler, hızlı bağlantı ve bağlantı kesme gerektiren sistem ekipmanıyla akışkan hatlarını eşleştirmek için kullanılır. Bir sıvı boru hattının bağlantısını kurmak veya bağlantısını kesmek için hem hidrolik hem de pnömatik uygulamalarda kullanılırlar.
O-ringler sıkı, sızdırmaz bir conta sağlar ve hidrolik bağlantının sızdırmasını önler.