STRONG HOLD
filtre
Malzeme taşıma
Su tesisatı
Malzeme taşıma filtre
DolaplarHepsini gör
Bin Dolapları Tamamen kaynaklı çelik / SS kabinler, polipropilen sarı kutular (110 - 184), ön tarafı etiket tutucuları barındırmak için hazne ve kapıları kilitlemek için asma kilitli 3 noktalı kilitleme sistemi
Dolap Bankları Aletleri veya değerli ekipmanları (maksimum 1650 lb) depolamak için tam genişlikte ayarlanabilir raflara sahip parçaları ve depolama Adetlerini monte etmek için dayanıklı bir çalışma yüzeyi sağlamak üzere tasarlanmış çok işlevli çalışma tezgahları. Seçili modeller ikiye katlanır kapılar ve tekerlekli tekerleklerle donatılmıştır
Servis Sayaçları Alet yatakları, montaj hatları ve posta odaları gibi baş üstü boşluğun olmadığı alanlarda kullanım için idealdir. Maksimum yük oranı 12 lb ve 1900 inçlik çekmeceli 6 kalibreli raflar içerir (belirli modellerde mevcuttur)
Depo Dolapları 14 ölçülü raflar (1900 lb'ye kadar yükleri tutabilir) ve 7 ölçülü kaynaklı ayaklar (kaldırmada hareketlilik sağlamak için) ile kombinasyon, tezgah, temizlik ve gardırop saklama dolapları. Clearview, standart, roll-up ve havalandırmalı kapı seçeneklerinde mevcuttur
Depolama DolaplarıHepsini gör
Kutu Dolapları Zorlu ortamlara dayanması için 12 ölçülü sıcak haddelenmiş çelikten yapılmış montajlı gardırop dolapları. Her bir kutu dolabında, forkliftler veya palet krikoları kullanarak kolay taşınabilirlik için 2 lb yük oranına ve 775 inç yüksekliğinde, 6 ayar ayaklarına sahip 7 raf bulunur
Gardırop Dolapları Okullarda, sağlık kaplıcalarında ve spor salonlarında kullanıma uygun bir ve iki katlı çok bölmeli dolaplar. 6 ft'den daha geniş modellerde üç noktalı kilitleme sistemine sahip panjurlu / sağlam kapılar ve kaymaz ayaklara sahiptir
Raflar ve Depolama RaflarıHepsini gör
Raflar Küçük parçaların veya paketlenmiş ürünlerin tamir atölyelerinde ve alet odalarında depolanması ve sergilenmesi için açık raflı çelik üniteler. Maksimum 2 inçlik artış kapasitesine sahip ayarlanabilir raflar ve ekstra stabilite sağlamak için yan ve arka çapraz destekler (bazı modellerde) içerir
Tezgahlar ve AksesuarlarHepsini gör
Tezgahlar Forklift veya transpalet kullanarak kolay taşınabilirlik için ayarlanabilir / düz / panel tarzı ayaklara ve büyük nesneleri saklamak için açık bir alt rafa sahip kasap bloklu akçaağaç / çelik tezgahlar. Pişmiş emaye, toz kaplama ve su bazlı emaye boya kaplama varyantlarında mevcuttur
Güçlü Tutuş Hakkında
Strong Hold, depo, ilaç, finans ve eğitim uygulamaları için ağır hizmet tipi endüstriyel depolama ürünlerinin küresel bir üreticisidir. Strong Hold Ürün kataloğu, dolap tezgahları, çalışma tezgahları, raf üniteleri, servis tezgahları, gardırop dolapları, kutulu dolaplar, yanıcı dolaplar, saklama dolapları ve çöp dolaplarını içerir. Markanın kombinasyonlu saklama dolapları, raf başına 14 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip 272 ayar ayarlanabilir raflara ve standart asma kilitli 3 noktadan kilitleme sistemine sahiptir. Bu Strong Hold kabinleri, yüksek mukavemetli çelikten üretildikleri ve dayanıklılık için toz boyalı oldukları için her tür endüstriyel ortam için uygundur. Markanın ergonomik çalışma tezgahlarında sırasıyla 7 ve 12 ayar çelik üst ve alt raflar bulunuyor. Her çekmece 181 kg taşıma kapasitesine sahiptir ve standart bir asma kilit kullanılarak sabitlenebilir. Çok çeşitli servis tezgahları, gardırop dolapları, raflar ve çöp dolapları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.