SWITCH COMPONENTS
2018 yılında kurulan Switch Components, Inc. (SCI), yüksek kaliteli AC ve DC anahtar ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmış saygın ve yenilikçi bir tedarikçidir. Merkezi El Cajon, Kaliforniya'da bulunan marka, ulaşım, elektrik ve elektronik pazarlarına hizmet vermektedir. SCI, kardeş bölümleri OptiFuse ve Vortex Technologies aracılığıyla anahtar ürünleri üretme ve dağıtma geçmişinin ardından Triad Partners, LLC çatısı altında bağımsız bir bileşen bölümü olarak ortaya çıktı. Markanın SA Serisi starterleri, anahtarın durumu hakkında anında görsel geri bildirim sağlayan yerleşik bir LED göstergesiyle birlikte gelir. Bu Başlatma Anahtarları, birden fazla aktüatör seçeneği sunarak, belirli uygulamalara uyacak şekilde özelleştirmeye olanak tanır. Güvenli ve güvenilir elektrik bağlantıları sağlayan SC M4 terminalleriyle donatılmıştır. 50V DC'de 12A gibi yüksek bir elektrik değerine sahiptirler, bu da onları çok çeşitli güce aç uygulamalar için uygun kılar. Anahtar bileşenleri basmalı anahtarlar, zorlu ortamlarda dayanıklılık ve neme karşı koruma sağlayan, IP65 dereceli su sıçramasına dayanıklı lastik kaplamaya sahiptir. Bu RA Serisi basmalı anahtarlar, standart panel oyuklarına kolay kurulum için geçmeli bir tasarıma sahiptir ve kurulum sırasında zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Düşük ışık koşullarında görünürlüğü artıran ve net durum göstergeleri sağlayan birden fazla aydınlatmalı versiyonla birlikte gelirler. Bu Basmalı Anahtarlar, özel uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde kolay özelleştirme ve hassas etiketleme için çeşitli açıklama seçenekleri sunar. SPST, SPDT, DPDT ve DPST gibi çok yönlü devre seçenekleriyle donatılmış olup, kullanıcıların elektrik kontrol ihtiyaçlarına uygun anahtar konfigürasyonunu seçmelerine olanak tanır.
Markanın AC ve DC anahtar ürünlerini arayan müşterilerimiz sitemizde model, ürün veya çapraz referans numarasını aratabilirler. Ayrıca çeşitli eski ve üretilmeyen ürünler için, sipariş vermek için gerekli minimum sipariş miktarı olmaksızın doğrudan alternatifler de sağlıyoruz.
Müşteri destek ekibimiz 30 dakika içinde yanıt verecektir!
Teklif Talebi
Bize ulaşın
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
şuradan müsaitiz: Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00