TB WOODS
Altra Industrial Motion'ın bir markası olan TB Wood's, 1857'den beri pompalar, asansörler, yürüyen merdivenler ve paketleme makinelerindeki uygulamalar için kaliteli endüstriyel kaplinler ve kayış tahrik çözümleri sunmaktadır. Genel merkezi Chambersburg, Pennsylvania, ABD'de bulunan şirketin ürün yelpazesinde kaplinler, kaplin ara parçaları, kayış tahrikleri, ticari dökümler ve hidrostatik hız değiştiriciler bulunur. Devamını Oku
filtre
Güç iletimi
Pnömatik
Motorlar
Su tesisatı
HVAC ve Soğutma
Electrical
Malzeme taşıma
Pompalar
Güvenlik
İşleme
Hidrolik
Filo ve Araç Bakımı
Güç iletimi filtre
Kaplinler Yakaları ve AdaptörlerHepsini gör
Kaplin Uçları Konveyörler, karıştırıcılar, kompresörler, pompalar, üfleyiciler ve motorlarla kullanım için tasarlanmıştır. -65 ila 275 F arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir ve farklı gövde stilleri, kesici uç malzemeleri ve uzunluklarında mevcuttur
Flanş Kaplin Aksesuarları Flex Kaplin Göbekleri Pompaların, yatakların ve contaların bakım ve onarımında yaygın olarak kullanılır. Farklı malzemeler, gövde stilleri, iç çaplar, göbek çapları ve yüksekliklerde mevcuttur
Izgara Bağlantısı Çene Kaplin Göbekleri Tork iletimi için milleri bağlamak ve hareket kontrolü ve otomasyon uygulamalarında 0.38 inç'e kadar yanlış hizalamalara uyum sağlamak için mil kaplin göbekleri. Mükemmel aşınma direnci ve titreşim sönümlemesi için alüminyum / dökme demir / paslanmaz çelik / sinterlenmiş karbon çelik yapı özelliği
Çene Bağlantı Örümcekleri Kaplin göbekleri arasındaki darbeyi en aza indirmek ve eksenel, açısal ve paralel yanlış hizalamaları barındırmak için tasarlanmıştır. Üretan, Buna-N ve Hytrel varyantlarında farklı yükseklik ve uzunluklarda sunulur
Hareket Kontrol Kaplinleri Mil Yakaları Kamalı Mil ve Kaplinler Üniversal Eklemler
Güç İletim KayışlarıHepsini gör
kemer Aksesuarları V kayışı profillerini ve kasnakları boyutsal hatalar ve aşınmaya karşı kontrol etmek için gömülü oluklara sahip plastik bir gösterge içerir
Senkron Sürüş Dişli Kemerleri V-Kayışlar Motorlardan fanlara, su pompalarına, hidrolik direksiyon sistemlerine, alternatörlere ve klima kompresörlerine güç aktarımı sağlar. Bükülme, bükülme veya aşındırıcıların neden olduğu hasarı önlemek için dien / etilen / neopren / plastik yapı özelliği. Kasnaklara güvenli oturmasını sağlayın
Hız RedüktörleriHepsini gör
Flanş Kaplin Kiti Paralel ve açısal yanlış hizalamalara veya uç hareketine sahip 2 adet kaplinin birleştirilmesi için uygundur. G-Flex ızgara kaplin kapak kitleri 6000 rpm'ye kadar hız sağlar. EL, EM, FLM, JAM, SF, SFL, JA, QTM, SD, SKL, SDSM, SK, SFM, SKLM ve SH boyutlarında QD burç donanımı mevcuttur
Hız Düşürücüler ve Dişli Sürücüler
BurçlarHepsini gör
Burçların Azaltılması Konik ve QD Burçlar Eşleşen QD deliklerine sahip dişliler, kasnaklar, zincir dişlileri, zamanlama kasnakları ve bileşenler içeren uygulamalar için idealdir. Farklı delik çapları, malzemeler, delik burcu serileri ve uzunluklarda sunulmaktadır
Kasnaklar ve KasnaklarHepsini gör
V-Kayış Kasnakları Gücü iki paralel eksen arasında iletmek için kullanılır ve V-kayışı Bölüm 4L, 5L, A, AX, B ve BX ile uyumludur
Dişliler ve Muayene Servis KapılarıHepsini gör
dişlisi Motosikletlerde, bisikletlerde ve paletli araçlarda dönme hareketini iki mil arasında iletmek için (dişlilerin uygun olmadığı yerlerde) kullanılır. Bir parçaya veya kasete doğrusal hareket vermek için de idealdir. Yapısal sertlik ve korozyon direnci için dökme demir / sfero / çelikten yapılmıştır
Tb Woods Hakkında
TB Wood'un kaplin kataloğu Sure-Flex Plus, Form-Flex, Torsiflex-I Disc, Dura-Flex, L-Jaw, G-Flex ızgara ve rijit kaplinlerden oluşur. ATEX uyumlu TB Wood'lar Sure-Flex kaplinler şokları en aza indirmek ve yanlış hizalamayı karşılamak için dört yönlü esneme hareketine sahiptir. Bu üniteler yüksek tork derecesine ve yağlama ihtiyacını ortadan kaldıran esnek bir tasarıma sahiptir. Biz de sunuyoruz TB Woods V kayışları iki paralel eksen arasında güç iletmek için tasarlanmış, farklı şaft boyutları için farklı delik çaplarında.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
TB Wood ürününün model numaraları genellikle eşdeğer Lovejoy Parça Numarası'lerine (üreticinin parça numaraları) tek tek atıfta bulunur. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş kaplinler, flanşlar, dişliler ve aksesuarlar arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies alternatif ürün mevcuttur.
Kargo
Bu TB Wood'un bağlantı ürünleri genellikle küçük boyutludur ve kompakt ambalaj gerektirir. Bazı modeller çeşitli parçalardan oluşan bir pakette gelir. Hava taşımacılığına değil, kurye sevkiyatına uygundurlar.
Başlıca Ticari İsimler
Form-Flex Kaplinler
Form-Flex kaplinler, açısal, paralel ve eksenel yanlış hizalamaya uyum sağlarken, bağlı iki şaft arasında torku aktarır. Bu kaplinler, yüksek t için hareketli parça içermeyen tamamen metal bir yapıya sahiptir....Daha fazla oku
Dura-Flex Kaplinler
Dura-Flex kaplinler, esnek ömrü en üst düzeye çıkarmak için sonlu elemanlar analizi ve yükleme şokunu ve burulma titreşimlerini emmek için hafif bir eleman kullanır. Bu kolayca değiştirilebilen kaplinler çok yönlü bir boşluğa sahiptir...Daha fazla oku
G-Flex Kaplinler
Bu konik ızgaralı kaplinler, bilyeli dövülmüş sertleştirilmiş ve temperlenmiş yüksek gerilimli alaşımlı çelikten yapılmıştır. Bu, ızgara yayının sıkıştırma altında gergin bir yüzey tabakası oluşturmasına neden olur ve c...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
TB Wood'un kaplinleri hangi standartlara/sertifikalara uygundur?
TB Wood'un şirketi, kaplinler üretirken üstün kaliteyi koruyan ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Markanın Sure-Flex Plus kaplinleri ve Dura-Flex kaplinleri, patlayıcı ortamlarda kullanıcı güvenliği için ATEX sertifikalıdır.
TB Wood'un kaplinlerinin kullanım alanları nelerdir?
TB Wood'un kaplinleri, şaftın yanlış hizalanmasını ele alırken tork ve dönme kuvvetini bir şafttan diğerine iletir. Bu kaplinler, bileşenlerin hasar görmesini önlemek için şokları ve titreşimleri de sönümleyebilir.
Dişli kaplinler nerelerde kullanılır?
Dişli kaplinler genellikle pompalar, üfleyiciler, kompresörler ve karıştırıcılar gibi büyük makinelerde kullanılır. Daha küçük ekipmanlarda geri tepmeyi azaltmak için uygundurlar.