TECHNIKS
filtre
İşleme
El Aletleri
Malzeme taşıma
Pnömatik
laboratuar Malzemeleri
Su tesisatı
İşleme filtre
Takım Tezgahı AksesuarlarıHepsini gör
Arbors Pens Aynaları Bir nesnenin etrafında bir halka oluşturmak ve sıkıldığında nesneyi yerinde tutmak için güçlü bir sıkma kuvveti uygulamak üzere tasarlanmıştır; delme, frezeleme, içten soğutma ve yüksek hızlı uygulamalar için idealdir. Maksimum çapı 11 inç olan ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 ve ER2.48 Serisi
Pens Setleri Delme, frezeleme, kılavuz çekme, raybalama ve delme gibi uygulamalar için işleme veya torna merkezlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ER32 pens setleri. Şaft köşesini yuvalara kilitlemek için benzersiz bir tasarıma sahiptir. ER, DR, RD, ESX, BR veya DIN 6499 standart pens tutucular ile uyumlu
Pensetler Delme ve frezeleme gibi çok çeşitli işleme işlerini yürütmek için kullanılır. Hassas zemin, mükemmel toplam gösterge okumasına izin verir. Yeni bir takım tutucu satın alma ihtiyacını ortadan kaldırın
Makine Aynaları Dokunma Kafaları Toolholder Aksesuarları Operatör üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için pens somunları, soğutma sıvısı somunları, el anahtarları, altıgen somunlar, tutma topuzları, kısa anahtarlar, yuva somunları, kılavuz tutucular, alet tutucular ve alet tutucu kilitleme cihazları içerir
Katerleri Frezeleme, delme, kesme ve kılavuz çekme uygulamalarında en iyi sonuçlar için tasarlanmıştır. Bir iş mili veya bir flanş aracılığıyla soğutma sıvısı kapasitesi sunun. Doğruluk ve denge için sertifikalı
Teknikler Hakkında
Techniks Tool Group'un bir ortağı olan Techniks, kaliteli endüstriyel takım tutucular ve kesici aletleriyle tanınır. Şirketin ürün kataloğu, metal işleme endüstrisi ve atölyelerdeki uygulamalar için pensler, alet tutucular, pens aynaları, kancanın altındaki kaldırma mıknatısları ve alet tutucu aksesuarlarını içerir. Techniks takım tutucular, takım tezgahı ve takımlar arasındaki fiziksel arayüzdür. Bunlar, yüksek dönme frekansları altında optimum çalışmayı sağlamak için doğruluk ve denge açısından laboratuvarda test edilmiştir. Techniks pensler, yeni bir takım tutucu satın almaya gerek kalmadan delme ve frezeleme gibi çok çeşitli işleme işlerinin üstesinden gelebilir. Raptor Supplies Özel endüstriyel gereksinimlerinize göre seçim yapabileceğiniz çok çeşitli Techniks takım tutucuları ve pensleri sunar.