TEST-TITE
filtre
Su tesisatı
HVAC ve Soğutma
El Aletleri
Su tesisatı filtre
Boru ve Test Tapaları
Akışı geçici olarak durdurmak için drenaj ve kanalizasyon boru sistemlerinde kullanıma uygun pnömatik test tapaları. Doğal kauçuktan yapılmıştır ve bir zincir ve bir halka / etiket ile donatılmıştır. Mekanik boru tapaları da mevcuttur
Lavabo Sifonları
Paslanmaz çelik duvar kaplama plakaları, 50 ft'ye kadar geri basınç tutmak için onarım tapalarıyla kullanım için idealdir. 3, 4 ve 5 inç çeşitlerinde mevcuttur
Test-tite hakkında
Bir IPS Corporation markası olan Test-Tite, 40 yılı aşkın süredir eksiksiz bir pnömatik ve mekanik test tapaları serisi sunmaktadır. Şirketin ürün kataloğu, farklı tipte pnömatik (basınç tahliye, tek ve çok boyutlu, temizleme, baypas) tapalar, mekanik (Twist-Tite kablo somunu, T-Cone temizleme ve onarım) tapalar ve ilgili aksesuarları içerir. Test-Tite test fişleri Sıvı akışını test etmek veya geçici olarak durdurmak için yer altı kanalizasyon ve basınçsız DWV sistemlerinde kullanıma uygundur. Bu tapalar, düzensiz veya pürüzlü boru yüzeylerinde mükemmel sızdırmazlık sağlayan dayanıklı doğal kauçuktan üretilmiştir ve ekstra sertlik için 12 inçlik bir zincir ve bir halka/etiket ile donatılmıştır (belirli modellerde).
Daha keşfedin
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Anahtarlar
- İletişim Araçları
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Araç ve Cihaz Test Cihazları
- Havasız Püskürtme Uçları ve Uç Muhafazaları
- Pilot Solenoid Valfler
- IR Termometre ile RH Ölçerler
- Yarıklı Altlık Dipçik
- APPLETON ELECTRIC Ön kapak
- SNAP-TITE Nipel, Çelik, 1-111 / 2
- OSG Sağ Karbür Frez, 7 Derece Dahil Açı Şekli
- GRAINGER Bobin Teli
- APPROVED VENDOR Temmuz
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı Botlar
- KERN AND SOHN CPB-N Serisi Sayım Terazileri
- GROVE GEAR GR Serisi, H-H1 Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- COTTERMAN Tilt N Roll Tekerlekli Merdivenler, Toz Boyalı Çelik
- GRAINGER Döşeme Halkaları