TRI-ARC
filtre
Malzeme taşıma
Malzeme taşıma filtre
Merdiven Platformları ve İskeleHepsini gör
Çapraz Merdivenler Çalışanların etrafta dolaşmak veya yürümek zorunda kalmak yerine engellerin veya tehlikeli alanların üzerinden güvenle geçmelerine izin verecek şekilde tasarlanmış alüminyum / çelik merdivenler. Platform yüksekliğinin altında 2 inç boşluk sağlar ve 50-, 75- ve 90 derece tırmanma açısı varyantlarında mevcuttur
Crossover Merdiven Aksesuarları Köprü açıklıkları, yapılandırılabilir çapraz köprüler, ayak kitleri, çapraz dönüş platformları, korkuluk muhafazaları ve tırtıklı platformları içerir; çapraz merdivenlerle kullanıma uygun
İskele Merdivenleri Kazaları önlemek için her basamak ve 1 inç uzunluğundaki korkuluklar (Walk-Thru modellerinde) arasında 1 inç aralıklarla 16-12 / 42 inç genişliğinde çelik boru yapıya sahip OSHA uyumlu merdivenler. Alüminyum ve gri toz kaplama olarak mevcuttur
Merdiven Aksesuarları Merdivenlerde çalışanların güvenliğini daha da artırmak için kullanılan yapılandırılabilir çapraz merdiven bacak kitleri, korkuluklar, bacak destekleri ve platformlar gibi ek aksesuarlar
Merdiven Güvenlik Kafesleri Tekerlekli Merdiven Aksesuarları Her yöne manevra kabiliyeti, konsol desteği dönüştürme, derin üst ve stok toplama raf kitlerini içerir; tekerlekli merdivenlerle kullanım için idealdir. 100 ve 150 lb yük derecelendirmelerinde mevcuttur
Tekerlekli Merdivenler Yüze rahat bir şekilde inmeyi sağlamak için güvenlik açısı (50 veya 56 derece) eğimli olarak tasarlanmış birleştirilmiş / demonte merdivenler. Daha iyi taşınabilirlik için çekişi ve tekerlek / ayak pedalı / eğme ve yuvarlanma hareket modunu iyileştirmek için delikli / kavrama destekli sırt özelliğine sahiptir
iskele Merdiven Üniteleri Gelişmiş temellerle çalışma platformlarına ve iskeleye daha kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Kazaları önlemek için tırabzanlara ve ileri iniş tesisine sahiptir
Çalışma Platformları Yüksek yüksekliklerde rutin bakım ve inceleme işleri sırasında düşmeye karşı koruma sağlamak ve sırt yorgunluğunu azaltmak için kullanılır. İstenmeyen hareketleri önlemek için basamak kilitleri (tırabzan modelleri) ve kolay taşıma için 4 inçlik tekerlekler (belirli modeller)
Üç yay hakkında
Amerikan Ladder Enstitüsü'nün bir üyesi olan Tri-Arc, 70 yılı aşkın süredir fabrikasyon metal ürünler sunmaktadır. Şirketin kapsamlı ürün yelpazesinde dock, crossover ve tekerlekli merdivenler; merdiven üniteleri; basamaklı tabureler; çalışma platformları ve ilgili aksesuarlar. Tri-Arc tekerlekli merdivenler, kütüphaneler, depolar ve depolardaki yüksek alanlara veya dar koridorlara erişim için güvenli bir platform sağlamak üzere OSHA ve ANSI standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu merdivenler, kazara düşmeleri veya yaralanmaları önlemek için delikli/tırtıklı sırt tasarımına ve eşit yük dağıtımı için yaylı kilitleme tekerleklerine sahiptir. Maksimum 600 lb yük taşıma kapasitesine sahip alüminyum, poliüretan ve çelik çeşitleriyle sunulmaktadır.Tri-Arc ayrıca inşaat sahalarında veya bina onarımlarında işçilere en uygun yüksekliği sağlayarak sırt yorgunluğunu ve yaralanmaları azaltmak için kullanılan merdiven üniteleri ve basamak standları da sunar. İşler. Seçilen modeller, daha iyi bir denge sağlamak ve taburenin gereksiz hareketini önlemek için daha fazla güvenlik sağlayan tırabzanlar ve kaymayı önleyen ayaklarla donatılmıştır.