TY-RAP
filtre
Electrical
El Aletleri
Electrical filtre
Tel KonnektörleriHepsini gör
Lug Sıkıştırma Konnektörleri Kesintisiz elektrik akımı geçişine izin vermek için cihazlar ve elektrik kabloları arasında bir bağlantı oluşturmak için tasarlanmış 1/2-delikli pabuç sıkıştırma konektörleri. Bakır veya alüminyumdan yapılmıştır ve düz ve açılı namlu çeşitleri mevcuttur
Mekanik Konektörler Hızlı musluk bağlantıları, sonlandırmalar ve hat içi eklemeler yapmak için tasarlanmış altıgen / oluklu başlı çoklu musluk konektörleri; bakır, alüminyum ve bakır kaplı alüminyum iletkenlerle kullanıma uygundur. Ekleme konektörleri de mevcuttur
Motor Ucu Bağlantı Kesme Aksesuarları Sıkı motor muhafazaları için tertibatı küçük tutmak için tasarlanmış UL listeli motor bağlantı kesme pabuçları içerir. Termoplastik elastomerden yapılmıştır ve 16 AWG - 10 AWG boyutlarındaki telleri barındırabilir
Motor Ucu Bağlantısı Kesiliyor Hızlı ve güvenilir motor değişimleri sağlamak için tasarlanmış, hızlı bağlanan, birbirine geçmeli elektrik bağlantıları. Kalay kaplı bakır yapıya ve erkek / dişi iletkenlere sahiptir ve somun, cıvata veya izolasyon bandı gerektirmez
Tel Bağlantısı Kesilir Kalay kaplı pirinç büyük boy elektrik kontakları, polikarbonat yalıtım ve kusursuz tasarıma sahip 2/3-portlu balast ayırıcılar. 2 erkek / 2 dişi konektörle birlikte gelir ve 221 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalışabilir.Vinil erkek bağlantı kesiciler de mevcuttur
Tel YönetimiHepsini gör
Kablo Klipler Üst giriş / yan giriş / kilitleme kablo klipsleri, çapı 1/4 inç'e kadar olan kablo demetleriyle kullanım için idealdir. Kabloları kolayca çıkarmak veya eklemek için esnek bir merkez sapa sahiptir ve kauçuk bazlı kapalı hücreli köpük yapıştırıcı üzerine monte edilir. Kablo bağı montaj pedleri ve algılanabilir kablo bağı tabanları da mevcuttur
Kablo bağları Çapı 9 inç'e kadar olan kablo demetleriyle kullanıma uygun ağır hizmet tipi kablo bağları. Dayanıklılık için naylon yapıya ve kabloları ve telleri sabitlemek için esnek paslanmaz çelik kilitleme çubuğuna sahiptir. Ara, tanımlama, minyatür, standart ve algılanabilir kablo bağları da mevcuttur
Kanca ve Döngü Kablo Bağları Yeniden kullanılabilir cırt cırtlı tokalar, kabloların veya tellerin sıklıkla eklendiği veya çıkarıldığı uygulamalar için idealdir. Siyah poliamid yapıya, 50 lb'ye kadar gerilme mukavemetine ve 220 derece F maksimum çalışma sıcaklığına sahiptir.Ayrıca monte edilebilir ve sarılı cırt cırtlı kablo bağları içerir
Kablo Kanalı Kabloları herhangi bir hasara karşı korumak için ayırmak ve düzenlemek için tasarlanmış alev geciktirici kablo kanalları. Özellik PVC konstrüksiyon ve vidalı montaj stili. Kablo kanalı kapakları ve üniversal montaj klipsleri de mevcuttur
Boru MontajıHepsini gör
Dikme Kanalı Aksesuarları EMT, IMC, sert ve standart borularla kullanım için tasarlanmış kanal fener boru kelepçelerini içerir. Dayanıklılık için çelik konstrüksiyon, kolay kullanım ve saklama için tek parça tasarım ve mükemmel yük performansı için entegre haddelenmiş diş açma özelliği
Ty-rap hakkında
Bir ABB markası olan Ty-rap, yenilikçi tasarımlı kablo bağları ve kablo konektörlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tel bağ olarak da bilinen kablo bağları, elektrik kablolarını veya telleri bir arada tutmak için kullanılır ve kullanım kolaylığı ve yüksek gerilme mukavemeti nedeniyle elektrik dayanağıdır. Ty-rap kablo bağları paslanmaz çelik, naylon ve polyester olarak sunulmaktadır. Cırt cırtlı tiplerde de mevcut olan bu bağlar, aşırı sıcaklıklara, alevlere, UV radyasyonuna veya kimyasallara karşı direnç gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ty-rap ürün kataloğu aynı zamanda pabuçlu sıkıştırma konektörlerini, kablo klipslerini, kablo bağı araçlarını, mekanik konektörleri, kablo kanallarını ve aksesuarlarını içerir. Şirketin konektörleri UL ve CSA sertifikalıdır ve güvenilir ve sorunsuz bir bağlantı sağlar. Bu konektörlerin geniş bir yelpazesi, farklı uzunluklarda, boyutlarda ve malzeme seçeneklerinde mevcuttur. Raptor Supplies.