UNGER
filtre
Temizlik
El Aletleri
Pnömatik
Su tesisatı
Güvenlik
Aydınlatma
Temizlik filtre
Islak Moplar Silecekler ve KovalarHepsini gör
Kovalar ve Kovalar Ek aletleri saklamak için 15/30 litrelik çift bölmeli kepçelerin yan tarafına takmak için entegre braket çıtçıtlarına sahip SmartColor yan kovalar. 6 galonluk kovalar için ayrı kapaklar da mevcuttur
Paspas Kovası ve Sıkma Kombinasyonları Paspas Kovaları Silecek Kolları Silecek Değiştirme Bıçakları ve Yedekler Squeegees Islak Moplar Pencere Yıkama Ekipmanları Pencere Yıkama Ekipmanları Aksesuarları
Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme PedleriHepsini gör
Süpürgelik Temizleme Pedleri ve Tutucular Toz Paspas Setleri Bulaşıcı hastalık oluşumlarını en aza indirmek için çalışma alanlarında kullanılmak üzere 30 L çift bölmeli kova, EZ düz paspas tutacağı, 2 ft uzunluğunda Henry's Handi tutacağı ve iki mikrofiber bez içeren mikrofiber masa ve masa temizleme kitleri
Toz Mops Tozu tutmak ve tutmak için Pro Dusters ve kuzu yünü tozlayıcılarla kullanıma uygun yedek silgi kılıfları. 10'lu paketler halinde gelin
Duster Yedekleri ve Eldiveni Kulplu Tozlayıcılar
Temizlik Arabaları ve Malzeme TutucularHepsini gör
Temizlik Malzemeleri Tutucular 1-1 / 4 inçe (OD) kadar aletleri sıkıca tutmak ve hızlı bir şekilde serbest bırakmak için kauçuk tutamaklı kolay geçmeli mekanizmaya sahip çok amaçlı alet tutucular. Döner, düşük profilli kafalı paspas tutucular (16 ft) de mevcuttur
Kapıcı-Kat Hizmetleri Arabaları Sprey Şişeleri ve Tetikleyici Spreyler
Unger Hakkında
1964'ten beri Unger, hem ticari hem de endüstriyel uygulamalar için yüksek kaliteli temizlik ürünleri üretmektedir. Unger, cam temizleme ekipmanları, silecekler, toz alma makineleri, toz tavaları, lamba değiştiriciler, kova ve kovalar, spatula, sıyırıcılar, sprey şişeleri ve tuvalet fırçaları gibi ürünler sunmaktadır. Unger silecekler, hızlı ve kolay kanal değişimi için bir TriLoc kilitleme mekanizmasına ve bunları pencerelerde, zeminlerde veya ızgaralarda kullanım için ideal kılan rahat bir tutacağa (belirli modellerde döndürme seçeneği ile) sahiptir. Markanın toz alma makineleri, rafları, tavan vantilatörü kanatlarını ve diğer düz yüzeyleri temizlemek için hem elde tutulan hem de teleskopik direk ataşmanlarının esnekliğini sağlar. Unger tozları, at kılı, kuzu yünü, mikrofiber ve polifiber kafa malzemesi çeşitleri ile galvanizli tel olarak mevcuttur. Yedekler, yedek bıçaklar ve temizleme kafaları gibi çok çeşitli temizlik ürünleri ve ilgili aksesuarlar şu adresten satın alınabilir: Raptor Supplies.