UNITED SCIENTIFIC
filtre
laboratuar Malzemeleri
Güvenlik
Electrical
laboratuar Malzemeleri filtre
Labware'inHepsini gör
Beher Kolay tanımlama için dereceli işaretlere sahip 5 parçalı cam beher setleri. 50, 100, 250, 600 ve 1000 ml'lik kapasitelerde mevcuttur
Şişe Üstü Dağıtıcılar Santrifüj Tüpleri ve Aksesuarları Katıları kimyasal solüsyonlardan ayırmak için laboratuar santrifüjlerinde kullanılan konik / düz tabanlı yüksek mukavemetli polipropilen tüpler; 32 ila 104 derece F arasında değişen sıcaklıklar için idealdir. 12 tüpü tutma kapasitesine sahip test tüpü rafları da mevcuttur
Tabaklar ve Petri Yemekleri Aksesuarları Numuneleri hazırlarken uçucu sıvıların / katıların buharlaşmasını azaltmak için şişeleri ve beherleri örtmek için kullanılan 1.8 ila 2 mm kalınlığında saat camları. 75, 90 ve 100 mm boyutlarında mevcuttur
Şişeler Borosilikat camdan yapılmış 5 parçalı Erlenmeyer şişesi setleri; 50, 125, 250, 500 ve 1000 ml kapasitelerde mevcuttur
Harç ve Havaneli Setleri Porselen Laboratuvar Gereçleri
Laboratuvar Sarf MalzemeleriHepsini gör
Kapaklar Şişelerin, test tüplerinin ve diğer laboratuvar cam malzemelerinin açıklıklarını kapatmak için doğal kauçuk tıpalar; yüksek derecede kimyasal direnç veya sıkı sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için tercih edilir. Sentetik kauçuk filtre yardımcıları da mevcuttur
Mikrobiyoloji ve Boyama Malzemeleri Test ve Kültür Tüpleri
United Scientific Hakkında
United Scientific, yaylı teraziler, termometreler, cam eşyalar, moleküler modeller, diseksiyon aletleri, stetoskoplar, santrifüj tüpleri, mikroskop slaytları, potalar, cam eşyalar, petri kapları ve kauçuk tıpalar gibi bilimsel ekipmanların lider üreticisidir. markanın polipropilen santrifüj tüpleri buzlu beyaz bir etiketleme alanı, ipek ekran dereceleri ve radyasyonla sterilizasyona sahiptir. Bu tüpler ayrıca dökülmeyi önlemek için sızdırmaz bir HDPE kapakla donatılmıştır ve düz ve konik tabanlı varyantlarda sunulur. United Scientific ayrıca porselen de sunuyor harç ve havaneli setleri katı kimyasalları ince toz haline getirerek reaktanlar hazırlamak için farklı iç çaplarda. 80 - 500 ml kapasiteli çeşitleri bulunan bu setler. Bu harç ve tokmak setlerinin geniş bir yelpazesinden ve United Scientific'in diğer çeşitli ürünlerinden birini seçin. Raptor Supplies.