USA SEALING
Merkezi Buffalo, New York, ABD'de bulunan Sealing, otomotiv, havacılık, Petrol ve gaz ve daha birçok sektör için sızdırmazlık, akış ve malzeme teknolojileri üretmektedir. Devamını Oku
filtre
Su tesisatı
Ham Maddeler
Fasteners
Pnömatik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
HVAC ve Soğutma
Motorlar
Test Cihazları
Güvenlik
Elektrikli El Aletleri
Su tesisatı filtre
ABD Sızdırmazlık Hakkında
ABD Sızdırmazlık kataloğu, plastik levhalar, film ve düz stok, levha ve halka contalar, sıhhi tesisat iğneli vanalar, plastik çubuk stoğu, plastik boru stoğu, kauçuk levhalar, hortum makarası aksesuarları, küresel vanalar ve daha fazlasını içerir. ABD Sızdırmazlık küresel vanaları Akışkan kontrol uygulamalarında dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran 2 parçalı bir yapıya sahiptir. Ek bir güvenlik katmanı sağlayan ve çalışma sırasında sapın istenmeyen şekilde çıkarılmasını önleyen, patlamaya dayanıklı bir gövdeyle birlikte gelirler. Bu küresel vanalar, paslanmaz çelik için -20 ila 350 derece F ve asetal yapı için 32 ila 140 derece F arasında geniş bir sıcaklık aralığı sunar; bu da onları değişen sıcaklık koşullarına sahip çeşitli endüstriyel ortamlar için uygun hale getirir. Markalar doğrusal hareket milleri Minimum 60-65 RC yüzey sertliğine sahip olup, aşınma ve aşınmaya karşı gelişmiş dayanıklılık ve direnç sağlar. Çeşitli doğrusal hareket sistemleriyle uyumluluk sunan 10 mm'lik şaft çapına sahiptirler. Karbon çeliğinden oluşan bir malzeme bileşimine sahip olup, güç ve işlenebilirlik arasında bir denge sağlar, bu da onları doğrusal hareket sistemlerinde hem sertleştirilmiş hem de sertleştirilmemiş uygulamalar için uygun kılar.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı ABD Sızdırmazlık Parça Numarası'leri, eşdeğer Vestil, Square D, Morse Drum ve Dayton modellerine yapılan bireysel referanslarla kesişmektedir. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, Raptor Supplies eşdeğer ABD Sızdırmazlık ürünlerine sahiptir.
Kargo
Bu ABD Sızdırmazlık ürünlerinin boyutu küçüktür. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu USA Sealing ürünleri minimum aksama süresi için hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Sık Sorulan Sorular
USA Sealing'in masif lineer milleri piyasadaki diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında ne gibi avantajlar sunuyor?
USA Sealing'in yekpare lineer milleri, yüzey kalitesi, yuvarlaklık, sertlik ve düzlük açısından yakın toleranslara sahiptir, bu da onları bilyalı rulmanların kullanıldığı orta ila ağır yükler için ideal kılar. Ayrıca 1060 karbonlu çelik bileşimi dayanıklılık sağlar.
USA Sealing'in vakum tüpü bağlantı parçaları hızlı kurulumlara nasıl uygundur?
USA Sealing'in KF veya QF bağlantı parçaları olarak bilinen vakum tüpü bağlantı parçaları, güvenli ve sızdırmaz bir bağlantı sağlamak için çabuk açılan mandallar ve bir merkez halkadan yararlanır ve hızlı montaj ve demontaj olanağı sağlar.
USA Sealing ürünleri herhangi bir endüstri standardına uygun mudur?
Evet, 2 yollu küresel vanalar ANSI/ASME B1.20.1 standartlarına uygundur ve vakum tüpü bağlantı parçaları GB4982-ISO-K standartlarına uygundur ve çeşitli uygulamalarda güvenilirlik ve performans sağlar.