VALTERRA
filtre
Su tesisatı
Su tesisatı filtre
Geri Akış Önleyiciler
Sürgülü ve Glob Vanalar
1.5 ila 12 inç arasında değişen boru boyutları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ABS / PVC sürgülü vanalar. Maksimum 205 derece F çalışma sıcaklığında gaz, su, yağ, gres ve çamurla çalışabilir. Manuel AÇMA / KAPAMA kontrolü için 304 SS, ABS, alüminyum ve PVC tutacaklarda mevcuttur
Valterra hakkında
Valterra Products, LLC, yüksek kaliteli RV sürgülü vanaları ve tuvaletleri, sıhhi tesisat armatürleri, kanalizasyon hortumları ve havuz suyu test kitleriyle tanınan ISO 9001: 2008 sertifikalı bir üreticidir. Şirketin ABS ve PVC sürgülü vanaları denizcilik, imalat, otomotiv, petrol ve gaz ve ilaç endüstrilerindeki uygulamalar için uygundur. Sınıf 125 Valterra ABS sürgülü vanalar düşük basınçlı veya vakumlu hatlarda hızlı kapanma sağlar ve gazlar, su, yağlar, gresler ve çamurlarla verimli bir şekilde çalışabilir. Bu Valterra vanaları, maksimum 205 Fahrenheit çalışma sıcaklığı, paslanmaz çelik yükselen gövde, polipropilen kama ve bağlanmış kapağa sahiptir ve 45 psi'ye kadar su basınçlarına dayanabilir. Bakım ve onarım işlemleri için kolayca sökülebilirler ve farklı giriş-çıkış uzunlukları ve boru boyutlarında mevcutturlar. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Yüz Koruyucular
- Kelepçeleri
- Otomotiv iç
- Çiviler
- süzgeçler
- Ters Çevrilebilir Çatal Manuel Malzeme Asansörleri
- Kaynakçı Jeneratörleri
- Ayarlanabilir Frekans Sürücü Aksesuarları
- Davul Tapa ve Tapa Anahtarları
- Havuz Kapak Pompaları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Düz Bıçaklı Duvar Plakası
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı CPVC Programı 80 İzolasyon Kuplörleri
- GASTON MILLE Santigrat Güvenlik Ayakkabısı
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5971T Serisi
- REGAL Performans Konik Boru Muslukları, NPT, Parlak
- MITUTOYO 968 Serisi Dikdörtgen Taban Açıölçerleri
- CHICAGO PNEUMATIC Bilyalı Çelikler
- COPELAND Karter Isıtıcılar
- WALTER TOOLS Üçgen Endekslenebilir Torna Uçları
- KASON Kapı Kapatıcıları