VERNON DEVICES
Tap Burr Bit, #3-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, 1/4-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M18-3 Size, Fl Type, Din 376
Burr Bit, M3-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M18-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M14-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M8-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M6-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M10-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M14-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M20-2 Size, Fl Type
Cham Bit, #29 Size, 82 Degree
Cham Bit, 5/32 Inch Size, 82 Degree
Cham Bit, X Size, 82 Degree
Cham Bit, 7/16 Inch Size, 82 Degree
Carbide Counter Bit, #100S Size, 90 Degree
Counter Bit, HSS, #150T Size, 82 Degree
Counter Bit, HSS, #200T Size, 120 Degree
Carbide Counter Bit, #200T Size, 60 Degree
Blade, #150, 60 Degree
Blade, #150, 82 Degree
Cham Bit, 17/64 Inch Size
Cham Bit, 17/32 Inch Size
Cham Bit, 45/64 Inch Size
Tap Burr Bit, #2-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, 9/16-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, #5-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, #8-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M10-3 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M12-2 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M14-2 Size, Fl Type, Din 376
Tap Burr Bit, M6-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M3-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M4-2 Size, Fl Type
Cham Bit, #2 Size, 82 Degree
Pipe Tap Burr Bit, 1/4-5 Inch Size, Fl Type
Pipe Tap Burr Bit, 1/2-4 Inch Size, Fl Type
Carbide Counter Bit, #150T Size, 90 Degree
Blade, #100, HSS, 82 Degree
Blade, #100, HSS, 90 Degree
Blade, #150, HSS, 60 Degree
Vernon Cihazları Hakkında
Vernon Devices, metal kesme, delme ve kılavuz çekme uygulamaları için yüksek kaliteli kesme aletleri, matkap uçları ve Burr-Bit & Cham-Bit gibi işlemden tasarruf sağlayan aletler üretir. Markanın genel merkezi New Rochelle, New York, ABD'dedir ve kataloğunda Burr-Bits, Cham-Bits, Spot-Bits, Sink-Bits, Grit-Bits & Wheel-Bits gibi metal kesme matkap uçları ve matkap stoperleri bulunur. Vernon Devices'ın Çapak Uçları, tek bir işlemde metal bir yüzeydeki bir deliğe hafifçe vurmak ve çapaklarını almak için uygundur. Bu üniteler, delik üzerinde normal iplik geçirme prosedürü tamamlandıktan sonra çalışır. Yayları, metal yüzeydeki dişleri kesmek için matkap ucu noktalarına kesme basıncı uygular. Bu Burr-Bits, delik haznesini temiz bırakmak için kılavuz geri çekilirken dişli deliğin çapaklarını almaya başlar.
Markanın kesici takımlarını ve matkap uçlarını arayan müşterilerimiz, web sitemizde model, ürün veya çapraz referans numarasını arayabilir. Ayrıca çeşitli eski ve üretilmeyen ürünler için, sipariş vermek için minimum sipariş miktarı gerekmeden doğrudan alternatifler de sağlıyoruz.
Daha keşfedin
- Baş Koruma
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Vanalar
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- Macunlar
- El Dosyaları ve Törpüler
- Streç Sarma Makinaları
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- Bobin Kancaları
- Boru Askıları
- DESTACO 630 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
- LABELMASTER GHS Alev Etiketi, Alev
- CLEVELAND Kılavuz ve Pafta Seti, Metrik, Yüksek Karbonlu Çelik
- SUPER-STRUT Buat
- DAYTON Takipçiler
- GUARDAIR Davul Gömlekleri
- VESTIL E Serisi Alüminyum Ekonomizer Bağlantı Plakaları
- TEADIT NA1076 Aramid Elyaflı Sıkıştırılmış Tam Yüz Kesilmiş Contalar, Neopren Bağlayıcı
- DESTACO Vakum Anahtarları
- THK Lineer Kılavuz Raylar