WHEATON
filtre
laboratuar Malzemeleri
Pnömatik
Temizlik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
El Aletleri
Elektrikli El Aletleri
Kaynak
Electrical
laboratuar Malzemeleri filtre
Labware'inHepsini gör
Şişe kapakları Şişe tıpasına basınç uygulayan ve Wheaton BOİ şişelerinin genişletilmiş ağzına sıkıca oturan kapalı hücreli köpük eki ile donatılmıştır. Beş günlük BOİ inkübasyon süresi boyunca su yalıtımının buharlaşmasını önleyen polietilen yapıya sahiptir
Şişe Üstü Dağıtıcılar Araştırma tesislerinde ve laboratuvarlarda küçük miktarlarda sıvıyı depolamak ve dağıtmak için uygundur. Hızlı ve doğru hacim seçimi için kalibre edilmiş durduruculara sahip kimyasal olarak inert dağıtıcılar içerir. Damlalık uçlu ve dahili damlalık seçeneklerinde mevcuttur
Şişeler ve Kavanozlar Cam / plastik dağıtım, BOİ, damlalık, besiyeri, güvenlik kaplamalı, serum ve sprey şişelerini içerir. Maksimum 10 litrelik tutma kapasitesi ve seçilen modellerde damlalıklı / vidalı / kurcalanmalı kapaklara sahiptir
Damacanalar ve Jerricans Sızıntıyı önlemeye yardımcı olmak için kauçuk astarlı, kalay kaplı, dişli kapaklı hafif, kalay kaplı çelik bidonlar. FDA uyumlu, yarı saydam reçine damacanaları, depolarda veya kimyasal işleme tesislerinde daha büyük hacimlerde sıvı veya çözücü depolayabilir
Kromatografi Şırıngaları Elde çalıştırılan kıvırma ve dekapaj makineleri, tabanca sapları, cam şırıngalar, halka saplar ve gaz kromatografi deneyleri için uygun alüminyum contalar içerir
Yemekler ve Petri Yemekleri Şişeler Biyoreaktör şişeleri, yüksek yoğunluklu süspansiyon, yapışkan ve süspansiyon hücre kültürü işlemlerinde uygulamalar için idealdir. Antikor ve protein üretimi için 1000 ml hücre büyüme bölmesine sahip 15 ml'lik bir ortam bölmesine sahiptir. Hybridoma, Insect, CHO, NSO, HEK ve BHK hücre hatları ile uyumlu
Flakon Üst Kırıcılar ve Decrimpers Şişeler Liyofilik veya hücre kültürü deneylerini gerçekleştirmek için ideal numune / serum / kriyojenik şişeler. Borosilikat cam, HDPE, PET ve polipropilen malzemelerde mevcuttur
laboratuvar EkipmanlarıHepsini gör
homojenizatörler Hücre kültürü doku öğütücüler, eksize edilmiş dokulardan birincil hücreleri veya hasat edilmiş hücre paketlerinden hücre altı bileşenlerini hazırlamak için idealdir. Maksimum 55 ml tutma kapasitesine sahip USP Tip-I borosilikat cam yapıya sahiptir
Laboratuvar Kelepçeleri ve Destekleri Açıkta kalan parçası olmayan çerçeveler ve stantlar, şiddetli korozif ortamlarda kullanım için idealdir. Hem kırpma esnekliği hem de hareket direnci sağlar. Çizilmez bir yüzeye ve standart bir mavi renge sahiptir
Laboratuvar Kurutucuları Higroskopik kimyasallar veya kobalt klorür kağıdı gibi neme duyarlı öğeleri saklamak ve korumak için ideal silikon kurutucular. Düşük ısıl iletkenlik, toksisite ve kimyasal reaktivite sağlayın. Ayrıca, oksijen, ozon ve UV radyasyonlarına doğrudan maruz kalmanın neden olduğu hasarlara karşı dayanıklıdır
Laboratuvar Mikser Aksesuarları Hem katı hem de sıvı numuneleri korumak için kullanılan amber, şeffaf ve cam kriyojenik ampuller gibi çok çeşitli kurulum aksesuarları. Ayrı ampul kapatıcılar da mevcuttur
Laboratuvar AletleriHepsini gör
Pipet Aksesuarları Pipetleyiciler Sıvıları ölçmek, aktarmak, dozlamak ve dağıtmak için kullanılan manuel / elektronik pipetler. -0.0001 ila 100 doğruluk seviyeleri ile 4 - 2.5 ml ölçüm aralığı özelliği. Ayrı şarj standları da mevcuttur
pipetler
Laboratuvar Sarf MalzemeleriHepsini gör
Kapaklar Her seçimin olağanüstü kimyasal direnç ve güvenilir kapanma bütünlüğünün yanı sıra boyutsal kararlılık sağladığından emin olmak için en yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmiştir. PTFE yüzlü silikon ve kauçuk ile floropolimer reçine yüzlü köpük polietilen kauçuk gövde malzemelerinde mevcuttur
Mikrobiyoloji ve Boyama Malzemeleri Laboratuvarlarda ve araştırma tesislerinde kullanılmak üzere Delta hücre yayıcılar, aşılama uçları, aşılama pikapları ve cam Coplin boyama kavanozları gibi çok çeşitli steril ürünler
Test ve Kültür Tüpleri
Laboratuvar Depolama ve TaşımaHepsini gör
Laboratuvar Depolama Sırasıyla cam pipetleri, şırıngaları, şişeleri veya eldivenleri sabitlemek ve hassas numuneleri güvenli bir şekilde taşımak için kullanılan saklama kapları ve laboratuvar soğutucuları / aktarma kapları. Tehlikeli maddelerin depolanması için ayrı raflar da mevcuttur
Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
Laboratuvar GereçleriHepsini gör
dippers Numunelerin toplanması ve taşınması ve çapraz kontaminasyon riskinin azaltılması için uygundur. Sızdırmaz bir performans için BS EN 14254 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve çeşitli numune kavanozlarını yerleştirmek için uzun bir sap uzunluğuna sahiptir. 3 boyutta mevcuttur – 30ml, 100ml ve 250ml
Laboratuvar TeşhisiHepsini gör
Kriyojenik Malzemeler Sıvı nitrojenin buhar fazını depolayan kriyojenik şişelerle uyumludur. Drenaj ve tabanın üst yüzeye yönlendirilmesi için su itici özelliklere ve yönlü deliklere sahiptir. Kolay numune tanımlaması için altı renkte mevcuttur
Wheaton Hakkında
Şimdi DWK Life Sciences olan Wheaton, yaşam bilimleri uygulamaları için hassas cam eşyalar, laboratuar sarf malzemeleri ve özel ürünlerin lider üreticisidir. Şirketin ürün yelpazesinde şişe ve kavanozlar, pipetler, mikrotüpler, şişeler, dağıtıcılar, şişeler, kültür tüpleri, manyetik karıştırıcılar ve sıkma cihazları gibi ürünler bulunmaktadır. Wheaton numune şişeleri genellikle ilaçları sıvı, toz veya kapsül olarak saklamak ve bilimsel uygulamalarda ve laboratuvarlarda numune toplamak için kullanılır. Bunlar polipropilen, PET, HDPE ve borosilikat cam olarak mevcuttur. Wheaton cam şişeler kataloğu, ortam şişeleri, Boston yuvarlak şişeler, Fransız kare şişeler, Valumetric dereceli şişeler ve geniş ağızlı paketleme şişeleri. Bu şişeler Tip III soda-kireç camı ve Tip I borosilikat cam olarak mevcuttur ve kimyasal, solvent veya numune saklama için uygundur.