WILKINS
filtre
Su tesisatı
Pnömatik
Su tesisatı filtre
Çek Valfler ve Geri Akış ÖnleyicilerHepsini gör
Geri Akış Önleyici Onarım Kitleri 1/4 - 1/2 inç 975XL ve 975XL2 geri akış önleyici valflerle kullanım için tasarlanmış lastik diskler, döner diyafram, yaylar, yuvalar ve iki dikme tertibatı içerir
Geri Akış Önleyiciler Mekanik odalarda veya bodrum katlarında içme uygulamaları için yüksek tehlike koruması sağlamak üzere otomatik ACV kapatma özelliğine sahip azaltılmış basınç bölgesi geri akış önleyicileri. 180 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Flanş ve FNPT bağlantılarında mevcuttur
Çek ve Ayak Vanaları 175 psi'ye kadar geri sifonajı ve geri basınçları önlemek için içme suyu hatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış kompozit / düşük kurşunlu bronz çift çek valfler. Hem yatay hem de dikey konfigürasyonlarda kurulabilir
Vakumlu Kırıcılar Sürekli olmayan basınçlı su hatlarında geri sifon koşullarından yüksek tehlike koruması sağlamak için tasarlanmış atmosferik vakumlu kesiciler. İçme hatlarında kullanım için plastik şamandıralı bronz gövde
Basınç ve Sıcaklık Kontrol VanalarıHepsini gör
Karışım Vanaları Besleme hatlarından gelen sıcak ve soğuk suyu daha güvenli bir son sıcaklığa karıştırmak için 3/8 inç kullanım noktası uygulamalarında kuruluma uygun düşük kurşunlu bronz karışım vanaları. Giriş çek valfleri ve süzgeçler ile donatılmış olarak gelin. Sırasıyla 3/8 ve 1/2 sıkıştırma ve FNPT bağlantı noktalarında mevcuttur
Basınç Düşürücü Otomatik Kontrol Vanaları Yüksek akış hızlarının gerekli olduğu uygulamalar için aşağı akış basıncını sabit bir değerde tutmak için pilot tarafından çalıştırılan bir basınç düşürme özelliğine sahip sünek demir vanalar. Hızlı, sorunsuz bakım için izolasyon valfleri ve basınç göstergeleri ile donatılmış olarak gelin
Su Basıncı Düşürücü Vanalar Çıkış basıncını düşürmek için yüksek giriş basıncını düşürmek için kullanılan bronz / düşük kurşunlu bronz valfler. 0 - 75 psi basınç ayar aralığı ile sistem akış taleplerini karşılamak için dengeli bir piston tasarımına sahiptir. Seçilen modeller, enkaz girişini önlemek için bir süzgeç ile birlikte gelir
SüzmeHepsini gör
Y ve Sepet Süzgeçler Regülatörleri ve geri akış önleyicileri korumak için soğutma kulelerinde, sulama hizmetlerinde ve yüzme havuzlarında kullanım için idealdir. Tortuları filtrelemek için paslanmaz çelik eleklere sahiptir ve 20, 40, 60, 80 ve 100 ağ boyutlarında mevcuttur
Valf Aktüatör Muhafazaları ve AksesuarlarıHepsini gör
Vana Aksesuarları Küresel vanalar, iç parçalar, tahliye vanaları, çift kontrol geri akış önleyicileri ve muhafaza tertibatları için conta halkaları, conta çıkarma aletleri, plastik hızlı test tertibatları ve tamir takımlarını içerir
Wilkins hakkında
Wilkins, sulama, sıhhi tesisat ve madencilik uygulamaları için ideal olan yüksek kaliteli basınç regülatörleri, geri akış önleyicileri ve su kontrol ürünlerinin lider üreticisidir. Wilkins ürün kataloğu, çok çeşitli su basıncı düşürme vanaları, vakum kesiciler, çek ve ayak vanaları ve karıştırma vanaları içerir. Wilkins basınç düşürücü valfler yüksek giriş basınçlarını azaltmak ve armatür ve borulara zarar gelmesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu üniteler, aşağı akış basıncını ayarlamak için bir piston ve cıvata ile donatılmıştır ve akış sistemindeki değişikliklere sorunsuz bir şekilde yanıt vermek için regülatörü kontrol eden bir piston mekanizmasına sahiptir. Bu düşük kurşunlu vanalar, 0 - 75 psi basınç ayar aralığına ve süneklik (çatlamayı azaltır), akış yönü kontrolü, emniyet tahliyesi ve akış kapatma sağlayan korozyona dayanıklı bronz gövdeye sahiptir. Bu ürünlerden ve aşağıdakiler gibi ilgili aksesuarlardan geniş bir yelpazeden seçim yapın: tamir takımları, conta halkaları ve koltuk sökme aletleri Raptor Supplies.