WINTERS INSTRUMENTS
filtre
Test Cihazları
Electrical
Su tesisatı
Güç iletimi
Temizlik
HVAC ve Soğutma
İşleme
Elektrikli El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
Fasteners
Test Cihazları filtre
Basınç ve Vakum ÖlçümüHepsini gör
Kazan Göstergeleri Fark Basınç Ölçerler Basınç ve Vakum Ölçerler 1000 psi'ye kadar basıncı ölçebilir ve -40 ila 200 Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığına sahip olabilir. Plastik / paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve 1/8, 1/4 ve 3/4-inç NPT bağlantı boyutlarında mevcuttur. Proses, StabiliZR, ekonomi, kurşunsuz, sıhhi ve diferansiyel göstergeleri içerir
Basınç Göstergesi Aksesuarları Korozif olmayan sıvı uygulamaları için akış kontrolü sağlamak için kullanılan mini küresel vanalar; bir kol / T-tutamağa ve maksimum 400 psi çalışma basıncına sahiptir. Kurşunsuz pirinç yapıya ve 1/4 inç NPT bağlantı portuna sahip iğneli vanalar da mevcuttur
Basınç Ölçer Kitleri Basınç Ölçer Sifonları CRN tescilli sifonlar, sıcak buharın bir basınç göstergesine veya vericiye girmesini önlemek için buhar tesisatları için idealdir. Schedule 40 kaynaklı çelik veya Schedule 80 karbon çelikten yapılmıştır ve 1/4 "x 1/4" NPTM bağlantı boyutlarında mevcuttur
Basınç Göstergesi Snubbers Göstergeleri, dönüştürücüleri ve basınç anahtarlarını titreşimin zarar verici etkilerinden korumak için CRN tescilli, kurşunsuz pirinç tamponlar; 10000 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir
Test Fişi Aksesuarları Hızlı sıcaklık ve basınç okumasını kolaylaştırmak için sıhhi tesisat ve havalandırma işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Koruyucu alüminyum manşonlu kurşunsuz pirinç yapıya sahiptir ve sırasıyla 302 derece F ve 1000 psi'ye kadar sıcaklık ve basınçları ölçebilir
Sıcaklık ve Nem ÖlçümüHepsini gör
Endüstriyel Cam Termometreler 40.200 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıkları +/-% 2511 doğrulukla ölçmek için ASME B400 ve ASTM E1 uyumlu analog termometreler. Alüminyum, ABS veya Valox yapısına sahiptir ve 1/2 ve 3/4 inç NPT bağlantı boyutlarında mevcuttur
Cep Termometreleri Termometre Thermowells Sıcaklık sensörlerini proses ortamından korumak ve ortam bölgesinden veya prosesten ödün vermeden sensörün çıkarılmasına izin vermek için kullanılır. Kurşunsuz pirinç yapıya sahiptir ve 1/2 ve 3/4 inç NPT bağlantı boyutlarında mevcuttur
About Winters Instruments
Winters Instruments, basınç ve vakum göstergeleri, termometreler, termoveller ve ilgili aksesuarlar gibi kaliteli enstrümantasyon ürünlerinin küresel bir üreticisidir. Şirket, 1000 psi'ye kadar basınçları ölçebilen ve çalışma sıcaklığı aralığı -40 ila 200 Fahrenheit olan proses, StabiliZR, ekonomi, kurşunsuz, sıhhi ve diferansiyel göstergeler dahil olmak üzere eksiksiz bir basınç göstergeleri serisi sunmaktadır. Bu Winters göstergeleri plastik / paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve 1/8, 1/4 ve 3/4-inç NPT bağlantı boyutlarında mevcuttur. ASME B40.200 ve ASTM E2511 uyumlu analog termometreler bağlantı portuna düz veya açılı olarak bağlanır ve +/-% 400 hassasiyetle 1 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıkları ölçebilir. Bu termometreleri proses ortamından korumak için, 1 / 2- ve 3/4 inç NPT bağlantı boyutlarında çeşitli endüstriyel sınıf termoveller de mevcuttur. Bu ürünlerden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.